研究関連用品・実験用必需品 :「乾燥剤 再生」の検索結果

研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
特価
本日7月14日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾燥状態では緑色をしていますが、中湿度領域ではピンク色を呈し、更に高湿度領域ではオレンジ色に変色します。 接着剤等は使用していないので、化学変化の心配がありません。
質量(g)100 アズワン品番1-042-11 再生時乾燥温度(℃)80以下
1個
3,090 税込3,399
当日出荷

シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。 シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。 自動オフタイマーは最大約3時間。 シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。
寸法(mm)シリカゲルカード式容器:105×152×21乾燥器本体:130×185×105 アズワン品番1-5386-01 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.9 セット内容乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚 タイマー(自動オフ)最大約3時間
1セット
15,700 税込17,270
当日出荷

吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
1袋(70g×10個)ほか
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸湿が進むと青色シリカゲルがピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
用途ガス及び空気の除湿に適しています。 仕様色:白・青色シリカゲル(青色5~8%配合)、色の変化について:青色シリカゲル:青⇒薄青⇒青紫⇒赤紫⇒ピンク・白色シリカゲル:白(変化しない)、再生時乾燥温度:約150℃(100℃以上は必要)、径:約Φ2~4mm、周囲温度環境:150~180℃での使用※シリカゲルを乾燥再生する温度になりますので、乾燥剤としてはご使用いただけません。 種別A型シリカゲル(JIS規格Z0701に準拠)
1個
1,030 税込1,133
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皿に合わせて折り曲げて使用します。使用したシリカゲルを移し替える際にこぼれるのを防ぎます。使わないときは皿の底に敷いておけるため邪魔になりません。
仕様対応皿サイズ(mm):幅230×奥行165 材質再生PET 寸法(mm)247×187 アズワン品番4-6533-01
1枚
899 税込989
翌々日出荷

シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。
アズワン品番1-5386-11 仕様吸湿シリカゲルカード(3枚入)
1パック(3枚)
6,590 税込7,249
当日出荷