研究関連用品・実験用必需品 :「外部表示器」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。 循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。 冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。 外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。 温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。 SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80 温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示 温度制御方式マイコン式PID制御 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度精度±0.1℃(表示精度 加熱ヒーター1kW 材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304) 使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール 冷媒R-404A ノズル外径(Φmm)11 適合チューブ内径(Φmm)8 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー) 入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA) タイマー1分~48時間(1分単位) 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
294,000 税込323,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpmデジタル表示●マントル数:3連 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450
1台
363,000 税込399,300
23日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpmデジタル表示●マントル数:6連 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450
1台
683,000 税込751,300
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)