研究関連用品・実験用必需品 :「扉付き 棚」の検索結果
研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
関連キーワード
商品豆知識
重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備したデシケーターです。ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。扉部はカマ型ハンドルを採用しており、密閉性に優れています。アジャスター付きですので安定した設置が可能です。
アズワン品番1-6009-01
付属品スライドレール棚:4枚、低温度デジタル温湿度計(LHI-LPN)
質量(kg)35
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)5W(平均)
材質(キャスター)PA(ナイロン)製
内寸法(mm)560×483×1486
荷姿完成品
キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付)
棚板耐荷重(kg)35kg/枚
材質(棚板)ステンレス製(SUS430)
電源コード2Pプラグ付コード 3m
棚ピッチ(mm)50(最小棚板間隔40mm)
材質(枠)アルミサッシ
外寸法(mm)574×600×1770
設定湿度(%)20~50%RH(使用環境により異なります。)
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出
湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度)
除湿素子有効膜面積(mm)70×70
1台
¥353,000
税込¥388,300
当日出荷
デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。
新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。
新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。
デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
キャスター付きで移動も容易に行えます。
湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
アナログ制御ながらデジタル高制御デシゲーターに迫る除湿性能に強化しました。
扉以外の5面は遮光性材質を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
仕様扉パッキン/マグネット式
付属品棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウム、キャスター/PA(ナイロン製)
質量(kg)29
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)30
制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度)
内寸法(mm)560×483×1486
電源コード(m)約2(3Pプラグ)
キャスター径(Φmm)65
保証期間3年
外寸法(mm)574×524×1770
取付ピッチ(mm)50
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時)
除湿素子有効膜面積(cm2)約49
マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
材質本体/SUS304、扉/制電PVC板、枠/アルミサッシ、棚板/SUS430、キャスター/ナイロン製(ストッパー×2個付き)
キャスター径(Φmm)65
棚板寸法(mm)490×460
取付ピッチ(mm)(棚板) 50
棚板耐荷重(kg)約20/枚
取付ねじ(バルブ用) Rc1/4×4個
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。