研究関連用品・実験用必需品 :「検体」の検索結果

研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
病理検体の貼りつけ固定に適しています。 貼り付け固定したままホルマリンに沈めることもできます。 ボード表面はホルマリンに馴染みやすく、滑り止め加工も施しています。
種別420×300×12mm 材質EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム) 寸法(mm)420×300×12 質量(g)1760 アズワン品番7-2967-04
1枚
14,900 税込16,390
6日以内出荷

ディスペンサーボックスに入っているため、1枚ずつ取り出せます。書類を入れられるポケット付きです。要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています(英語・スペイン語)。バイオハザードマーク付きです。再密閉可能なジッパー付き
材質LDPE
1ケース(2箱×500枚)
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

書類を入れられるポケット付きです。 要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています。 吸収パッド(127×76mm)付です。 バイオハザードマーク付きです。 再密閉可能なジッパー付き
材質LDPE サイズ(mm)152×229 アズワン品番4-1642-04
1ケース(1000枚)
34,980 税込38,478
当日出荷

モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。 フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたまま開閉できます。
1個
6,490 税込7,139
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より安全に標本作成作業を。虫ピン等を使用せず、検体をボードに固定できます。
付属品針×1本 材質ガラス繊維入り樹脂(耐ホルマリン溶剤) アズワン品番7-2966-01
1台
24,900 税込27,390
7日以内出荷

仕様替針 材質ステンレス アズワン品番7-2966-11
1セット(2本)
7,990 税込8,789
当日出荷

スライドガラスの任意の場所に塗布するだけで検体の貼り付け準備ができます。 塗布したスライドガラス上での湯伸ばしは不要です。 電子レンジ等を用いた免疫染色法、ISH法等での、熱やタンパク消化の操作から検体の剥離防止に効果を発揮します。
容量(mL)約25 アズワン品番4-3517-01
1本
6,290 税込6,919
6日以内出荷

検体の取り違え防止に!遠沈管の差込口に連番が刻印されていますので、検体を取り違えにくいです。スタッキングできますので、収納時に場所を取りません。
種別10本用 アズワン品番3-637-01
1個
5,390 税込5,929
当日出荷

容器のフチは巻かないフラット形状ですので、試料や検体等が詰まりにくいです。塗料皿として使用する場合、筆についた塗料の量をフチで調整できます。机上での試料や検体の分類、小分けに便利です。燃焼皿、反応皿、分析皿として使用できます。
材質SUS304
1枚
178 税込196
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

検体の取り違え防止に!試験管の差込口に連番が刻印されており、検体の取り違え防止対策に適しています。スタッキングできる為、収納時に場所を取りません。SUS304製のため、耐薬品性が高くオートクレーブ滅菌等が可能です。
1個
3,390 税込3,729
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
使用温度範囲(℃)7~32 材質パラフィン 幅(mm)100 長さ(m)38 アズワン品番6-711-51
1箱(12個)
56,900 税込62,590
当日出荷

シャーレの内側を下向きになるように保持し、作業面からは一定距離浮かせているのでコンタミネーションのリスクが軽減します。培地・検体の分注、釣菌時に役立ちます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 適合サイズ(mm)シャーレ径Φ90、Φ60 寸法(mm)100×100×150 アズワン品番2-4214-01
1個
2,090 税込2,299
当日出荷

伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
アズワン品番6-711-52
1箱(24個)
123,552 税込135,907
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検体容器用は、キャップを閉めた容器に貼っておくと、ラベルを破らない限りキャップを開けられません。外装用は切れやすい材質ですので、不正に開封された場合にすぐに分かります。
1袋(200枚)ほか
2,890 税込3,179
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【ホルマリン吸着保持機能】特殊な繊維状の吸収体がホルマリンを保持することによってホルムアルデヒドの蒸散を抑制し、作業者へのホルムアルデヒド曝露量を軽減させます。 【作業時間の短縮】水切りや切出板の洗浄を簡略化でき、作業時間が短縮できるので、曝露量も低減できます。 【コンタミ防止効果】FAシートは1検体の使い捨てですので作業面に組織片が残らず清潔です。 【ゴミの減量、燃焼CO2排出量の軽減】検体の余分な水切りや切出板の拭き取り工程で使用していたペーパーを使わずに済みますのでゴミの減量化に繋がります。
仕様●寸法:200×260×0.3mm アズワン品番68-0710-18
1袋(150枚)
9,990 税込10,989
翌々日出荷

サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
寸法(mm)130×160×125 質量(kg)約3.5 電源本体:AC100~240V(50/60Hz)、電子天秤:AC100V(50/60Hz) 精度目標重量±0.5g以内 モーターステッピングモーター 分解能0.1・0.2・0.5g(自動切替) 使用チューブシリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm) 希釈倍率1.1~100倍 流量(mL/min)最大流量:約1000、平均流量:約600(例:総量100g時) アズワン品番2-3554-21 商品タイプレンタル品はこちら 秤量(g)1500
1個
359,000 税込394,900
当日出荷

生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
外寸法(mm)310×160 材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE チャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE アズワン品番4-3099-01
1袋(40枚)
3,790 税込4,169
当日出荷

生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。 ※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 高密封特殊チャック採用!!
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE 透明 チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
1袋(50枚)
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 滅菌タイプをラインナップ!
仕様物性(フィルムのみ)水蒸気透過度1.0g以下/m2・day、酸素透過度10以下cm3/m2・day・atm 材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE 滅菌 チャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE
1袋(50枚)
3,790 税込4,169
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 滅菌タイプをラインナップ!
外形寸法(mm)310×160 滅菌 アズワン品番4-3099-31
1袋(40枚)
5,890 税込6,479
当日出荷