研究関連用品・実験用必需品 :「温度 測定器」の検索結果

研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン融点測定器
化合物・樹脂・ワックス等の溶融点、軟化点が容易に測定できます。 温度表示はデジタル表示で見やすくなっています。 過昇防止機能を装備しています。 熱板がPTFEコーティングされているため汚れにくいです。 ATM-02は熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
仕様目視ルーペ(シュタインハイルルーペ)5倍率付 材質熱板/ アルミブロック(PTFEコーティング) カバーPMMA(アクリル) 寸法(mm)190×170×122 質量(kg)2.2 電源AC100V 50/60Hz 温度表示デジタル表示(1℃単位) ヒーターカートリッジヒーター(120V×60W×1本) 温度センサーPt測温抵抗体 電源コード3P 1.5m(アダプター付き) 測定温度範囲(℃)室温~300 温度調整方法サイリスター電圧調節方式 ケーシング鋼板焼付塗装
1個
154,000 税込169,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DTM-01 融点測定器 デジタル設定タイプ DTMシリーズ アズワン 動画あり
化合物・樹脂・ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。溶け始め、溶け終わりの温度が記録できます(最大4回可能)。設定温度、測定温度ともにデジタル表示で見やすいです。昇温スピードは任意で設定でき、溶け始めの温度を確認しやすいです。タイマーモードは3パターンのタイマー設定が可能です。融点測定器のデジタルタイプをラインナップ!
仕様熱板:アルミブロック(セラミックコーティング) 目視ルーぺ:5倍率 質量(kg)1.4 電源AC100V 50/60Hz 温度表示PV/SV デジタル表示(0.1℃単位) 電源コード(m)2(3Pプラグ) 温度センサー白金測温抵抗体 温度制御方式PID制御 測定温度範囲室温~400℃ タイマー設定オートスタート、オートストップ、SVスタート ヒーター容量(W)カートリッジヒーター(120V×150) サイズ(mm)190×170×115 アズワン品番4-1658-01 安全機能過電流保護ヒューズ、過昇防止機能
1個
188,000 税込206,800
当日出荷

化合物・樹脂・ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。溶け始め、溶け終わりの温度が記録できます(最大4回可能)。設定温度、測定温度ともにデジタル表示で見やすいです。昇温スピードは任意で設定でき、溶け始めの温度を確認しやすいです。タイマーモードは3パターンのタイマー設定が可能です。熱板がフラットのため、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。融点測定器のデジタルタイプをラインナップ!
仕様熱板:アルミブロック(セラミックコーティング) 目視ルーぺ:5倍率 質量(kg)1.4 電源AC100V 50/60Hz 温度表示PV/SV デジタル表示(0.1℃単位) 電源コード(m)2(3Pプラグ) 温度センサー白金測温抵抗体 温度制御方式PID制御 測定温度範囲室温~400℃ タイマー設定オートスタート、オートストップ、SVスタート ヒーター容量(W)カートリッジヒーター(120V×150) サイズ(mm)190×170×115 アズワン品番4-1658-02 安全機能過電流保護ヒューズ、過昇防止機能
1個
188,000 税込206,800
10日以内出荷

従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。オプションの熱プレス機用金型(1-6002-11~)が使用できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。最高温度400℃の高温タイプ
ストローク(mm)(熱板) 0~90 電源AC200V 50/60Hz 温度(℃)(加熱温度) 室温+20~400℃ 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)1150/熱板×2 圧力計デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
1個
812,000 税込893,200
当日出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。 樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 オプションの熱プレス機用金型が使用できます。 油圧で作動するため加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板)0~90 寸法(mm)730×490×620、(熱板)200×150 質量(kg)約88 電源(V)AC200(50/60Hz) 電源コード(m)2.5 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)1150/熱板×2 アズワン品番2-5178-16 プラグ形状プラグ無し 圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用) 加重(t)0~15 加熱温度(℃)室温+20~400
1個
835,000 税込918,500
10日以内出荷

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。 加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。 上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。 樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。 冷却機能付きタイプ
ストローク(mm)(熱板)0~90 寸法(mm)560×460×612、(熱板)200×150 質量(kg)約81 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付) 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 アズワン品番2-8157-16 圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用) 加重(t)0~15 加熱温度(℃)最高300
1個
804,000 税込884,400
10日以内出荷

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。冷却機能付きタイプ
仕様加熱温度: 最高温度300℃ ストローク(mm)(熱板) 0~90 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
1個
738,000 税込811,800
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネルギー水滴が出ない無騒音駆動部がないので静かです。扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。コンセント付を追加!定格100V15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用可能です。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)10~60 湿度制御範囲(%RH)25~室内温度 測定範囲0~60℃/10~60%RH 湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
1台
199,000 税込218,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫なスチール製で高精度の温度管理が可能!新型除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス 測定範囲0~60℃/10~60%RH 電源AC100V 50/60Hz 表示分解能1℃/1%RH 安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ 電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み) 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出 湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
1台
220,000 税込242,000
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板)0~90 寸法(mm)560×380(725)×570、(熱板)200×150 質量(kg)約71 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付) 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 アズワン品番2-7903-16 圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用) 加重(t)0~15 加熱温度(℃)室温+20~300
1個
619,000 税込680,900
10日以内出荷

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板) 0~90 温度(℃)(加熱温度) 室温+20~300℃ 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
1個
568,000 税込624,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内空気中の水分を連続的に除去新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。除湿素子面積が広い&デジタル設定デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)10~60 湿度制御範囲(%RH)15~室内温度 測定範囲0~60℃/10~60%RH 湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
1台
315,000 税込346,500
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省エネルギー水滴が出ない無騒音:駆動部がないので静かです。扉開閉機構:扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部:SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立。
材質本体/PMMA(アクリル)・枠/アルミニウム・制御ユニット/スチール鋼板 測定範囲0~60℃/10~60%RH 電源AC100V50/60Hz 表示分解能1℃/1%RH 安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ 電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み) 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出 湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
1台
187,000 税込205,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

除湿能力が高いです。省エネルギー水滴が出ない無騒音湿度表示庫内空気中の水分を連続的に除去新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。除湿素子面積が広い&デジタル設定水滴(ドレン)が出ません。丸デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
材質本体/PMMA(アクリル)・枠/アルミニウム・制御ユニット/スチール鋼板 測定範囲0~60℃/10~60%RH 電源AC100V50/60Hz キャスター(mm)Φ65ナイロン製(ストッパー×2個付き) 表示分解能1℃/1%RH 安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ 電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み) 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出 湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
1台
301,000 税込331,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除湿能力が高いです。新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス 測定範囲0~60℃/10~60%RH 電源AC100V 50/60Hz 表示分解能1℃/1%RH 安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ 電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み) 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出 湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
1台
275,000 税込302,500
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)