研究関連用品・実験用必需品 :「絶縁変圧器」の検索結果
研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。
用途PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に
厚さ(mm)0.055
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系
伸び(%)63
絶縁抵抗(MΩ)1×10^7
耐熱温度(℃)205(3時間)
難燃性UL510適合
耐電圧(V)6000
絶縁性・耐熱性に優れ、PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に適しています。瞬間耐熱温度280~350℃で、リフローはんだにも対応可能です。
仕様絶縁抵抗値:1×10^7MΩ
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系
テープ長さ(m)50
引張強度48N/25mm
テープ厚さ(mm)0.06
耐熱温度(℃)220
粘着力4~6N/25mm
瞬間耐熱温度(℃)280~350
耐電圧(V)6070
伸び0.62
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。