研究関連用品・実験用必需品 :「校正書付」の検索結果
研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。
測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。
プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。
校正証明書一般校正
最小表示(mg)0.1
計量皿寸法(Φmm)80
寸法(mm)220×330×310
質量(kg)約7
電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD
直線性±0.2mg
校正分銅無し
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。
測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。
プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。
内蔵分銅での自動校正が容易に行えます。
周囲の温度変化を感じ取り自動的に校正を行います。
校正証明書一般校正
最小表示(mg)0.1
計量皿寸法(Φmm)80
寸法(mm)220×330×310
質量(kg)約7
電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD
校正分銅内蔵
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。
測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。
プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。
内蔵分銅での自動校正が容易に行えます。
周囲の温度変化を感じ取り自動的に校正を行います。
設定した時刻に自動的に校正を行う機能付きです。
校正証明書一般校正
最小表示(mg)0.1
計量皿寸法(Φmm)80
寸法(mm)220×330×310
質量(kg)約7
電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD
校正分銅内蔵
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。
測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。
プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。
校正証明書一般校正
最小表示(mg)0.1
計量皿寸法(Φmm)80
寸法(mm)220×330×310
質量(kg)約7
電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD
直線性±0.2mg
校正分銅無し
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。
測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。
プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。
内蔵分銅での自動校正が容易に行えます。
周囲の温度変化を感じ取り自動的に校正を行います。
設定した時刻に自動的に校正を行う機能付きです。
校正証明書一般校正
最小表示(mg)0.1
計量皿寸法(Φmm)80
寸法(mm)220×330×310
質量(kg)約7
電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD
校正分銅内蔵
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。
測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。
プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。
内蔵分銅での自動校正が容易に行えます。
周囲の温度変化を感じ取り自動的に校正を行います。
校正証明書一般校正
最小表示(mg)0.1
計量皿寸法(Φmm)80
寸法(mm)220×330×310
質量(kg)約7
電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD
校正分銅内蔵
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。
USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。
簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
校正証明書一般校正
最小表示(mg)0.1
計量皿寸法(Φmm)91
機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
本体寸法(mm)213×356×338
質量(kg)約6.0
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。
USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。
簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
校正証明書一般校正
最小表示(mg)0.1
計量皿寸法(Φmm)91
機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
本体寸法(mm)213×356×338
質量(kg)約6.0
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。
内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。
USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。
簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
校正証明書一般校正
最小表示(mg)0.1
計量皿寸法(Φmm)91
機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
本体寸法(mm)213×356×338
質量(kg)約6.2
仕様校正用分銅内蔵型
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。
内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。
USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。
簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
校正証明書一般校正
最小表示(mg)0.1
計量皿寸法(Φmm)91
機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
本体寸法(mm)213×356×338
質量(kg)約6.2
仕様校正用分銅内蔵型
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。