研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
139 税込153
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バンドに刻印されているBS5315は、英国工業規格BS5315に認定された製品である事を証明しています。スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。ステンレス材は、SUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。パッケージは、スチールメッキ製がブルー、オールステンレス製がグリーンのカラーで統一されており、識別しやすくなっています。庭や住宅、実験室・工場施設などにおける様々なホースの固定に。
仕様●最大径(mm):20●最小径(mm):13●バンド幅(mm):9●厚さ(mm):0.7●6角ボルト(mm):7●サイズ径(mm):13~20●材質/仕上:バンド/SPHC(亜鉛メッキ)、ハウジング/SPHC(亜鉛メッキ)、スクリュー/S12C(亜鉛メッキ)●原産国:イギリス●コード番号:825-8124 アズワン品番67-2327-62
1個
138 税込152
5日以内出荷

ほとんどのホースと接続可能です。ホースバンドで固定するタイプです。加締機でカシメての固定は厳禁です。
材質黄銅 最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準ずる ねじ部JIS B0203
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内、外両側から均等な力でしっかりロックするので、締めつけ力が分散されず、漏れや抜けがありません。最高使用圧力は9.9kg/cm2です。本体ねじ込み部分とホース差し込み部を分離することができます。
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ほとんどのホースと接続可能です。ホースバンドで固定するタイプです。加締機でカシメての固定は厳禁です。
仕様●呼び寸法(R×ΦD):1/2x12.7●ねじ部:JIS B0203●最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる●改正RoHS指令適合 C3604相当(2023年10月時点) アズワン品番2-9390-27
1個
399 税込439
9日以内出荷

ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
材質黄銅 呼び寸法R1/4×ΦD9 最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準ずる アズワン品番2-9390-23 ねじ部JIS B0203
1個
199 税込219
12日以内出荷

バンドに刻印されているBS5315は、英国工業規格BS5315に認定された製品である事を証明しています。スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。ステンレス材は、SUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。パッケージは、スチールメッキ製がブルー、オールステンレス製がグリーンのカラーで統一されており、識別しやすくなっています。庭や住宅、実験室・工場施設などにおける様々なホースの固定に。
1個
139 税込153
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)