耐熱ダクトホース(TAC耐熱ダクトMD-18) 21114シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)6日以内出荷から7日以内出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮ができますので、収納・保管・輸送も容易です(繰り返しの伸縮はお避けください)。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に適しています。
材質アルミニウム・ガラスクロス・亜鉛メッキ鋼板長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~+180規格防炎1級合格品使用流体空気最低使用温度(℃)-20
【カット品】TACSD-A Φ50 22101-050シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)4日以内出荷から6日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)10使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)165内径(mm)50.8許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ32 22101-032シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)5日以内出荷から7日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)8.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)84外径(mm)39内径(mm)32許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)5日以内出荷から6日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)7.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)69外径(mm)31.8内径(mm)25.4許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
伸縮ダクトホース(TAC伸縮ダクト) 5m 15112シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)6日以内出荷から7日以内出荷
伸縮が自在で自由な角度・方向に固定できます。1/3~1/4の長さに縮小できます。温風(80℃以下)の送・排気用、空調・換気・排気用に適しています。
材質PP(硬鋼線入)長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80 ※表示価格は5mあたりの価格です。使用流体空気
伸縮ダクトホース TAC伸縮ダクト 5m 15112シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)6日以内出荷から7日以内出荷
伸縮が自在で自由な角度・方向に固定できます。1/3~1/4の長さに縮小できます。温風(80℃以下)の送・排気用、空調・換気・排気用に適しています。
材質PP(硬鋼線入)長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80 ※表示価格は5mあたりの価格です。使用流体空気
【カット品】TACSD-A Φ75 22101-075シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)5日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)15.1使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)210外径(mm)89.1内径(mm)76.2許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ65 22101-065シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)7日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)14.3使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)195外径(mm)74.6内径(mm)63.5許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ38 22101-038シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)6日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)9使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)129外径(mm)45.8内径(mm)38許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ19 22101-019シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)6日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)6.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)54外径(mm)24.7内径(mm)19許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ13 22101-013シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)7日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)5.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)45外径(mm)18内径(mm)13許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ100 22101-100シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)5日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)16.4使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)330外径(mm)117.6内径(mm)101.6許容圧力(MPa)0.15最低使用温度(℃)-10
TACSD-A径 22101シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)当日出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール長さ(m)10使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10
TACSD-A径 22101シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)当日出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.25●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-0488材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール長さ(m)10ピッチ(mm)10使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)165外径(mm)59.5アズワン品番67-2361-03内径(mm)50.8許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
ラインエース 22114シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)当日出荷
SDホースの耐圧タイプです。一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。
仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.5●使用温度範囲(℃):-10~50●原産国:日本●コード番号:401-2171材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維長さ(m)10ピッチ(mm)10内径(Φmm)50.8外径(Φmm)63.4使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)225外径(mm)63.4アズワン品番67-2361-10内径(mm)50.8許容圧力(MPa)0.5最低使用温度(℃)-10
ラインエース 22114シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)当日出荷
SDホースの耐圧タイプです。一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。
仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.5●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維●原産国:日本●コード番号:401-2120材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維長さ(m)10ピッチ(mm)8.5内径(Φmm)32使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)120外径(mm)42.5アズワン品番67-2361-08許容圧力(MPa)0.5最低使用温度(℃)-10
TACSD-A径 22101シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)当日出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.25●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:400-8907材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール長さ(m)10ピッチ(mm)14.3使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)195外径(mm)74.6アズワン品番67-2361-04内径(mm)65.7許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
ラインエース 22114シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)当日出荷
SDホースの耐圧タイプです。一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。
仕様●長さ(m):10●内径(mm):25.4●外径(mm):34.9●許容圧力(常温)(kgf/cm2):5.1●許容圧力(常温)(MPa):0.5●許容曲げ半径(mm以上):105●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維●原産国:日本●コード番号:401-2077材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維長さ(m)10ピッチ(mm)7.5内径(Φmm)25.4使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)105外径(mm)34.9アズワン品番67-2361-07許容圧力(MPa)0.5最低使用温度(℃)-10
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3