研究関連用品・実験用必需品 :「モーター 回路」の検索結果
研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ローラーセットは一体型で着脱が簡単におこなえます。新開発のローラー構造により、巻き込みを軽減します。
チューブ押えはネジによる締め込み調整式なのでチューブの種類や太さに関係なく一定の吐出圧に調整できます。
チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。
セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行えます。
チューブケース追加、変更することにより様々な範囲の流量で使用できます。
吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。
正転・逆転の回転方向が図示してあり、スイッチ1つで簡単に切換えられます。
流量精度±2%(繰返し精度±1%以内)
送液方向正逆切替可能
モーター出力(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15
安全機能サーマルプロテクター、ヒューズ
外形寸法(mm)W137(166)×D145(164)×H177(190)
質量(kg)約3.1
電源0.4A 40VA AC100V 50/60Hz
仕様●チューブ押え方式:ネジ可変式●流量範囲(mL/h):10~1450/×2●最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●使用液粘土・温度(℃):Max.2Pa・s(2000cP)・0~60(氷結不可)●回転設定:ボリューム設定●駆除回路:スピードフィードバック制御●チューブケース:PET樹脂●チューブ掛数:2本●チューブケース段数:1段(2段まで増設可能)●使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)●使用可能チューブ径(Φmm):外径3~6.1●使用周囲温度範囲(℃):0~40(結露不可)
1台
¥78,900
税込¥86,790
3日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。