研究関連用品・実験用必需品 :「塩素系 洗剤」の検索結果

研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、撹拌機の固定やパイプの組立てに適しています。最大20Φmmまでの径にフィットしますから、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
締付範囲(Φmm)10~20 仕様本体寸法:32×75mm(ネジ部除く)・ネジM10×25mm(共通) TGK品番561-54-73-07 型式T-20A 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
9,190 税込10,109
3日以内出荷

実験用組立スタンドなどにご利用ください。
締付範囲(Φmm)5~13 仕様支柱固定側/六角ナット付き、パイプ受け側/蝶ネジ付き・本体:寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジ:M6×20mm 六角ボルト:M8×16mm 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
3,890 税込4,279
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ステンレス角ムッフ T-13A
ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、実験用組立スタンドなどに適します。
締付範囲(Φmm)5~13 仕様本体寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジM6×20mm(共通) TGK品番561-54-73-08 型式T-13A 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
3,890 税込4,279
3日以内出荷

耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)13Φ×1000 TGK品番561-54-73-13 質量(kg)4.0 高さ(mm)1000 種類 シャフト径(Φmm)13 ねじ径1/2インチ 台座寸法(mm)200×260 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 台座形状平形
1個
55,900 税込61,490
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine 枠棒 ステンレス
外径(Φmm)12 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
881 税込969
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 耐荷重(kg)20 伸縮範囲(mm)70~250 天板寸法(mm)180×200 TGK品番561-55-33-32 型式18-20 最高高さ(mm)250 最低高さ(mm)70 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
51,900 税込57,090
5日以内出荷

上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質ステンレス 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
39,000 税込42,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 耐荷重(kg)50 材質ステンレス 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
177,700 税込195,470
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質ステンレス 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
58,000 税込63,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 耐荷重(kg)50 材質ステンレス 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
98,600 税込108,460
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)10Φ×700 TGK品番561-54-73-11 質量(kg)1.7 高さ(mm)700 種類 シャフト径(Φmm)10 ねじ径M10 台座寸法(mm)125×175 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 台座形状平形
1個
34,500 税込37,950
5日以内出荷

耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)10Φ×700 TGK品番561-54-73-12 質量(kg)2.3 高さ(mm)700 種類 シャフト径(Φmm)10 ねじ径M10 台座寸法(mm)150×210 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 台座形状平形
1個
41,700 税込45,870
5日以内出荷

錆・腐食を嫌う研究室などに適しています。
仕様水平調整ツマミ付き 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 台座形状H形
1個
42,700 税込46,970
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)