研究関連用品・実験用必需品 :「異物混入」の検索結果
研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
関連キーワード
商品豆知識
貝印、世界初※の食品工場での異物混入防止を目的とした業務用カッター。
フィルムのカットが一発で成功、二度切り不要(技術技量には依存しない)な設計。
食品への刃(金属片)の混入防止に効果的。
ナイフ内への食品の侵入・残存防止に効果的(衛生を配慮した商品設計)。
ケガを防止するセーフティ構造。
色分けによる認識管理で事故防止に効果的。
※異物混入対策を目的とした、フィルム面に沿った切断開封をサポートするガイド、グリップ構造と刃の設計(特許取得)
サイズ(mm)51×133×6W×L×H
質量(g)9.5
材質本体:PP樹脂、刃:ステンレス鋼
通常のテープカッターより約20mmピッチが広く、下がオープンで持ちやすくなっています。
落とすと割れ、異物混入の問題を解決。リール・刃・滑り止め付き。
本体寸法(mm)230×100×83
材質SUS304製
材質(刃)スチール
1台
¥21,900
税込¥24,090
3日以内出荷
金属探知機対応で、ケーブルなどを纏める・留める、ラック同士の連結等に最適な商品です。
商品劣化時に破損した場合など、万が一異物混入事故を未然に防げます。
材質ポリアミド(金属含む)
スポット・レザー・アルゴン溶接のミックスで本体と柄を完全溶接。柄は一体成形。洗いやすく、汚れが残らず衛生的です。 GRAND COLORは、ステンレスの酸化発色「サステインカラー」です。 塗装や染色をすることなくステンレスに、色がついているように見える技術です。 ステンレスの特性をそのままに発色させていますので、安心・安全です。 着色成分無添加の為、異物混入対策やHACCP、クロスコンタミ対応に最適です。
質量(g)324
容量(mL)並行時:約720:MAX時:約1020
材質18-8ステンレス
全長(mm)315
高さ(mm)70
寸法(幅W×柄別×全長)(mm)133×210×315
発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシール出来ます。
常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します)。
フードパックを熱溶着させますので食品に異物が混入する危険性がありません。
シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。
長時間作業でも疲れにくい、軽くて握りやすい形状の樹脂製ハンドルを採用しています。
周波数(kHz)公称60
仕様電源ユニット(発振器)定格:AC100V 50/60Hz消費電力:60W寸法:約W114×D193×H114mm質量:2kg発振時間:0.5~1.7秒発振方法:自動追尾方式発振表示:赤色表示ランプシール機本体寸法:約W33×D183×H85mm質量:250gカールコード長:約2m(延長時)
1台
¥48,700
税込¥53,570
5日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。