研究関連用品・実験用必需品 :「試験管 ガラス」の検索結果

研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
材質PP(ポリプロピレン樹脂) 仕様オートクレーブ可能
1個
特価
2,574 税込2,831
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)試験管立
材質ステンレスワイヤー(SS) 棚高さ(mm)55
1台
2,574 税込2,831
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。棒は空洞になっており、底辺に水切り用の突起があるので、水切れがよく乾燥を促進します。軽量ですから運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 穴径(Φmm)19.5
1個
683 税込751
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE試験管立
-200℃から+250℃の範囲で使用できます。耐薬品性にすぐれています。
1個
17,820 税込19,602
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)試験管立てPP
試験管の口から底まで中身がすべて見えるようになっています。これは色や沈でん物を見る時に大変便利です。ウォーターバス(恒温水槽)に試験管立てがそのまま入ります。
寸法(mm)200×55 仕様オートクレーブ可能
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)木製試験管立
木製で6本立てと12本立ての2種類があります。
適合試験管(Φmm)18
1個
1,340 税込1,474
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Z型試験管立
SUS304(18-8)を使用し、耐薬品性に優れています。水分等による吸着防止に底板に4箇所の足を付けました。横置きスタッキングで収納に便利です。
適合試験管(最大)13 配列4×3 間隔(mm)4
1個
891 税込980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,495 税込4,945
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
2,178 税込2,396
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

木製で6本立てと12本立ての2種類があります。 積み重ねも可能です。
適合試験管(Φmm)18
1個
1,200 税込1,320
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,138 税込2,352
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,178 税込3,496
6日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
1,663 税込1,829
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乳白板をバックにして見ますと、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。軽量なので運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 幅(mm)56.8 穴径(Φmm)19.5 全高(mm)100
1個
1,544 税込1,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)試験管立用傾斜台 SS型
試験管立てを傾斜させる専用の台です。※写真の試験管立ては、付属しません。試験管立て(#51-23、#51-24)の各規格に共通です。
TGK品番360-51-24-31 品名傾斜台 傾斜角度(°)約6、約20、約36、約50、約60
1個
7,722 税込8,494
10日以内出荷

溶液を満たした1.5mlのマイクロ沈でん管16本と、1.2ml、2mlのクライオバイアルを4×4列で保持できます。卓上での使用にはラックに脚があり、沈でん管が直接台に触れません。
TGK品番602-21-25-61 容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0
1個
1,612 税込1,773
3日以内出荷

粉末や結晶物等の分取、移送等に適しており、秤量皿とロートの2つの機能を持っています。 絞られた注ぎ口はサンプルを試験管等に移送する際の溢れ出を防ぎ、平らな底面は計量中でも安定します。 ホウケイ酸ガラス製でオートクレーブが可能です。手作り製品のため、図面寸法には誤差があります。
仕様5点セット TGK品番0007-65-52-06
1セット
57,900 税込63,690
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)マイクロ秤量皿ロート
粉末や結晶物等の分取、移送等に適しており、秤量皿とロートの2つの機能を持っています。 絞られた注ぎ口はサンプルを試験管等に移送する際の溢れ出を防ぎ、平らな底面は計量中でも安定します。 ホウケイ酸ガラス製でオートクレーブが可能です。手作り製品のため、図面寸法には誤差があります。
1箱(5個)
40,900 税込44,990
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)277×257×170 適合容量(mL)450 適合試験管(Φmm)79 立て数(本)9
1台
8,712 税込9,583
10日以内出荷

1台
7,029 税込7,732
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコーンチューブ
USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック基準、厚生省告示第85号試験適合。厳選されたシリコン生ゴムを使用し、白金化合物を加硫剤に使用していますので、溶出物がきわめて少ないシリコンチューブです。一般の白金触媒製品ならびにステンレス管と比べ、内面の平滑性にすぐれ、バクテリアの繁殖を助長する、残留物の堆積が非常に少なく仕上がっています。また、流体のスムーズな流れを実現します。繰返しのオートクレーブが可能です。製薬、バイオ装置、理化学・環境分析等の用途に適しています。
使用温度範囲(℃)204
1巻(15m)
24,750 税込27,225
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)沈でん管台 木製 6個用
容量(mL)50 適合沈でん管用 穴径(Φmm)39 本体寸法(mm)約298×約49×約100 寸法(mm)台と台の間隔…底台から穴台(2段目)の間隔:約40mm ・底台から1段目上までの高さ:約84.5mm ・支台幅:約7mm(1段・2段)・底台高さ:約9.5 立て数(本)6
1個
3,960 税込4,356
3日以内出荷