研究関連用品・実験用必需品 :「ゴム管」の検索結果

研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,200 税込1,320
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質天然ゴム 脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70 耐熱温度(℃)80℃ 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
1個(1kg)
8,069 税込8,876
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA)71 伸び(%)490 使用温度範囲(℃)-10~200 引張強度(MPa)12.1 機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
長さ(m)1 材質天然ゴム
1巻(1m)
1,673 税込1,840
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1巻
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
949 税込1,044
当日出荷

耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)10 耐熱温度(℃)-20~60
1巻(10m)
2,317 税込2,549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
180 税込198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻(1巻)
849 税込934
翌日出荷



1本(1m)
1,000 税込1,100
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(1個)
379 税込417
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(1m)
2,200 税込2,420
4日以内出荷

1個
4,742 税込5,216
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコン真空ゴム管はシリコンゴムの最大の特長である耐熱・耐寒性に優れ、-30~150℃までの広い範囲で使用できます。
長さ(m)1 定尺(m)10
1本(1m)
4,298 税込4,728
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

手で回して固定できるため、ガスバーナーとホースをしっかり閉めることができます。
締付範囲(mm)15~17
1個
190 税込209
3日以内出荷

内層は天然ゴム、外層は特殊合成ゴムから成っています。耐候性がアップ、長期使用でもヒビ割れしません。真空性もアップ、外層はガス透過が極めて少ない材質です。使用可能温度範囲:-20~60℃
長さ(m)1 定尺(m)30
1本(1m)
1,376 税込1,514
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しております。 耐候製に優れ、長期の使用でもヒビわれしにくくなっています。 外層はガス透過が極めて少ない材質ですので、従来品に比べて真空性がアップしました。 外観は、汚れの確認がしやすい明るいグレー色になっております。
材質天然ゴム(内層)、合成ゴム(外層) 長さ(m)1 グレー 伸び(%)(内層)750、(外層)700 引張強度(MPa)(内層)18.6、(外層)12.6 硬さ(Hs)(内層)40、(外層)54 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)
1,376 税込1,514
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本(1m)
839 税込923
7日以内出荷

1本
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,287 税込1,416
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット(10本)
1,350 税込1,485
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m)アスピレーター用ゴム管:1 内径×外径(Φmm)アスピレーター用ゴム管:6×12 接続口上部:Φ9、下部:Φ12
1式
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。
外径(Φmm)ゴム部分(緑色)/17.8 TGK品番161-64-74-01 材質天然ゴム/PE 質量(g)10 品名マルチコネクター 内径(Φmm)ゴム部分(緑色)/ 9.5 チューブ内径(Φmm)5~10
1セット(10個)
2,090 税込2,299
当日出荷

吸引ろ過の必需品。水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
仕様逆流防止弁付(水流ポンプ) 付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管、黒ゴム管、ホースバンド2個 材質金属製(水流ポンプ) 全長(mm)72(水流ポンプ)
1セット
7,800 税込8,580
当日出荷

低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用 材質(本体)真鍮クロームメッキ TGK品番718-64-74-01 種類本体のみ サイズ(mm)枝管径/9管径(太)/14管径(細)/10全長/71.5
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
材質スチレンエラストマー 半透明
1巻
848 税込933
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

給水口をゴム管等で水道につないで使用するものです。放水口に適当な長さのビニール管、ゴム管などをつないで使えば水が散らずに排気速度も早くなります。
仕様逆流防止弁付 材質金属 全長(mm)72
1個
3,900 税込4,290
3日以内出荷

吸引ろ過の必需品 水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
材質水流ポンプ:ガラス製 付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管(内径6mm) 種別(アスピレーターセット) G
1セット
6,100 税込6,710
3日以内出荷

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気用ゴム管なし モーター直結型なのでコンパクトで扱いやすく・二段圧縮方式のため高い真空度が得られます。サーマルプロテクタを内蔵。
周波数(Hz)50/60 真空度(Pa)6.7×10-1 電源(V)AC100
1個
220,000 税込242,000
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニール管は、アスピレーターの足に付けて水の飛散を防止し、排気効率を上げます。
セット内容ゴムソケット×1、ゴムソケット止め×2、ビニール管10×12×1m
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)