カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 研究関連用品・実験用必需品
          • チューブ/ホース類(35)
          • 液送/ポンプ類(7)
          • 漏斗(ロート)/じょうご(5)
          • 磁性実験用品(25)
          • 実験関連品(30)
          • 実験研究用素材(3)
          • ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック(3)
          • 洗浄瓶/プッシュボトル(5)
          • 試薬(337)
          • 試験機(4)
          • 樹脂/消毒バット・トレー(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

研究関連用品・実験用必需品 :「分析」の検索結果

研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
455件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁乳鉢 乳棒付 モノタロウ磁乳鉢 乳棒付モノタロウ(121件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。商品タイプ乳棒・乳鉢セット付属品乳棒化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)ニチアス(11件のレビュー)
299税込329
1巻(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル MF PFAシリーズ アズワンPFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル MF PFAシリーズアズワン
12,980税込14,278
1本
当日出荷
常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
材質PFA商品タイプ広口タイプ
DNAサイズスタンダード BIORADDNAサイズスタンダードBIORAD
19,099税込21,009
1セットほか
当日出荷
アガロースゲル上で分離される一本鎖/二本鎖DNA長の評価のために、正確にバンド分子量が決定済みのDNAスタンダードです。Molecular Rulerはあらかじめ希釈してお使いください。EZLoadスタンダードはサンプルバッファーに混合済みで、すぐにゲルにアプライ可能です。AmpliSize DNAサイズスタンダードは、GC含量50%のBlunt-ended DNAを含みます。DNA Mass Rulerは、ゲル上で正確なDNA計量を可能にします。デンシトメトリーもしくはイメージ分析に理想的なスタンダードです。
保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
ステンレスチューブ ケニスステンレスチューブケニス(2件のレビュー)
2,978税込3,276
1本
当日出荷から15日以内出荷
独特の伸管技術により、内面の美しいチューブを生産。精密機器・分析機器・電子機器・光学機器・医療機器等に広く利用されています。
長さ(m)1材質ステンレス(SUS304)
ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT サンゴバンファーメド製薬バイオ用チューブ BPTサンゴバン(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(7.5m)
当日出荷から3日以内出荷
ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送材質熱可塑性エラストマー系耐熱温度(℃)135
蛍光X線分析装置用消耗品 Chemplex蛍光X線分析装置用消耗品Chemplex
24,980税込27,478
1箱(100セット)
欠品中
Spectro社製蛍光X線分析装置の消耗品です。 上下にフィルターをはさみます。 1630のフタが適合します。 スナップオンリング付です。
仕様容器材質PE容量(mL)9外径×内径×高さH(mm)Φ31.0×23.9×23.1適合径(Φmm)Φ32アズワン品番4-1854-02
ステン丸皿 フラットエッジ FEシリーズ アズワンステン丸皿 フラットエッジ FEシリーズアズワン(2件のレビュー)
198税込218
1枚
当日出荷
容器のフチは巻かないフラット形状ですので、試料や検体等が詰まりにくいです。塗料皿として使用する場合、筆についた塗料の量をフチで調整できます。机上での試料や検体の分類、小分けに便利です。燃焼皿、反応皿、分析皿として使用できます。
材質SUS304
0.05mol/L(N/10) よう素溶液(研究実験用) 林純薬工業0.05mol/L(N/10) よう素溶液(研究実験用)林純薬工業
2,498税込2,748
1本(500mL)
当日出荷
名称よう素溶液種別調製試薬規格VS 規定液等級容量分析用規定液 VS化学式I化学組成I労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番2-3128-04危険物の類別非危険物特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入すると有毒、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害のおそれ (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、皮膚、全身毒性)、長期継続的影響によって水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)濃度(mol/L)0.05CAS登録番号7553-56-2
0.005mol/L(N/40) 過マンガン酸カリウム溶液(研究実験用) 林純薬工業0.005mol/L(N/40) 過マンガン酸カリウム溶液(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(500mL)
当日出荷から3日以内出荷
名称過マンガン酸カリウム溶液種別調製試薬規格VS 規定液等級容量分析用規定液 VS化学式KMnO4化学組成KMnO4危険物の類別非危険物CAS登録番号7722-64-7
チューブポンプ用チューブ(ファーメド) EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(ファーメド)EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1巻(1.5m)
当日出荷
米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。 シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。 調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。
材質ファーメド長さ(m)1.5規格USP Class VI滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)135最低使用温度(℃)-50
3mol/L 塩化カリウム溶液(研究実験用) 林純薬工業3mol/L 塩化カリウム溶液(研究実験用)林純薬工業
2,998税込3,298
1本(500mL)
欠品中
名称3mol/L 塩化カリウム溶液規格規定液 VS等級容量分析用規定液 VS化学式KCl化学組成KClアズワン品番89-0062-48危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)濃度(mol/L)3CAS登録番号7447-40-7
【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFE ニチアス【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFEニチアス(2件のレビュー)
729税込802
1本
7日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。内径(Φmm)1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16、19、20外径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17.5、18、19、21、23材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)長さ(m)2~10乳白色使用温度範囲(℃)-40~260肉厚(mm)0.5最小曲げ半径(mm)-破壊圧力(MPa)(常温)23.5最高使用温度(℃)260サービス分類オーダー・加工
PFA細口洗浄瓶(オリジナル) 三宝PFA細口洗浄瓶(オリジナル)三宝
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。 過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。 外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。
ヨドフロンPFAチューブ7000 淀川ヒューテックヨドフロンPFAチューブ7000淀川ヒューテック
4,698税込5,168
1巻
翌々日出荷から7日以内出荷
高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
長さ(m)10種別ヨドフロンPFAチューブ7000材質PFA(フッ素樹脂)乳白
ヨドフロンPTFEチューブ4000 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ4000淀川ヒューテック
2,493税込2,742
1巻
翌々日出荷から98日以内出荷
高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
長さ(m)10種別ヨドフロンPTFEチューブ4000材質PTFE(フッ素樹脂)乳白
0.2mol/L(1N) 過マンガン酸カリウム溶液(研究実験用) 林純薬工業0.2mol/L(1N) 過マンガン酸カリウム溶液(研究実験用)林純薬工業
3,898税込4,288
1本(500mL)
3日以内出荷
名称0.2mol/L(1N) 過マンガン酸カリウム溶液等級容量分析用規定液 VS規格規定液 VS化学式KMnO4化学組成KMnO4労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番89-0062-41危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (神経系、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に毒性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)PRTR法第1種濃度(mol/L)0.2CAS登録番号7722-64-7
PTFE フレキシブルチューブ(PFA) アズワンPTFE フレキシブルチューブ(PFA)アズワン
12,375税込13,613
1本
当日出荷から7日以内出荷
じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
材質PFA(フッ素樹脂)半透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
アラムシリコーンチューブ アラムアラムシリコーンチューブアラム
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します
用途一般工業用、理化学・分析。材質シリコン
土壌分析装置用カートリッジ 10枚入 シャープ土壌分析装置用カートリッジ 10枚入シャープ
39,980税込43,978
1セット(10枚)
6日以内出荷
種別分析カートリッジアズワン品番3-9809-21保管環境冷蔵
タイゴンチューブ 15m サンゴバンタイゴンチューブ 15mサンゴバン
4,190税込4,609
1箱
当日出荷から63日以内出荷
長さ(m)15最高使用温度(℃)74
TLCキャピラリー 100mm 約1000本入 CP0シリーズ アズワンTLCキャピラリー 100mm 約1000本入 CP0シリーズアズワン
5,386税込5,925
1箱
当日出荷
生物化学、有機化学、分析化学等様々な分野でのサンプルスポットに使用可能です。径が均一のため、安定したスポッティングが可能です。極細タイプのため、少量スポットが可能です。
材質硼珪酸ガラス長さ(mm)100ガラス厚(mm)0.1
アルミナ999るつぼのみ PC-1 TGK(東京硝子器械)アルミナ999るつぼのみ PC-1TGK(東京硝子器械)
2,390税込2,629
1個
当日出荷から6日以内出荷
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
シリコンマイクロチューブ アラムシリコンマイクロチューブアラム
4,454税込4,899
1巻ほか
当日出荷
超極細のシリコンチューブです。 分析機器の配管、高温環境での細物芯線の保護に最適です。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)200
ミニチェックバルブ アズワンミニチェックバルブアズワン
8,770税込9,647
1個
当日出荷から8日以内出荷
接続部にフッ素樹脂を使用しており、安全性の高い分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁です。 耐薬品性に優れており、多種多様な流体の配管や接続に使用できます。 シリンジの押子(プランジャー)を引くとIN側から吸引し、押し出すとOUT側から吐出します。
ニッケルるつぼ用蓋のみ TGK(東京硝子器械)ニッケルるつぼ用蓋のみTGK(東京硝子器械)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
ニッケルるつぼのみ 1.0t 個装 TGK(東京硝子器械)ニッケルるつぼのみ 1.0t 個装TGK(東京硝子器械)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、 ジルコニウムルるつぼに使えない場合に適します。
材質ニッケル肉厚(mm)1.0
サンプラ(R) PFA細口洗浄瓶 サンプラテックサンプラ(R) PFA細口洗浄瓶サンプラテック
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
フッ素樹脂PFA製の洗浄瓶で、アセトンなどの有機溶媒、エタノールなどのアルコール類、強酸から強アルカリ、純水などどんな薬液でもご使用いただけます。 本体、フタ、ノズルすべてPFA製ですのでオートクレーブが可能です。 オールPFA製品ですので容器からの金属溶出の心配がありません。 微量分析の現場で最適です。
0.1mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液(研究実験用) 林純薬工業0.1mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液(研究実験用)林純薬工業
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
名称0.1mol/L(M/10) エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液規格規定液 VS等級容量分析用規定液 VS化学式C10H14N2Na2O8化学組成C10H14N2Na2O8アズワン品番3-3382-04危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)PRTR法第1種濃度(mol/L)0.1CAS登録番号139-33-3別称0.1mol/L EDTA・2Na溶液
0.05mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液(研究実験用) 林純薬工業0.05mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液(研究実験用)林純薬工業
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
名称EDTA-2Na溶液種別調製試薬規格VS 規定液等級容量分析用規定液 VS化学式C10H14N2Na2O8化学組成C10H14N2Na2O8アズワン品番2-3128-01危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)PRTR法第1種濃度(mol/L)0.05CAS登録番号139-33-3別称0.05mol/L EDTA・2Na溶液
アラムシリコーンチューブ アラムアラムシリコーンチューブアラム
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から翌々日出荷
食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです。オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
用途一般工業用、理化学・分析。材質シリコーンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200規格食品衛生試験適合全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
平底蒸発皿 TRUSCO平底蒸発皿TRUSCO
789税込868
1個
当日出荷
安価でスタンダードな蒸発皿です。日本製で高品質です。耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。丸底に比べ、安定性が高いです。溶液を加熱し、濃縮または蒸発乾固することで、溶質を析出することができます。
用途工場、研究室での化学分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
ヘルスシリコンチューブ コクゴヘルスシリコンチューブコクゴ(1件のレビュー)
1,268税込1,395特価
1袋(10m)ほか
当日出荷から22日以内出荷
透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。
用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
PFAチューブ FAシリーズ FKK(富士工業)PFAチューブ FAシリーズFKK(富士工業)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から33日以内出荷
じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。省スペース配管に適しています。薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
材質PFA(フッ素樹脂)使用流体薬液、溶剤、ガスなど
アルミナ999るつぼのみ PB-1 TGK(東京硝子器械)アルミナ999るつぼのみ PB-1TGK(東京硝子器械)
2,790税込3,069
1個
当日出荷から7日以内出荷
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
蛍光X線分析装置用消耗品 Chemplex蛍光X線分析装置用消耗品Chemplex
19,980税込21,978
1箱(500枚)ほか
当日出荷
Spectro社製蛍光X線分析装置の消耗品です。
診断機能付振動計 JFEアドバンテック診断機能付振動計JFEアドバンテック(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷
ISO 10816-1(JIS B 0906)に基づいた診断機能を内蔵。ベアリングの診断も本体の判定基準で容易に診断可能です。センサーは測定精度重視のマグネット付き圧電式振動ピックアップを採用しています。現場での設備異状検知、原因分析に便利です。
仕様測定レンジ(μm):Lレンジ/(ACC・ACC PEAK)0.0~20.0m/s^2、(VEL)0.0~20.0mm/s、(DISP)0~ 200Hレンジ/(ACC・ACC PEAK)0~200m/s^2、(VEL)0~200mm/s、(DISP)0~1990セット内容本体×1台、圧電式振動ピックアップ(PU-626D)×1個、マグネット(MK-9002)×1個、カールコード(CD-C1-3N)×1本、キャリングケース×1個寸法(mm)69×30×154質量(g)約140(電池含む)電源単3乾電池×1本(テスト用付属)表示LCD 4 1/2桁・バックライト付き測定モード加速度(ACC)、加速度ピーク(ACC PEAK)、速度(VEL)、変位(DISP)アズワン品番2-2595-01測定周波数範囲(ACC・ACC PEAK)1~20kHz、(VEL・DISP)10Hz~1kHz演算処理(ACC)RMS値、(ACC PEAK)PEAK値、(VEL)RMS値、(DISP)P-P値
モレキュラシーブス(多孔質粒状合成ゼオライト) ケニスモレキュラシーブス(多孔質粒状合成ゼオライト)ケニス
20,980税込23,078
1組(2個)
当日出荷
2~3mm粒状の薄桃色の多孔質粒状物質です。蜂巣状構造で、その空洞に入る小さな分子を吸収、吸着します。 電子レンジ等で加熱後、真空乾燥することで、活性化します。活性化した粒を有機溶媒に加えることで無水溶媒になります。 有機化合物の合成や蒸留・精製や環境分析用の試薬前処理、脱水操作など幅広く使用できます。
仕様組成:合成ゼオライト形状2~3mm(淡桃色)
ロータリージョイント 標準 EYELA(アイラ/東京理化器械)ロータリージョイント 標準EYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
PTFE肉厚チューブ コクゴPTFE肉厚チューブコクゴ
12,980税込14,278
1巻(10m)
5日以内出荷から14日以内出荷
電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管通信・電子機器の配線用被覆化学用分析器具
乳白長さ(m)10材質PTFE最高使用温度(℃)260
...
研究関連用品・実験用必需品