研究関連用品・実験用必需品 :「撹拌機」の検索結果

研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
攪拌中の粘度測定が可能で、簡易プログラミング機能を搭載しています。取り外し可能な操作パネル
仕様撹拌羽根 トルク、粘度測定機能付き 寸法(mm)サイズ:羽根径/Φ100mm、シャフト径/Φ8mm、シャフト長/540mm 質量(kg)0.181 電源(V)AC100 50/60Hz 粘度範囲(mPa・s)(最大)100000 温度測定範囲(℃)-10~+350 回転数(範囲) 0~400rpm/0~800rpm アズワン品番4-2399-01 最大トルク0~400rpm/200Nm、0~2000rpm/40Nm 処理量(L)(最大、対H2O)100
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷

仕様最大トルク(cm):60N・、処理量(H2O)(L):MAX40、粘度範囲(Pa):~50000m・s 質量(kg)4.4 回転数(min-1[r.p.m])30~2000 電源AC115V 50/60Hz サイズ(mm)86×208×248 アズワン品番1-3150-31 適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~Φ10
1個
269,800 税込296,780
12日以内出荷

適合【装置型式】PSL-1820 コード229310 アズワン品番65-0570-82
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

プロペラ型撹拌羽根3枚羽根(PTFEコート)
直径(Φmm)(撹拌羽根)75 シャフト径(Φmm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])800 シャフト長さ(mm)350 アズワン品番61-0005-43
1本
94,980 税込104,478
6日以内出荷

溶解型撹拌羽根
直径(Φmm)(撹拌羽根)42 シャフト径(Φmm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])2000 シャフト長さ(mm)350 アズワン品番61-0005-62
1本
71,980 税込79,178
6日以内出荷

高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。 ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。 PCへの接続が可能です。 タイマー機能搭載です。
付属品USBケーブル 質量(kg)5.8kg サイズ91×231×379mm 直径(Φmm)(容器押さえ適用容器)40~300 電源AC100~115V 50/60Hz 粘度範囲(mPa・s)~150,000 インターフェースUSB・RS232C 回転数4~530(rpm) アズワン品番1-7326-34 処理量MAX100L(H2O) 適合シャフト径(Φmm)0.5~10 最大トルク(N・cm)660
1台
779,800 税込857,780
4日以内出荷

回転数調節ツマミ付きの強力撹拌機です。 ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。 タイマー機能・インターバル機能付きです。
質量(kg)4.7 サイズ86×230×267mm 電源AC115V 50/60Hz 粘度範囲(mPa・s)~50,000 インターフェースRS232C・USB 回転数30~2000(rpm) アズワン品番1-3150-42 処理量MAX40L(H2O) 適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~10 最大トルク(N・cm)60
1台
389,800 税込428,780
5日以内出荷

大型撹拌機や大型タンク用スタンドです。
材質ベース/鋼管(メラミン焼付塗装仕上)、支柱/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約4.2 高さ(mm)900 シャフト径(Φmm)16 ベース寸法(mm)[外寸]620×530、[内寸]540×300 支柱サイズ(mm)Φ16×900 アズワン品番4-3042-01
1個
41,600 税込45,760
当日出荷

ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、撹拌機の固定やパイプの組立てに適しています。最大20Φmmまでの径にフィットしますから、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
締付範囲(Φmm)10~20 仕様本体寸法:32×75mm(ネジ部除く)・ネジM10×25mm(共通) TGK品番561-54-73-07 型式T-20A 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
9,190 税込10,109
3日以内出荷

日本薬局方に準拠します。設定値・実値をデジタル表示します。マイクロプロセッサーによる温度・速度制御されます。目視による融点測定です。拡大鏡にて観察が容易です。設定値と融点値を自動保存されます。均一な温度でのバスオイルを使用した自動磁気撹拌機です。自動制御、自動検知、自動診断、自動的に警報発信できます。薬品以外、香料、染料、及び他の有機結晶性物質の融点測定にも対応します。
仕様●測定範囲:50~270℃●精度:<200℃ ±0.5℃ / ≧200℃ ±1.0℃●使用温度:15~35℃●設定温度範囲:50~260℃●熱媒体:シリコーンオイル●油槽ビーカー容量:250mL●温度上昇速度:0.5、1.0、1.5、3.0℃/分●速度精度:≦10%●ヒーター:200W●電源:AC 110±10%V、50もしくは60Hz●消費電力:600W●外寸:550×310×470mm●重量:32kg アズワン品番65-5536-33
1台
299,800 税込329,780
47日以内出荷

仕様ヒーター部サイズ(mm):140、保安装置:フロート式空焚き防止器付き 付属品ポリ水槽 寸法(mm)105×160×281 質量(kg)2.2 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 温度制御方式デジタル表示・PID制御 ヒーター容量(W)700 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-103-11 撹拌機噴流ポンプ 温度調節精度(℃)±0.1
1個
91,400 税込100,540
翌々日出荷

仕様ヒーター部サイズ(mm):140、ヒーター容量:1kW、保安装置:フロート式空焚き防止器付き 寸法(mm)97×342×231 質量(kg)3 電源AC100V 50/60Hz 型番HT-10DN 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 温度制御方式デジタル表示・白金センサーPID制御 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-915-11 撹拌機噴流ポンプ 温度調節精度(℃)±0.1
1個
134,000 税込147,400
当日出荷

ユニコントロールズ攪拌ユニット
液体(低、中粘度)の混合、沈殿防止を目的としています。 タンクに取り付け加圧、真空で使用する攪拌機です。
用途液体の撹拌に 材質SUS304 付属品撹拌羽根(2枚羽根)
1個
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様最大トルク(cm):20N・、撹拌容量(H2O)(L):20、粘度範囲(Pa):10000m・s、モーター入力/出力:176/125W、支持アーム(mm):Φ16・長さ220 質量(kg)4.7 回転数(min-1[r.p.m])150~6000 電源AC115V 50/60Hz 電源コード(m)1.8 サイズ(mm)86×208×325 アズワン品番1-9944-21
1個
379,800 税込417,780
6日以内出荷