カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 研究関連用品・実験用必需品
          • アスピレーター(1)
          • 架台/スタンド/ホルダー類(55)
          • 危機管理(1)
          • 実験関連品(6)
          • 実験研究用素材(1)
          • 実験用文具/備品(3)
          • ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック(1)

研究関連用品・実験用必需品 :「沈殿管」の検索結果

研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレポガイド サンプラテックテレポガイドサンプラテック
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
テレポガイドにテレポマーカーで字を書き、テレポテープで写し取るだけで、テープ粘着面に文字が転写され、薬品や摩擦による文字消失のないラベルが作れます。テレポガイドはテープで文字を剥し取った後のインク残りがないので繰り返し何度でも使用することができます。テレポガイドの寸法はエッペンタイプのチューブやスクリューチューブ、遠沈管の胴径に合うように設計されていますので非常に便利です。テレポガイドの溝にチューブや遠沈管がすっぽりはまるので、テープも貼りやすいです。プラスチック用のペンなどで直接チューブや遠沈管に書き込むときの固定にもなります。スクリューキャップやエッペンチューブは立てて貼ることもできます。(※適応しないチューブもございます。)
RoHS指令(10物質対応)対応
テレポテープ 幅13mm×15m サンプラテックテレポテープ 幅13mm×15mサンプラテック
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
平らなテレポガイドにテレポマーカーで文字を書き、テレポテープで写し取るだけで、テープ粘着面に文字が転写され、薬品や摩擦による文字消失のないラベルが作れます。文字がテレポテープの内側につくので大切なサンプルに安心して使えます。チューブや遠沈管の側面などに貼ってください。テープはカット後、台紙から剥がしてお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーチューブラック 滅菌 アズワンペーパーチューブラック 滅菌アズワン
2,330税込2,563
1袋(20枚)
翌々日出荷
滅菌タイプを新たにラインナップ!紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(遠沈管50mLと15mL)。
仕様●穴サイズ(穴数)(mm):Φ16(3)+Φ29(3)●穴サイズと搭載チューブの目安:Φ29mm穴/50mL遠沈管・Φ16mm穴/15mL遠沈管材質再生紙(コートボール紙)寸法(mm)100×65×40立て数(本)50mL遠沈管×3、15mL遠沈管×3アズワン品番4-4491-32
積み重ねられる遠沈管ラック アズワン積み重ねられる遠沈管ラックアズワン
11,400税込12,540
1個
翌々日出荷
未使用の際は足の磁石で積み重ねて収納できるため、作業スペースを圧迫しません。15mL・50mLの遠沈管を複数収納可能です。
材質SUS430寸法(mm)170×170×150アズワン品番4-6537-01最大収納数50mL×9本・15mL×12本(併用可能)
遠沈管ラック BIO-BIK(イナ・オプティカ)遠沈管ラックBIO-BIK(イナ・オプティカ)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
ラック側面に、引出し時に便利なタブがついています。、本体部分に書き込みスペースがあります。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
多目的遠沈管スタンド 5個入 Celltreat多目的遠沈管スタンド 5個入Celltreat
10,799税込11,879
1箱(5個)
43日以内出荷
フィルターシステム(229409、229410)の遠沈管スタンドの単品売りです。
仕様●サイズ(W×D×H):150.00×95.50×51.00mm●Non-pyrogenic●色:緑●材質:ポリプロピレン●RNase/DNaseフリーアズワン品番68-0312-02
マルチラック 18本立 BIO-BIK(イナ・オプティカ)マルチラック 18本立BIO-BIK(イナ・オプティカ)
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
耐薬品性にすぐれたアセタール樹脂製です。 50mL遠沈管を18本立てることができます。 ラック底にはチューブを安定させる穴があいています。 ラック側面に持ち手がついています。 ウォーターバス内で使用できます。
仕様●材質:アセタール樹脂●縦×横×高さmm:115×298×64●穴寸法mm:31.7×31.7アズワン品番67-5191-71
マルチラック S600シリーズ アズワンマルチラック S600シリーズアズワン
46,100税込50,710
1箱(10個)
翌々日出荷
遠沈管・試験管等、様々なチューブを収納できます。
材質アセチルポリマー寸法(mm)293×115×65
マルチラック S600シリーズ Simportマルチラック S600シリーズSimport
40,980税込45,078
1箱(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
遠沈管・試験管等、様々なチューブを収納できます。
材質アセチルポリマー寸法(mm)293×115×65立て数(本)18適合チューブ50mL遠沈管
遠沈管立て TRUSCO遠沈管立てTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
樹脂コーティングをしているので腐食しにくいです。オートクレープ可能です。
遠沈管フローターラック WATSON遠沈管フローターラックWATSON
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
遠沈管専用ラックだけでなく、フローターとしても使える2WAY仕様です。 丈夫なポリプロピレン製なので、オートクレーブ可能です。
材質PP滅菌オートクレーブ可架数15mL×4 50mL×4
連結フリッパー ケニス連結フリッパーケニス
949税込1,044
1個
当日出荷
連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。
材質PP寸法(mm)100×95×50容量(mL)50滅菌オートクレーブ可架数0.5mL(8mmΦ):13穴 1.5mL(12mmΦ):26+6+8穴 15mL(17mmΦ):6穴 50mL(30mmΦ):5+2穴
遠沈管用ラック 15mL・50mL SS15-50シリーズ アズワン遠沈管用ラック 15mL・50mL SS15-50シリーズアズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷
オートクレーブ可能です。
材質SUS304
遠沈管ラック Polylab遠沈管ラックPolylab
1,998税込2,198
1個
当日出荷
透明カバーで中が見やすいです。 インデックス付きです。
材質PP使用温度範囲(℃)-90~120
500mL遠沈管用ラック アズワン500mL遠沈管用ラックアズワン
5,390税込5,929
1個
当日出荷
オートクレーブ可能です。
材質SUS304寸法(mm)317×111×150開口寸法(mm)97×97収納数3アズワン品番4-4054-01
ワイヤー遠沈管立て 50mL用 Heathrow Scientificワイヤー遠沈管立て 50mL用Heathrow Scientific
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
材質スチール
ワイヤー遠沈管立て 50mL用 Heathrow Scientificワイヤー遠沈管立て 50mL用Heathrow Scientific
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
材質スチール寸法(mm)277×209×98収納本数(本)48アズワン品番1-4514-04適合チューブ径(Φmm)~30
ワイヤー遠沈管立て 50mL用 Heathrow Scientificワイヤー遠沈管立て 50mL用Heathrow Scientific
3,798税込4,178
1個
当日出荷
樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
材質スチール適合チューブ径(Φmm)23~25
ペーパーチューブラック 20枚入 PRシリーズ アズワンペーパーチューブラック 20枚入 PRシリーズアズワン
1,550税込1,705
1袋(20枚)
当日出荷
紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(PRMS:1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ/PRCF:遠沈管50mLと15mL)。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。
材質再生紙(コートボール紙)
ニチメイトアスピレーター NICHIRYO(ニチリョー)ニチメイトアスピレーターNICHIRYO(ニチリョー)
89,980税込98,978
1個
予約販売
ペン型吸引ノズルのリーク口を指で塞ぐと吸引する簡単操作です。ペン型吸引ノズルの先端にピペットチップ(200ulまたは1000ul)を取り付けて使用できます。本体上部に50mLのディスポ遠沈管をセットして吸引ノズル立て等としても利用可能です。単3乾電池(2本)で最大8時間駆動します。コンパクトで持ち運びが便利
寸法(mm)160×85×175質量(kg)約1.0容量(mL)250(リザーバー)電源AC100V(50/60Hz)(ACアダプタ付属)、単3乾電池×2本(テスト用付属)セット内容本体、リザーバー瓶(ガラス)、シリコンリザーバー栓、シリコンチューブ(約1m・約12cm×各1本)、チューブ継手(SUS303)、ペン型吸引ノズル、オイルレス真空ポンプ仕様吸引速度:~50mL/min(1000ulチップ使用時)アズワン品番4-2425-01
ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズ アズワンガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズアズワン
2,390税込2,629
1袋(50枚)
当日出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。 ※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 高密封特殊チャック採用!!
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE透明チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
キャップホルダ ケニスキャップホルダケニス
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
キャップが本体に保持されるので、誰でも片手で楽にチューブのキャップを開閉することができます 15mLと50mLの両方の遠沈管に対応しています 遠沈管の口に手が触れることで起こるコンタミリスクの軽減に繋がります 遠沈管を本体に添え、ガイドに沿って引くとキャップのみが回転し、キャップが開きます キャップは本体に保持されます 開ける時と逆の作業をすると、キャップが閉まります
用途遠沈管の開閉。トラスコ品番836-6258
遠沈管用ラック SSシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)遠沈管用ラック SSシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
オートクレーブ可能です。
材質SUS304
遠沈管用アダプタ NUNC(ヌンク)遠沈管用アダプタNUNC(ヌンク)
5,998税込6,598
1セット(4個)
5日以内出荷
遠沈管(12-0101、0102)用のアダプタです。
遠沈管ラック NUNC(ヌンク)遠沈管ラックNUNC(ヌンク)
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
遠沈管(12-0101、0102)用のアダプタです。
木製 遠沈管立て 三商木製 遠沈管立て三商
3,498税込3,848
1個
当日出荷
穴径(Φmm)39立て数(本)6外寸法(mm)300×48×97H棚高さ(mm)75
コレクションプレート BM機器コレクションプレートBM機器
799税込879
1個ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
マイクロ遠沈管1.5・2.0ml用80本立て用。材質はPP。-80℃~+120℃で使用可能です。
超低温用耐水チューブシール 三商超低温用耐水チューブシール三商
7,798税込8,578
1個(10シート×70枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
超低温(-196℃まで)で使用でき、水に強く、破れにくいシールです。プラスチック、紙、アルミ、ガラスに貼付可能。A4シートでレーザープリンタ対応。Word形式のフォーマットがございます。鉛筆・ボールペン・マジック等での記入も可能です。
シートサイズ(mm)210×297
ステンレス遠沈管立 三商ステンレス遠沈管立三商
4,198税込4,618
1個
当日出荷
角穴(mm)47材質SUS304 電解研磨棚高さ(mm)80
遠沈管立 50ml用 三商遠沈管立 50ml用三商
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
遠沈管立 15ml用 三商遠沈管立 15ml用三商
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
遠沈管用発泡ラック 三商遠沈管用発泡ラック三商(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
発泡スチロール製のラックで、軽量です。保存や持ち運びに便利。
試験管立SS型 コクゴ試験管立SS型コクゴ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
SS型……ステンレス電解研磨製。
ビオラモ遠沈管用ラック VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ遠沈管用ラックVIOLAMO(ビオラモ)
4,790税込5,269
1個
当日出荷から翌々日出荷
内容物が見やすく、使いやすい!黒色・白色共に光沢がないため、内容物の観察や色判別が容易です。コンパクトサイズで抜き差しも簡単です。耐酸性・薬品性に優れています。
遠沈管用 発泡スチロールラック コーニング遠沈管用 発泡スチロールラックコーニング
3,698税込4,068
1ケース(1パック×20個)
63日以内出荷
遠沈管15mL用 発泡スチロールラック コーニング遠沈管15mL用 発泡スチロールラックコーニング
3,598税込3,958
1ケース(1パック×20個)
17日以内出荷
容量(mL)遠沈管15用発泡スチロールラックアズワン品番61-4693-12
遠沈管用ラック ステンレスワイヤー製 IWAKI(AGCテクノグラス)遠沈管用ラック ステンレスワイヤー製IWAKI(AGCテクノグラス)
9,198税込10,118
1個
12日以内出荷
仕様サイズ(幅×奥行×高さmm):145×210×115適合チューブΦ28.5(50遠沈管)/掛数最大12本、Φ17.5(15遠沈管)/掛数最大35本アズワン品番61-9715-48
積み重ね遠沈管ラック 50mL用 アズワン積み重ね遠沈管ラック 50mL用アズワン(2件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.5穴径(mm)Φ31
シングル遠沈管立 ワイヤー アズワンシングル遠沈管立 ワイヤーアズワン
3,158税込3,474
1個
当日出荷
丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。
用途オートクレーブ可能材質エポキシ加工スチールワイヤー使用温度範囲(℃)-40~+130適合チューブ(mL)50穴サイズ(mm)Φ29サイズ(mm)90×67×67アズワン品番3-8569-01
シングル遠沈管立 PP アズワンシングル遠沈管立 PPアズワン
9,504税込10,454
1組
翌々日出荷
丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。連結が可能です。
仕様アソート内容:青・緑・ピンク・黄・オレンジ材質PP(ポリプロピレン)適合チューブ(mL)50穴サイズ(mm)Φ29サイズ(mm)83×70×67アズワン品番3-8568-01
沈殿瓶特集
おすすめ人気ランキング
研究関連用品・実験用必需品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら