研究関連用品・実験用必需品 :「脱泡機」の検索結果
研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
関連キーワード
商品豆知識
付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。
材質容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。
コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。
PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC
材質(プレート)セラミックプレート
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ
材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)
許容真空度(Pa)約133
到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
オイルフリーのドライエアポンプを内蔵しており、コンパクトで使いやすく面倒な配管等が不要です。
アズワン品番1-8989-01
付属品デシケーター用底板
材質(デシケーター部)PC(ポリカーボネート樹脂)(下部ポンプ室)スチール焼付塗装仕上
質量(kg)7.1
容量(L)約9
内径(Φmm)245(デシケーター部)
電源100V 50/60Hz 0.8A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×298×492
電源コード(m)1(2Pプラグ)
排気量(L/min)12
到達真空度-75kPa
1台
¥114,000
税込¥125,400
10日以内出荷
本体と底面は脱着可能でものの出し入れに便利です。
真空ゲージ1個、0~-0.1MPa用
バルブ1個、ノズル径Φ9mm
材質(パッキン)ニトリルゴム
ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。
接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。
磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa)約133(1mmHg)
付属品磁製プレート×1枚
外径(Φmm)金属コック部/9
材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個
材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)
許容真空度(Pa)1Torr(約133Pa)
ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。
材質カバー/透明PC、ベース/白PP
付属品PPプレート
材質(プレート)PP
有効口径(Φmm)140
材質バルブ・真空計取付け部:PC底板:強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚5mm)
材質(天板)強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)
許容真空度(Pa)約133
2.6kPaの真空に24時間耐えます。
本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。
本体の溝に使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。
PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。
真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。
材質PP製
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01
付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)4.5(棚板込み)
材質(本体)透明PMMA(アクリル)
間口(mm)258×458
棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525
材質(ゴム足)天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485
棚板寸法(mm)257×270×4t
総耐荷重(kg)100
1台
¥19,600
税込¥21,560
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。