研究関連用品・実験用必需品 :「黒管」の検索結果
研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
関連キーワード
商品豆知識
材質天然ゴム
脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70
耐熱温度(℃)80℃
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
光電管感知木材クロスカットソー用です。蛍光色が強くブラックライトで発光します。
用途木材、道路標識、コンクリート
色蛍光イエロー
タイプ油性
寸法(Φ×mm)13×68
アズワン品番3-7211-01
1箱(50本)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
吸引ろ過の必需品。水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
仕様逆流防止弁付(水流ポンプ)
付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管、黒ゴム管、ホースバンド2個
材質金属製(水流ポンプ)
全長(mm)72(水流ポンプ)
1セット
¥7,800
税込¥8,580
当日出荷
37年間選ばれ続けるリレーシーケンス制御実習教材です。
リレーシーケンス制御基礎の教育・研修に適した実習キット。
スイッチ・ランプ・リレーなどリレーシーケンス制御に必須の要素を搭載した実習ユニットにサブテキストと回路図集が付属。
配線で各課題で示された動作を実現していき、段階的に複雑な制御に取り組むことで、制御技術の理解を深めます。
基本回路からON/OFF、AND/OR、自己保持…と段階的に知識を積み重ねるカリキュラム。
厚生労働省認定教材(第40128号)。
線材の作成から配線まで回路作成の実際を体験できます。
仕様●サイズ:500×360×140mm●重量:11kg●電源:AC 100V●【構成品】●▼実習ユニット●▼ケーブル:白・黒各10m●▼圧着端子●▼マークチューブ●▼ガラス管ヒューズ●▼CD:サブテキスト、回路図集、取扱説明書を収録●【用意するもの】●▼プラスドライバ●▼ニッパー●▼ワイヤストリッパ:0.75 sqのより線に対応したもの●▼圧着ペンチ:1.25 sqの裸圧着端子に対応したもの●【学習内容】●▼ON回路●▼AND回路●▼OR回路●▼モータ駆動回路●▼モータの正転・逆転●▼自己保持回路●▼リミットスイッチの利用●▼マニュアル/オートの切り替え●▼インターロック回路●▼モータ連動回路●▼電子タイマの利用
アズワン品番67-4746-93
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
イオン結晶の固体・液体・水溶液における電気伝導性の違いを調べる実験などに使用します。、A:ステンレス電極タイプ。試験管に入れた少量の試薬で実験できます。、B:硬質炭素電極タイプ。
仕様●電極:柄付ステンレス電極(試験管用)2本●付属品:電灯台、電球、リード線2種(赤・黒)各1本●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-30
1セット
¥6,699
税込¥7,369
13日以内出荷
シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。
材質ガラス管/ホウケイ酸ガラス、芯棒 S/PTFE、Oリング A/PTFE、Oリング V/FKM+PTFE、Oリング B/FFKM(黒)、Oリング R/PTFE
寸法(mm)ODΦ8×IDΦ5、L:80
アズワン品番64-8910-52
1個
¥10,980
税込¥12,078
17日以内出荷
シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1、L2の交差は±5mmとなります。
材質ガラス管 / ホウケイ酸ガラス芯棒 S / PTFEOリング A / PTFEOリング V / FKM+PTFEOリング B / FFKM(黒)Oリング R / PTFE
L185
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。