研究関連用品・実験用必需品 :「pvdf」の検索結果

研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
関連キーワード
167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性、耐磨耗性、耐衝撃性に優れています。食品衛生法、REACH規格にも適合しています。
1セット(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品の高いPVDF製のコネクター継手になります。形状はストレート、エルボタイプの2種類になります。PVDFは他の汎用樹脂と比較して、TOC成分や金属成分、金属イオンの溶出が極めて少ない純度の高い樹脂です。他のフッ素樹脂と比べて機械的強度が大きく、耐摩耗性や耐衝撃性にも優れています。耐薬品性に優れています。(一部の極性溶媒には膨潤、溶解する場合があります。)また、耐熱性や耐候性に優れ水蒸気透過率が低く、ガスバリア性も優れています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較して、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に最適な継手です! 材質(PVDF)ポリフッ化ビニリデン
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NPT メスネジの同径・異径カップリングです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)-20~129
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NPT オスネジとメスネジのブッシングです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)-20~129
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
1,450 税込1,595
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NPT オスネジ付きです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)-20~129
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NPT オスネジとメスネジの同径・異径アダプターです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)-20~129
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
1,210 税込1,331
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
1,400 税込1,540
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
1,400 税込1,540
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
2,180 税込2,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
特価
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上部赤いボール(PVC製)を操作して粘性のない液(約500mPa・Sまで)を採水するコンパクト設計です。 付属のPVC栓により口径30~70mmのボトル、ポリ缶やタンクなどに接続可能です。 容器の内高に応じて吸収パイプは短くカットできます。 必要量採水した時点で赤いボールの下にあるPPバルブを開放させると圧が解除され、中の液が抜けていきます。 排出パイプ長さは、調節不可能です。 分解洗浄可能です。
TGK品番0007648322 吐出量(L/min)20 パイプ径(Φmm)接液:16 材質(接液部)PVDF パイプ長(mm)排出:約280 適合容器(内高)420~700mm
1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷

1袋(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
特価
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
1個
6,390 税込7,029
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
材質PVDF
1袋(10個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
材質PVDF
1袋(10個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
材質PVDF
1袋(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
材質PVDF
1袋(10個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
1,210 税込1,331
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
1個
3,840 税込4,224
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
1個
2,290 税込2,519
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NPT オスネジの同径・異径ニップルです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)-20~129
1個
1,290 税込1,419
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐薬品性・機械的強度に優れています。 オートクレーブ可能(121℃)です。
材質PVDF(フッ素樹脂) 規格ISO594
1袋(10個)
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フッ素ゴム・シリコン・タイゴンなど柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。材質はポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製で化学的・物理的特性、耐薬品性が高い。分解はできません。使用温度は0~+40℃、γ線・EOG滅菌可能。耐圧は約100kpaです。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R3/8インチオスまたはRc3/8インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ボディはオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製で、ナットはガラス繊維強化の白色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。
寸法(mm)25×32L 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)8×10 アズワン品番65-2494-48
1個
3,390 税込3,729
当日出荷

おすすめ人気ランキング