33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(mm)から絞り込む
シールワッシャ キーパーシールワッシャキーパー(15件のレビュー)
97税込107特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
シールワッシャー(NBR) 武蔵オイルシール工業シールワッシャー(NBR)武蔵オイルシール工業(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用箇所頭付ボルト用使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
シールワッシャー WF型 NOKシールワッシャー WF型NOK(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)型式WF
シールワッシャ(ステンレス) 武蔵オイルシール工業シールワッシャ(ステンレス)武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)
509税込560特価
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。
用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
M12 シールワッシャー (10個) エスコM12 シールワッシャー (10個)エスコ(4件のレビュー)
560税込616
1個
当日出荷
外径(Φmm)18材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MW-12厚さ(mm)1.5ボルトM12
M10 シールワッシャー (10個) エスコM10 シールワッシャー (10個)エスコ(4件のレビュー)
530税込583
1個
当日出荷
外径(Φmm)16材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MW-10厚さ(mm)1.5ボルトM10
M8 シールワッシャー (10個) エスコM8 シールワッシャー (10個)エスコ(3件のレビュー)
655税込721
1セット(10個)
当日出荷
外径(Φmm)14材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MW-8厚さ(mm)1ボルトM8
1/4" シールワッシャー(10個) エスコ1/4" シールワッシャー(10個)エスコ(1件のレビュー)
435税込479
1個
当日出荷
外径(Φmm)20.57材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MX-2厚さ(mm)2.03サイズ(BSP)1/4”
3/8" シールワッシャー(10個) エスコ3/8" シールワッシャー(10個)エスコ(1件のレビュー)
470税込517
1個
当日出荷
外径(Φmm)23.80材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MX-3厚さ(mm)2.03サイズ(BSP)3/8”
M16 シールワッシャー (10個) エスコM16 シールワッシャー (10個)エスコ(1件のレビュー)
945税込1,040
1個
当日出荷
外径(Φmm)24材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MW-16厚さ(mm)1.5ボルトM16
1/2" シールワッシャー(10個) エスコ1/2" シールワッシャー(10個)エスコ
625税込688
1個
当日出荷
外径(Φmm)28.58材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MX-4厚さ(mm)2.5サイズ(BSP)1/2”
1/8" シールワッシャー(10個) エスコ1/8" シールワッシャー(10個)エスコ
405税込446
1個
当日出荷
外径(Φmm)15.88材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MX-1厚さ(mm)2.03サイズ(BSP)1/8”
M8-M24 シールワッシャーセット エスコM8-M24 シールワッシャーセットエスコ
10,300税込11,330
1セット
当日出荷
材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MWセット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)質量(g)375ケース寸法(mm)190×130×35(H)
シールワッシャー キーパーシールワッシャーキーパー
204税込224特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ナット部使用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
シールワッシャーSUS WF型 NOKシールワッシャーSUS WF型NOK(2件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR)型式WF
シールワッシャー キーパーシールワッシャーキーパー
291税込320
1個
当日出荷から7日以内出荷
省スペースタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
3/4" シールワッシャー(10個) エスコ3/4" シールワッシャー(10個)エスコ
905税込996
1個
当日出荷
外径(Φmm)34.93材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MX-6厚さ(mm)2.5サイズ(BSP)3/4”
M22 シールワッシャー (10個) エスコM22 シールワッシャー (10個)エスコ(1件のレビュー)
1,000税込1,100
1袋(10個)
当日出荷
外径(Φmm)30材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MW-22厚さ(mm)2ボルトM22
M18 シールワッシャー (10個) エスコM18 シールワッシャー (10個)エスコ
905税込996
1個
当日出荷
外径(Φmm)26材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MW-18厚さ(mm)1.5ボルトM18
シールワッシャー WD型 NOKシールワッシャー WD型NOK
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)型式WD
シールワッシャー キーパーシールワッシャーキーパー
382税込420
1個
当日出荷から7日以内出荷
標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
シールワッシャーFKM 武蔵オイルシール工業シールワッシャーFKM武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から7日以内出荷
1/8"-1" シールワッシャーセット(BSP) エスコ1/8"-1" シールワッシャーセット(BSP)エスコ
9,920税込10,912
1セット
当日出荷
材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MXセット内容【BSPサイズ、外径×厚み(入数)】1/8”、15.88×2.03mm(25)1/4”、20.57×2.03mm(25)3/8”、23.80×2.03mm(15)1/2”、28.58×2.50mm(15)5/8”、31.75×2.50mm(15)3/4”、34.93×2.50mm(15)1”、42.80×2.50mm(4)質量(g)555ケース寸法(mm)190×130×35(H)
1"  シールワッシャー(10個) エスコ1" シールワッシャー(10個)エスコ
1,060税込1,166
1個
欠品中
外径(Φmm)42.80材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MX-8厚さ(mm)2.5サイズ(BSP)1”
シール座金 NBK(鍋屋バイテック会社)シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)
759税込835特価
1個ほか
当日出荷
ステンレスの座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。 ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。 ねじを締めつけてもゴムが逃げず、ねじ山部にゴムが圧着してシールします。 使用可能温度 120℃----[[SWS]] 200℃----[[SWS-F]] 120℃----[[SWS-E]] 180℃----[[SWS-S]]
用途シールリング 油圧機器/空圧機器
シールワッシャーSUS WD型 NOKシールワッシャーSUS WD型NOK
199税込219特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR)型式WD
ニロスリング ZILLERニロスリングZILLER
2,734税込3,007特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
グリースを封入した非接触ラビリンスシールです。 ラビリンスシールは、内径・外径が一致するすべてのグリース潤滑ベアリングに取付けることができますが、運転中に1°以上調心するベアリングにはご使用になれません。 周速はMAx.30m/sec、軸方向の許容移動量は±0.3mmまで対応できます。
材質亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-40~+190RoHS指令(10物質対応)対応幅h(mm)4
シール座金(PTFEコーティング) NBK(鍋屋バイテック会社)シール座金(PTFEコーティング)NBK(鍋屋バイテック会社)
429税込472
1個
翌日出荷から3日以内出荷
座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。 ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。 座金本体はPTFEコーティング、ゴムパッキンには耐薬品性にすぐれたフッ素ゴムを使用。 PTFEコーティングの耐薬品性について
用途FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント1袋入数(個)1材質(本体)SUS304/テフロン*1コーティング、(ゴムパッキン)フッ素ゴム
M24 シールワッシャー (10個) エスコM24 シールワッシャー (10個)エスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷
外径(Φmm)32材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MW-24厚さ(mm)2ボルトM24
シールワッシャー エスコシールワッシャーエスコ
945税込1,040
1袋(10個)
翌日出荷
10個入り。
材質ニトリルゴム、金属部:鉄寸法(inch)BSP:5/8”最大圧力(MPa)106寸法(外径×厚さ)(mm)31.75×2.50
ポジショニングスペーサー イマオコーポレーションポジショニングスペーサーイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラスコ品番214-4130
シールワッシャーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-SW イマオコーポレーションシールワッシャーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-SWイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
適用ハイジェニック製品と併用すれば、製品取付面の隙間を無くし衛生的にシーリングします。
適合ハイジェニック:HD-LMK、HD-WN、HD-WS、HD-FKF、HD-FKR、HD-RH、HD-TH材質(ワッシャー)SUS316L
シール座金 NBK(鍋屋バイテック会社)シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)
689税込758
1袋(5個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

シールワッシャ