危機管理用品とは、研究や実験時に起こりうるトラブルを未然に防いだり、起きてしまったトラブルに素早く対処するための道具です。フラスコやボトルの転倒を防止するためのホルダー、ガスボンベの固定器、偶発的な事故から実験者を守るプロテクター、薬品がこぼれてしまったとき用の吸収剤などがあります。有害な液体をすばやく吸着できる吸収マット、注射針などを安全に回収する密閉ボックスも種類が豊富。目に入ってしまった化学物質を洗い流すための洗眼器も危機管理用品のひとつです。
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ネトロン サンプラテック安全ネトロンサンプラテック(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(5m)
当日出荷
転倒時のガラスの飛散を防止する。試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体長さ(m)5
ディスポ針ボックス ナビス(アズワン)ディスポ針ボックスナビス(アズワン)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
アースコード JUSTRITEアースコードJUSTRITE
1,998税込2,198
1本
当日出荷
セーフティキャビネットだけでなく、セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶にもご使用いただけます。 静電気、放電によるリスクを軽減します。
適合セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶コード長さ(m)3端子クリップ端子
洗眼器 SP scienceware洗眼器SP scienceware(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
ピグ(R)スピルキット(液体漏洩対策キット) ピグピグ(R)スピルキット(液体漏洩対策キット)ピグ(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1袋(10枚)ほか
当日出荷
液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。
緊急用洗眼びん Kartell(カルテル)緊急用洗眼びんKartell(カルテル)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)500
セフティーネット アズワンセフティーネットアズワン(4件のレビュー)
1,921税込2,113
1巻(5m)
当日出荷
材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。 弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。 切断はナイフやハサミで簡単にできます。 耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。
長さ(m)5
フラスコダイバーリング アズワンフラスコダイバーリングアズワン(2件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷
メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング)
スーパーピグソックス PIGシリーズ ピグスーパーピグソックス PIGシリーズピグ
9,998税込10,998
1袋(7本)
当日出荷から10日以内出荷
水、油を吸収する、ソックス状の吸収材です。冷ケースの下に設置することにより水漏れを吸収し、スリップや転倒を防止します。吸収素材は、高い吸収性能を持ったリサイクルセルロースです。
洗眼器 SP scienceware洗眼器SP scienceware
5,198税込5,718
1台
当日出荷
鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
セフティーガード アズワンセフティーガードアズワン(1件のレビュー)
6,336税込6,970
1ケース(10枚)
当日出荷
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。長さ(mm)1000厚さ(mm)3材質発泡PE(ポリエチレン)
難燃性ウレタンフォームF-2 イノアック難燃性ウレタンフォームF-2イノアック
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
連続気泡で、水、空気を通ります。吸水、吸音効果があります。クッションとしても使用されています。
密度(kg/m3)25
薬品瓶保護ネット サンプラテック薬品瓶保護ネットサンプラテック
1,998税込2,198
1個(1個)
翌日出荷から3日以内出荷
試薬瓶・工業薬品瓶などの破損防止に役立つ保護ネットです。耐寒・耐冷性に優れています。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体長さ(m)5
ラボ用シリコンマット LSMシリーズ アズワンラボ用シリコンマット LSMシリーズアズワン
2,240税込2,464
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れており、実験台や作業場の上に敷いて使用できます。お好みのサイズにカットして使用できます。汚れた際に拭き取りしやすく便利です。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230
廃液凝固剤(アット・ユーマ) EA922KFシリーズ エスコ廃液凝固剤(アット・ユーマ) EA922KFシリーズエスコ
1,750税込1,925
1袋
翌日出荷
早くて簡単な、水処理不要の剥離廃液固化剤です。持ち運びが困難な液体の廃棄物を固化し、産業廃棄物の可燃物として廃棄可能にします。競合製品と比較し、少量の添加で高い凝固力・スピードを示します。排水に「アット・ユーマ」を添加し、撹拌するのみと、処理が簡単です。ワックス剥離廃液や、洗浄液の処理のみならず、水分を多く含む残飯等についても 固化し、廃棄し易くできます。湿度の低い冷暗所にて保管ください。開封後は速やかに使いきってください。
仕様●内容量:1kg●用途:ワックス剥離廃液処理 レンジフード等洗浄後の強アルカリ廃液処理 屋外イベントのフードコーナーの廃液処理 金属切削廃液処理 等アズワン品番65-9311-17
安全ネトロン 5m サンプラテック安全ネトロン 5mサンプラテック
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。 耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取り付け・取り外しと反復使用できます。 ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
定尺(m)5材質エチレン酢酸ビニル共重合体
セーフティリング テラオカ(ANEX)セーフティリングテラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
鋳鉄にビニールコーティングしたもので耐熱温度は-20~125℃です。(直火不可)
用途フラスコの転倒防止や水槽内で使用する際の浮上防止に。材質鋳鉄(ビニールコーティング)
ラボマット Thermo Fisher ScientificラボマットThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。 引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれと汚染から守ります。 ハサミで容易に切ることができ、拭き取りも簡単です。
材質PE(ポリエチレン)幅(mm)760厚さ(mm)0.91
ステンレス製ゴミ箱 アズワンステンレス製ゴミ箱アズワン
3,590税込3,949
1個
当日出荷
材質本体/ステンレス(SUS439)・パウダーコーティング(ブルー・マルーン)・PVC(塩化ビニル樹脂)カバー(ブラウン)寸法(mm)Φ210×250質量(kg)0.75容量(L)8アズワン品番3-6098-01
メディカルペール サンコー(三甲)メディカルペールサンコー(三甲)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。 優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質PPホワイト
テラセーフティリング SR TGK(東京硝子器械)テラセーフティリング SRTGK(東京硝子器械)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から3日以内出荷
鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。
厚さ(mm)25
フラスコダイバーリング レオナフラスコダイバーリングレオナ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
恒温水槽でのフラスコの浮き上がりを防ぎます。
材質スチール樹脂コート
ピグドライルース ピグピグドライルースピグ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
環境にやさしい100%リサイクル素材で、液体をすばやく吸収します。有害なシリカは含まれていません。粘土系吸着材よりも軽く、取扱いが容易です。油、冷却水、水などを吸収します。焼却可能。
仕様油吸収量(L/袋):18.8質量(kg)18アズワン品番61-3592-83
やわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着 アズワンやわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着アズワン
1,640税込1,804
1袋(6枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。耐候性・耐オゾン性・耐薬品性に優れています。高透明の素材です。衝撃吸収材・防振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。無色透明で耳たぶほどのやわらかいゲルです。
マグカップ(転倒防止) ヤマト科学マグカップ(転倒防止)ヤマト科学
4,590税込5,049特価
1箱(6個)
当日出荷
薬品戸棚などの中の試薬の保管に。 底面の強力な磁石が試薬ビンの転倒を防止します。 酸類、引火性溶剤等の試薬ビン用に、4種類のサイズが用意されています。
油吸着マット CF油トリマン 第一衛材油吸着マット CF油トリマン第一衛材
1,598税込1,758
1袋(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ミルクカートンの端材を再利用した油吸着マットです。水を吸わず、油のみ吸着します。
材質ミルクカートン・不織布
ボンベ固定器 壁固定型 アズワンボンベ固定器 壁固定型アズワン
7,460税込8,206
1個
当日出荷
壁面に取り付けることでボンベを固定することができます。 壁固定用の穴径はΦ5.5mmとΦ10mmの2種類で、色々なアンカーボルトに対応可能です。
適合径(Φmm)【ボンベ】100~240材質本体/鋼板(塗装仕上げ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、ベルト金具/スチール・真鍮(ニッケルめっき)寸法(mm)140×30×70アズワン品番3-6771-01取付穴径(mm)Φ5.5×4またはΦ10×2
棚ガード 2PJ オーエッチ工業棚ガード 2PJオーエッチ工業
1,980税込2,178
1個
当日出荷から17日以内出荷
様々な太さの支柱に容易に取り付けでき、高さ調節も自由です。バックル部でワンタッチ開閉できますので、収納品の出し入れがスムーズです。
材質バックル/プラスチック、ベルト/PP(ポリプロピレン)引張破断強度(kg)90ベルト幅(mm)25
プランジャー缶 SCANシリーズ アズワンプランジャー缶 SCANシリーズアズワン
9,490税込10,439
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワイプにすばやく溶剤を染みこませることが可能です。 パンを押すと容器中の液体がパンに溜まり、手を離すと容器中に戻ります。
材質SUS304
ボンベ固定器 Φ100~Φ240 アズワンボンベ固定器 Φ100~Φ240アズワン
7,990税込8,789
1個
当日出荷
ガスボンベの転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要です。取外し時は専用工具不要です。強力接着パッドで設置が容易!
材質ベルト部/PP・NBR+PVCゴム、パット部/ABS樹脂+ポリカーボネートアロイ樹脂、クッション/ウレタン収納数1適合径(Φmm)ボンベ:100~240アズワン品番4-2742-01耐震性震度6強相当
仕切トレー サンプラテック仕切トレーサンプラテック
3,398税込3,738
1枚
欠品中
PVC製の仕切りトレーです。外寸法は440×320×70H(mm)です。引き出しやトレーの整理整頓に。
材質塩化ビニル型番2390外寸法(縦×横×高さ)(mm)440×320×70
安全ネトロン サンプラテック安全ネトロンサンプラテック
2,398税込2,638
1巻
6日以内出荷
試薬瓶・ガラス器具を保護します。 弾性が大きく異形部分にも被膜保護できます。 耐冷性に優れ、フリーザーでの使用でも弾性変化はありません。 ハサミ、カッターで簡単に切断できます。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体黄色定尺(m)5
オートクレーブ用廃棄バッグ ハイテック[科学研究・開発用品]オートクレーブ用廃棄バッグハイテック[科学研究・開発用品](1件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(100枚)
当日出荷
実験台上でのチップなどの廃棄に適したオートクレーブ用廃棄バックです。
材質HDPE(硬質ポリエチレン)寸法(縦×横)(mm)280×220耐熱温度(℃)121アズワン品番2-4374-11
プラテクター S325B 乳白色 アズワンプラテクター S325B 乳白色アズワン
2,550税込2,805
1個
当日出荷
筒部6インチ対応。独自の花びら筒形状により、フィルムロール外装フィルムの挿入が容易です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):325×325×114●圧縮荷重:13.05kN(1332kgf)アズワン品番67-7114-09
ボンベ固定器 アズワンボンベ固定器アズワン
9,390税込10,329
1個
当日出荷
最大径200mmの物まで固定可能
アズワン品番63-5520-91
油吸着マット CF油トリマン 第一衛材油吸着マット CF油トリマン第一衛材
5,998税込6,598
1袋(25枚)
翌々日出荷
ミルクカートンの端材を再利用した油吸着マットです。水を吸わず、油のみ吸着します。裏面への油漏れを防ぐ、片面フィルムタイプです。
材質本体/ミルクカートン・不織布、フィルム/PE(ポリエチレン)寸法(mm)450×550アズワン品番3-7477-04吸油量1250g
転倒防止シート(ゲルタック) エクシール転倒防止シート(ゲルタック)エクシール
2,898税込3,188
1個
当日出荷から17日以内出荷
強力な自己粘着性を持ち、振動吸収衝撃吸収緩衝材と幅広く利用できます。貼って剥がせて糊残りしません。水洗いで粘着力が再現します。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。
セーフティコンテナシステム アズワンセーフティコンテナシステムアズワン
4,703税込5,173
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
クリーンシート アズワンクリーンシートアズワン
3,465税込3,812
1ケース(100枚)
当日出荷
研究室用のクリーンシートです。
アズワン品番7-5320-21材質表面/レーヨン不織布、裏面/ポリエチレンフィルム寸法(mm)300×500
プラテクター 300 乳白色 アズワンプラテクター 300 乳白色アズワン
2,060税込2,266
1個
当日出荷
筒部3インチ対応。4コーナーの凸形状により安定したロールの搬送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):300×300×62●圧縮荷重:12.54kN(1280kgf)アズワン品番67-7113-87
危機管理