絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC200(2)
使用液
  • その他(2)
  • オイル(2)
  • 塗料(2)
  • 食品(2)
ブランド
  • 八光電機(4)
  • ケニス(3)
  • スリーハイ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100
AC200(2)
シリコンベルトヒーター(一斗缶用) ケニスシリコンベルトヒーター(一斗缶用)ケニス
69,980税込76,978
1個
31日以内出荷
簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
適合18L一斗缶材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金寸法(mm)900×130電源(V)単相100 50/60Hz制御方式EGOサーモスタット電力(W)365
湯せんユニット 八光電機湯せんユニット八光電機
339,800税込373,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
一斗缶、ペール缶専用の湯せん式加熱工具です。お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱できます。 温度調節機能、過昇温防止機能を標準で搭載しています。
電源(V)AC100/3Pプラグ制御方式ON/OFF制御 (2位置制御)電源コード(m)2設定温度(℃)30~80
ドラム缶ヒーター断熱ジャケット付き スリーハイドラム缶ヒーター断熱ジャケット付きスリーハイ
239,800税込263,780
1式
18日以内出荷
【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ドラム缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。 業界問わず、四季を通じて使用できます。 温度調節機能付だから、誰にでも使えます。 柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。 電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。 ※ドラム缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット(3枚1セット)付きのセット品となります。
用途ドラム缶の高粘度化防止に寸法(mm)断熱ジャケット:300×1800質量(kg)約1.4材質(本体)シリコンラバーヒーター電圧(V)AC100温度範囲(℃)設定:30~80ヒーター寸法(mm)200×1795電源コード(m)2(プラグ付)適合サイズ200L ドラム缶(Φ567)容量(W)900使用可能液体アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど
ペール缶・一斗缶ヒーター断熱ジャケット付き スリーハイペール缶・一斗缶ヒーター断熱ジャケット付きスリーハイ
149,800税込164,780
1式
18日以内出荷
【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ペール缶・一斗缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。 力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。 業界問わず、四季を通じて使用できます。 温度調節機能付だから、誰にでも使えます。 柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。 電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。 ※断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。 ※ペール缶・一斗缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット付きのセット品となります。
用途ペール缶・一斗缶の高粘度化防止に寸法(mm)断熱ジャケット:350×930質量(kg)約1.1材質(本体)シリコンラバーヒーター電圧(V)AC100温度範囲(℃)設定:30~80ヒーター寸法(mm)200×915電源コード(m)2(プラグ付)適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶容量(W)380使用可能液体アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど
バンドヒーター(ドラム缶用) ケニスバンドヒーター(ドラム缶用)ケニス(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
適合200L ドラム缶材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金寸法(mm)1780×130制御方式EGOサーモスタット電力(W)1000
シリコンベルトヒーター(ペール缶用) ケニスシリコンベルトヒーター(ペール缶用)ケニス
63,980税込70,378
1個
当日出荷から31日以内出荷
簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
適合20Lペール缶 (テーパーペール)材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金寸法(mm)860×130電源(V)単相100 50/60Hz制御方式EGOサーモスタット電力(W)500
ペール缶用湯せんユニット 八光電機ペール缶用湯せんユニット八光電機
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷
お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。 本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。電圧(V)100仕様最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm)質量(kg)14.8材質(本体)SUS430(ステンレス)内寸法(mm)水槽/Φ320×250(有効高さ210)機能過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF)容量(W)900制御方法(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御)温度調節範囲(℃)(温度調節器)30~80使用環境-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと電源コード1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m温度調節液体膨張式サーモスタット材質(水槽)SUS304(ステンレス)適合容器JIS規格鋼製ペール呼び容量18L、20L(通称:ペール缶)
一斗缶用湯せんユニット 八光電機一斗缶用湯せんユニット八光電機(1件のレビュー)
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。 本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。電圧(V)100仕様最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm)質量(kg)12.4材質(本体)SUS430(ステンレス)内寸法(mm)水槽/□268×H249(有効高さ208)機能過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF)容量(W)800制御方法(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御)温度調節範囲(℃)(温度調節器)30~80使用環境-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと電源コード1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m温度調節液体膨張式サーモスタット材質(水槽)SUS304(ステンレス)適合容器JIS規格金属板製18L缶(通称:一斗缶)
一斗缶ウォーマー 八光電機一斗缶ウォーマー八光電機(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
異常な高温が加わらないように設計されています。 目的の温度までON/OFF により上昇します。 持ち運びが容易です。 荷重スイッチを使用しており、缶の出し入れで電源がON/OFF します。 温度設定は任意にできます。(出荷時は30℃設定) 揮発性・引火性の物の加熱には使用できません。
用途塗料保存安定性確保 油類の凝固防止 液体の軟化使用電圧(V)100 50/60Hz(荷重スイッチ付)質量(kg)4.5電圧(V)100消費電力(W)(通常スイッチ)200、(加速スイッチ)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×260電源コード(m)1.9設定温度(℃)20~60(アクセラーサーモ付)内容器内寸法(mm)250×250×170
ペール缶・ドラム缶ヒーター