絞り込み
伝送方法
  • IEEE802.11n
  • IEEE802.11a(22)
  • IEEE802.11ac(22)
  • IEEE802.11ax(12)
  • IEEE802.11b(21)
  • IEEE802.11be(5)
  • IEEE802.11g(21)
  • その他(3)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • Kpnetworks(1)
  • TP-LINK(9)
  • エレコム(7)
インターフェース
  • USB(15)
  • その他(3)
伝送速度(Mbps)
  • 11(1)
  • 54(1)
  • 300(1)
  • 433(3)
  • 480(1)
  • 574(3)
  • 600(1)
  • 688(1)
  • 866(2)
  • 867(4)
  • 1000(1)
  • 1201(2)
  • 1733(1)
  • 1800(1)
  • 2401(1)
  • 2402(2)
  • 2880(2)
  • 5000(4)
  • 5760(1)
  • 6500(1)
周波数(GHz)
  • 2.4(19)
  • 5(20)
  • 6(3)
準拠規格
  • ARIB STD-T66(1)
  • ARIB STD-T71(1)
  • IEEE802.11a(15)
  • IEEE802.11ac(15)
  • IEEE802.11ax(9)
  • IEEE802.11b(15)
  • IEEE802.11be(4)
  • IEEE802.11g(15)
  • IEEE802.11n(15)
ARIB STD-T66・ARIB STD-T71・IEEE802.11a・IEEE802.11ac・IEEE802.11ax・IEEE802.11b・IEEE802.11be・IEEE802.11g・IEEE802.11n
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「伝送方法」から絞り込む
IEEE802.11a(22)
IEEE802.11ac(22)
IEEE802.11ax(12)
IEEE802.11b(21)
IEEE802.11be(5)
IEEE802.11g(21)
IEEE802.11n
その他(3)
  • Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0 エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0

    エレコム(10件のレビュー)
    ¥2,409税込¥2,650
    1個
    当日出荷
    5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
    用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。付属品かんたんセットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック質量(g)約2備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10S(32/64bit)/10(32/64bit)/8.1(32/64bit)/8(32/64bit)/7 SP1以降(32/64bit)/Vista SP2以降(32bit)/XP SP3以降、Mac OS X 10.10/10.9/10.8/10.7/10.6 ※Windows 10Sはドライバレス対応チャンネル数5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト方式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×8消費電流(mA)最大176インターフェースUSB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。動作環境0~40℃/20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格VCCI ClassB、TELECセキュリティWPA2-PSK(AES : 128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)転送速度(Mbps)最大433※理論値伝送方法IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11a : OFDM周波数(GHz)5.2帯 : 5.15~5.25、5.3帯 : 5.25~5.35、5.6帯 : 5.47~5.725アクセス方式インストラクチャー / アドホック ※1 / ソフトウェアAP ※2 ※1 Mac OS、Windows 10/8.1/8はアドホックモードに対応していません。※2 Mac OS、Windows 10S/10/7/VistaはソフトウェアAPモード(親機)に対応していません。無線LANIEEE802.11ac(5GHz帯) / IEEE802.11n(5GHz帯) / IEEE802.11a(5GHz帯)
  • 11ac/n/a/g/b 866Mbps USB3.0 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー)

    11ac/n/a/g/b 866Mbps USB3.0 無線LAN子機

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1台
    8日以内出荷
    (1)Wi-Fi 5 対応、2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 外付タイプ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供 (2)外付アンテナ&可動式機構で電波の飛びが向上 (3)より強固なセキュリティ「WPA3 Personal」対応 (4)電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応
    付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)仕様●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):15mm●本体サイズ(H):188mm●LANポートタイプ:IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠●本体サイズ(W):18mm本体質量(g)16対応OSWindows 11/10準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11bインターフェースUSB 3.2(Gen1)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大866、IEEE802.11a:最大54、IEEE802.11n:最大400、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11通信速度IEEE802.11ac:最大866Mbps※、11a:最大54Mbps、11n:最大400Mbps※、11g:最大54Mbps、11b:最大11Mbps ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。周波数(GHz)2.4/5
  • WiFi 無線LAN 子機 867Mbps + 300Mbps Wi-Fi 5 11ac/n/a/g/b 5GHz/2.4GHz USB3.0/2.0 小型 エレコム

    WiFi 無線LAN 子機 867Mbps + 300Mbps Wi-Fi 5 11ac/n/a/g/b 5GHz/2.4GHz USB3.0/2.0 小型

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な小型設計!手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです。
    付属品セットアップガイド材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約4備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】対応、【MU-MIMO機能】対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16.0×34.0×8.0消費電流(mA)最大900インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC/VCCI ClassB/JATEアンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit) ※WPA3を利用する場合・WPS機能は使えません。 ※Windows10でWPA3を使用する場合・Windows10のバージョンを19H1以上にアップデートしてください。伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大867、IEEE802.11n:最大300、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線伝送方法【無線】IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM伝送速度【USB】USB3.0/5Gbps・USB2.0/480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB3.0/USB2.0 ※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。 ※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。 ※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
  • 11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー)

    11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    翌日出荷
    1 Wi-Fi 5対応 2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 小型タイプ ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供2 コンパクトサイズ。挿したままでも持ち運びが可能。3 より強固なセキュリティ 「WPA3 Personal」対応。4 電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。
    付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)質量(g)約3電源(V)5(USBより給電)適合規格VCCI Class B外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×15×21 ※付属品および突起物等を除く準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)、(最大転送速度※理論値) IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11ac:最大866Mbps ※実際のスループットはUSB 2.0規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11b:最大11Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11n:最大400Mbps ※Wi-Fiルーター(無線LAN親機)側が256QAMに対応している必要があります。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 2.0周波数範囲5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) ※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85% ※結露なきことセキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)最大866アクセス方式インフラストラクチャーモード
  • Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質)

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較 高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。 最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
    用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約14備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)2.5(最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS (ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】非対応、【MU-MIMO機能】非対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×154消費電流(mA)最大500インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250/ 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATEアンテナ外付けアンテナ 送受信 1本 (2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA2-PSK(AES : 128bit) ・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433、IEEE802.11n:最大150、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線伝送方法【無線】IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM伝送速度【USB】USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
  • AC1300 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機 TP-LINK

    AC1300 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機

    TP-LINK(3件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    802.11ac/a/n/b/g ハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 3.0 最大速度5GHz帯867Mbps 2.4GHz帯400Mbps
    伝送速度(Mbps)5 GHz;11ac:Up to 867 Mbps(動的)11n:Up to 300 Mbps(動的)11a:Up to 54 Mbps(動的)、2.4 GHz;11n:Up to 400 Mbps(動的)11g:Up to 54 Mbps(動的)11b:Up to 11 Mbps(動的)伝送方法IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz、IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
  • AX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機 TP-LINK

    AX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機

    TP-LINK
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。ゲームもさくさく:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔になりにくく、持ち運びにも便利です。かんたんセットアップ:ドライバーが内蔵されているので、本体とPCを繋ぐだけでインストールできます。
    インターフェースUSB 2.0伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax:最大1201(動的)/11ac:最大867(動的)/11n:最大300(動的)/11a:最大54(動的)、【2.4GHz】11ax:最大574(動的)/11n:最大400(動的)/11g:最大54(動的)/11b:最大11(動的)伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax周波数(GHz)2.4/5
  • Wi-Fi 6 USB 480Mbps対応600Mbps小型無線LANアダプター エレコム

    Wi-Fi 6 USB 480Mbps対応600Mbps小型無線LANアダプター

    エレコム
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    業務用パソコンに装着したままでも邪魔にならない、超小型サイズ!手軽にWi-Fi 6通信ができる11ax・USB2.0対応600Mbps小型無線LANアダプターです。
    用途業務用パソコンのUSBポートに装着することで、無線通信を実現するWi-Fi 6 USB2.0対応 600Mbps無線LANアダプターです。 。※USB2.0規格に基づき、実際のスループットは最大480Mbpsです。 。業務用パソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか約9mmです。装着したまま持ち運んでも邪魔になりません。 。従来規格よりもさらに強固な暗号化通信規格である「WPA3」に対応しています。また、個人や小規模オフィス向けの「WPA3 Personal」や、企業など比較的大きなネットワークを対象とする「WPA3 Enterprise」にも対応し、法人向けアクセスポイントと組み合わせることで、より高水準なネットワークセキュリティを構築することができます。 。※OSの仕様上、Windows 10ではWPA3 Enterpriseは使えません。WPA3 Enterprise 192bitモードをお使いください。 。オフィス内のアクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。 。※アクセスポイント側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。 。有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容製品本体1台、セットアップガイド1枚材質プラスチック色ブラック質量(g)約3備考MU-MIMO非対応消費電力(W)2.5(USB2.0最大)電源USBバスパワー対応OS※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×20×8対応Windows 11/10周波数2.4GHz帯:2400~2484MHz、5.2GHz帯(W52):5150~5250MHz、5.3GHz帯(W53):5250~5350MHz、5.6GHz帯(W56):5470~5730MHz機能ビームフォーミング対応(Rxビームフォーミングのみ)消費電流(mA)500動作環境【温度】0~40℃【湿度】10~90%(結露なきこと)法規制EU RoHS指令準拠(10物質)保証期間3年間(【センドバック延長】1年(EBS-SB-01B)、2年(EBS-SB-02B)【デリバリー】1年/延長1年(EBS-DH-01B)、3年(EBS-DH-03B)、5年(EBS-DH-05B))送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC、VCCI Class B、JATEアンテナ内蔵アンテナ送受信1本(2.4GHz/5GHz共用)セキュリティWPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(AES)/WEP(64bit/128bit)/WPA3 Enterprise-192bit/WPA3 Enterprise/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise伝送速度(Mbps)(理論値)【IEEE 802.11ax】最大600【IEEE 802.11ac】最大433【IEEE 802.11n】最大150【IEEE 802.11g】最大54【IEEE 802.11b】最大11【IEEE 802.11a】最大54 ※USB2.0規格に基づき、実際のスループットは最大480Mbpsです。【USB】(理論値)USB2.0:480伝送方法IEEE 802.11ax:OFDMA、IEEE 802.11ac:OFDM、IEEE 802.11n:OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM各種認証EAP-TLS(WPA3 Enterprise 192bit/WPA3 Enterprise(※)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise)、EAP-PEAP(WPA3 Enterprise(※)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise)(※:Windows 11のみ対応)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a入力電圧DC 5VUSBUSB-AUSB規格USB2.0 ※本製品はパソコン、タブレットPCのUSBポートに直接接続してください。USBハブや延長ケーブルなどに接続した場合の動作は保証対象外です。
  • Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 867Mbps 11ac 小型 USB3.0 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 867Mbps 11ac 小型 USB3.0 EU RoHS指令準拠(10物質)

    エレコム
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    USB3.0に対応し、パソコンに装着するだけで高速な無線通信を実現する法人向け11ac・USB3.0対応 867Mbps小型無線LANアダプターです。 RADIUSサーバーと組み合わせることでアクセスを許可されたユーザーのみがネットワークに接続できるWPA2-EAPやIEEE802.1X/EAP認証に対応し、高度にセキュリティ保護されたネットワーク環境を構築できます。 USB3.0対応で、11ac(Wi-Fi5)アクセスポイントの能力を最大限発揮しながら、旧機種(WDC-867U3)から89%のサイズダウンを実現した小型化モデルです。 ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか22mmです。装着したまま持ち運んでも気になりません。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は最大867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は最大300Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) 他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。※アクセスポイント側もMU-MIMOに対応している必要があります。 オフィス内のアクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。※アクセスポイント側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 付属のCD-ROMまたはWEBからドライバーをダウンロードすることで使用可能です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。 企業での使用に安心の長期3年保証。またオプションで延長やデリバリーの保守もご用意しています。
    用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。 小型でコンパクトなので、持ち運びに便利です。付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約4備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS (ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】対応、【MU-MIMO機能】対応、【IEEE802.1X対応方式】EAP-TLS / EAP-PEAP、【IEEE802.1X対応サプリカント】Windows10 / 8.1 / 7 ※macOS、Mac OSは非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×34×8消費電流(mA)最大900インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250 / 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)保証期間3年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATEアンテナ内蔵アンテナ 送受信 2本 (2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA2-EAP※(TKIP/AES)・WPA-EAP※(TKIP/AES)・ 802.1X/EAP※(WEP) ※EAPはTLSとPEAPに対応しています。 ※Windows 10/8.1/7のみ対応です。 WPA2-PSK(TKIP/AES)・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大867、IEEE802.11n:最大300、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線伝送方法【無線】IEEE802.11ac : MIMO-OFDM / IEEE802.11n : MIMO-OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM伝送速度【USB】USB 3.0 スーパースピード / 5Gbps・USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB3.0 / USB2.0※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
  • 11ac/n/a/g/b 866Mbps+300Mbps LAN端子用無線子機 BUFFALO(バッファロー)

    11ac/n/a/g/b 866Mbps+300Mbps LAN端子用無線子機

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    翌日出荷
    テレビやレコーダーなど、Wi-Fi非対応/11nのみ対応の機器をWi-Fi 5(11ac)対応にするWi-Fiアダプター テレビやレコーダーなど、接続する機器からのUSB給電で動作 可動式のUSB端子で取り付けの角度調整が可能 11ac 2×2 最大866Mbpsで高速安定通信 物理スイッチで動作モードをかんたん切り替え
    付属品L字LANケーブル(1m×1本)、取扱説明書、保証書電源USBバスパワー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×42×26※本体のみ(突起部除く)準拠規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b周波数範囲IEEE802.11ac / IEEE802.11a:5.2GHz / 5.3GHz / 5.6GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch )、IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch)動作環境温度 0~40℃、湿度 10~85%(結露なきこと)セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit)伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11a、IEEE802.11g / IEEE802.11b伝送速度1000M / 100M / 10Mbps(オートセンス)
  • 11ax/ac/n/a/g/b 無線LAN子機 内蔵アンテナタイプ ドライバー内蔵 BUFFALO(バッファロー)

    11ax/ac/n/a/g/b 無線LAN子機 内蔵アンテナタイプ ドライバー内蔵

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    翌日出荷
    1 お使いのPCをUSB内蔵アンテナタイプWi-Fiアダプターで手軽にWi-Fi 6Eに対応させる。(Windows11のみ)2 6GHzかつトライバンド対応により、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現。3 Wi-Fi 6E,Wi-Fi 6対応ルーターの性能を最大限に引き出すワイドバンド 160MHzに対応。4 光学ドライブレスPCやインターネット環境が無い状態でも使い始められる、簡単セットアップ(CDレスインストール)。5 USB延長ケーブル付属。長さ1mあり、柔らかい素材を採用しているため、自由な設置が可能。
    付属品USB延長ケーブル(1m)、取扱説明書、保証書仕様●VCCI適合:VCCI Class B●周波数範囲(チャンネル):(6GHz)191~283ch(5955~6415MHz)、(5GHz)W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、(2.4GHz)1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)質量(g)約47.4電源5V(USBより給電)対応機種USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0端子搭載のWindows 11/10パソコン※Wi-Fi 6E は Windows 11のみ対応※USB Hubでの使用は非対応※USB 3.2(Gen1)/2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB 1.1での使用は非対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×22×30※本体のみ(突起部除く)準拠規格IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠最大消費電力(W)4.5インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 2.0動作環境温度 0~40℃、湿度 10~85%※結露なきことセキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128 bit /64 bit)データ転送速度(規格値)IEEE802.11a:最大54Mbps、(規格値)IEEE802.11ac:最大1733Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(規格値)IEEE802.11ax:最大2401Mbps (6GHz帯)、最大2401Mbps※ (5GHz帯)最大573Mbps※ (2.4GHz帯)※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(規格値)IEEE802.11b:最大11Mbps、(規格値)IEEE802.11g:最大54Mbps、(規格値)IEEE802.11n:最大300Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。アクセス方式インフラストラクチャーモード
  • WiFi 無線LAN 子機 USB 無線LANアダプタ 2880+2880+688Mbps Wi-Fi 7 11be/ax/ac/n/a/g/b 6GHz/5GHz/2.4GHz エレコム

    WiFi 無線LAN 子機 USB 無線LANアダプタ 2880+2880+688Mbps Wi-Fi 7 11be/ax/ac/n/a/g/b 6GHz/5GHz/2.4GHz

    エレコム
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    パソコンに装着することで手持ちのパソコンをWi-Fi 7対応にアップグレード!2.4GHz、5GHzに加え、6GHzの帯域にも対応することで、電波干渉による混雑を回避します。高速通信可能なWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。
    用途パソコンに装着することで高速な無線通信を実現するWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。 。Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドを瞬時に切り替えて通信をするMLO(EMLSR)に対応し、より高速なデータ通信、大容量ファイルなどの高速ダウンロードが可能になりました。 。※ルーター側もMLOに対応している必要があります。 ※Windows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のみ対応。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。Wi-Fi 7対応で混雑の少ない快適な通信を実現します。これまでの2.4GHz帯/5GHz帯に加え、6GHz帯の利用が可能となり、既存帯域の電波干渉による混雑から解放され、高速な通信が実現できます。 。他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。 。※ルーター側もMU-MIMOに対応している必要があります。 。ルーターから離れた場所でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。 。※ルーター側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品セットアップガイド仕様【無線セキュリティ】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit) ※WPA3を利用する場合/WPS機能は使えません。材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約30消費電力(W)4.5(USB 5Gbps(USB3.0)最大)/2.5(USB2.0最大)対応OSWindows 11/10(Home/Pro) ※Windows11 バージョン 24H2以降、Windows10 バージョン 22H2以降対応※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch入力電圧(V)DC5設定方式WPS(ソフト方式) ※6GHzには対応していません。対応対応(Rxビームフォーミングのみ)、【MU-MIMO機能】対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×28×14消費電流(mA)900(最大)その他の機能MLO(2.4GHz、5GHz、6GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT ※MLO対応モード:EMLSR ※MLOはWindows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のみ対応です。インターフェース【USB】USB-A周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730保証期間1年間動作温湿度範囲0~40/10~90%(結露なきこと)送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC、VCCI Class B、JATEアンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz/6GHz共用)電源供給方式USBバスパワー伝送速度(Mbps)IEEE 802.11be:最大2880/IEEE 802.11ax:最大2402/IEEE 802.11ac:最大867/IEEE 802.11n:最大300/IEEE 802.11g:最大54/IEEE 802.11b:最大11/IEEE 802.11a:最大54伝送方法【無線】IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE 802.11n:MIMO-OFDM/IEEE 802.11g:OFDM/IEEE 802.11b:DS-SS/IEEE 802.11a:OFDM伝送速度【USB】USB 5Gbps(USB3.0):5Gbps・USB2.0:480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11be/IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11aUSB規格USB 5Gbps(USB3.0)/USB2.0 ※6GHz/5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するためUSB 5Gbps(USB3.0)ポートに接続してください。 ※本製品はパソコン、タブレットPCのUSBポートに直接接続してください。USBハブや延長ケーブルなどに接続した場合の動作は保証対象外です。
  • AC600 デュアルバンド無線LAN子機 USBアダプタ TP-LINK

    AC600 デュアルバンド無線LAN子機 USBアダプタ

    TP-LINK(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    802.11ac/a/n/b/g 高速デュアルバンド USB 2.0 最大速度5GHz帯433Mbps 2.4GHz帯200Mbps 3年保証。AC600 USB Wi-Fi アダプター。高速Wi-Fi - 802.11ac Wi-Fiで600 ( 433 + 200 )Mbps のスピードを実現。デュアルバンド対応 -デュアルバンドでビデオストリーミングやゲームを快適にプレイ。ミニ デザイン - 小さな筐体ですが快適なWi-Fi接続が利用可能です。対応OS - Windows 10/8.1/8 及びMac OS X (Mac OS 10.14)
    伝送速度(Mbps)5GHz(11ac:最大 433Mbps(動的)、11n:最大150Mbps(動的)、11a:最大 54Mbps(動的))、2.4GHz(11n:最大 150Mbps(動的)、11g:最大 54Mbps(動的)、11b:最大 11Mbps(動的))伝送方法IEEE 802.11ac、 IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、 IEEE 802.11g、 IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
  • 11be/ax/ac/n/a/g/b 2882Mbps 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー)

    11be/ax/ac/n/a/g/b 2882Mbps 無線LAN子機

    BUFFALO(バッファロー)
    1台
    取扱停止中
    お使いのPCをUSB内蔵アンテナタイプ子機で手軽にWi-Fi 7 に対応させる MLO(3バンド切替モード)とパンクチャリングに対応。6GHzかつトライバンド対応により、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現。Wi-Fi 7/6E/6 対応ルーターの性能を最大限に引き出すワイドバンド 160MHz 対応。光学ドライブレスPCやインターネット環境がない状態でも簡単に使い始められる、CDレスインストール対応。USB延長ケーブル付属。長さ1mあり、柔らかい素材を採用しているため、自由な設置が可能
    付属品USB延長ケーブル(1m)、取扱説明書(保証書)適合VCCI Class B質量(g)約48電源(V)5(USBより給電)対応機種USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0端子搭載のWindows11/10パソコン※6GHzはWindows11のみ対応※USBHubでの使用は非対応※USB3.2(Gen1)/2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB1.1での使用は非対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×30×22※本体のみ(突起部除く)準拠規格IEEE802.11be/IEEE802.11ax/IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠【IEEE802.11a】最大54Mbps(最大転送速度※理論値)【IEEE802.11ac】最大1733Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(最大転送速度※理論値)【IEEE802.11ax】最大2401Mbps(6GHz帯)・最大2401Mbps※(5GHz帯)・最大573Mbps※(2.4GHz帯)※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(最大転送速度※理論値)【IEEE802.11b】最大11Mbps(最大転送速度※理論値)【IEEE802.11be】最大2882Mbps(6GHz帯)・最大2882Mbps※(5GHz帯)最大688Mbps※(2.4GHz帯)※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(最大転送速度※理論値)【IEEE802.11g】最大54Mbps(最大転送速度※理論値)【IEEE802.11n】最大300Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(最大転送速度※理論値)周波数範囲(Hz)6G:191~283ch(5955~6415M)、5G:W52 36/40/44/48ch(5180~5240M)・W53 52/56/60/64ch(5260~5320M)・W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700M)・W56(新電波法対応) 144ch(5720M)、2.4G:1~13ch(2412~2472M)※電波法によりW52、W53は屋外利用禁止です(法令により許可された場合を除く)。※電波法により6G帯の屋外利用は、屋外利用可能な無線親機と接続する場合のみ許可されています。最大消費電力(W)4.5インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 2.0動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%※結露なきことセキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128 bit/64 bit)アクセス方式インフラストラクチャーモード
  • Wi-Fi7 無線LANアダプタ 2880 + 2880 + 688Mbps USB3.0対応 エレコム

    Wi-Fi7 無線LANアダプタ 2880 + 2880 + 688Mbps USB3.0対応

    エレコム
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    業務用パソコンに接続することでWi-Fi 7対応にアップグレードし、より高速で効率的なデータ通信が可能に!2.4GHz、5GHzに加え、6GHzの帯域にも対応することで、電波干渉による混雑を回避。高速通信可能な法人向けWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。
    用途業務用パソコンに装着することで高速な無線通信を実現するWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。 。Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドを瞬時に切り替えて通信をするMLO(EMLSR)に対応し、より高速なデータ通信、大容量ファイルなどの高速ダウンロードが可能になりました。 。※アクセスポイント側もMLOに対応している必要があります。 ※Windows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のWPA2/WPA3のPersonalに対応しています。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。Wi-Fi 7対応で混雑の少ない快適な通信を実現します。これまでの2.4GHz帯/5GHz帯に加え、6GHz帯の利用が可能となり、既存帯域の電波干渉による混雑から解放され、高速な通信が実現できます。 。従来規格よりもさらに強固な暗号化通信規格である「WPA3」に対応しています。また、個人や小規模オフィス向けの「WPA3 Personal」や、企業など比較的大きなネットワークを対象とする「WPA3 Enterprise」にも対応し、法人向けアクセスポイント(※)と組み合わせることで、より高水準なネットワークセキュリティを構築することができます。 ※該当するメーカー製品型番:WAB-BEシリーズ ※OSの仕様上、Windows 10ではWPA3 Enterpriseは使えません。WPA3 Enterprise 192bitモードをお使いください。 。他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。 。※アクセスポイント側もMU-MIMOに対応している必要があります。 。オフィス内のアクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。 。※アクセスポイント側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。 。有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品セットアップガイド仕様●EAP認証方式:EAP-TLS(WPA3 Enterprise 192bit/WPA3 Enterprise(※)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise)、EAP-PEAP(WPA3 Enterprise(※)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise) ※WPA3 EnterpriseはWindows 11のみ対応●保守サービス|センドバック延長:1年(EBS-SB-01B)、2年(EBS-SB-02B)●保守サービス|デリバリー:1年/延長1年(EBS-DH-01B)、3年(EBS-DH-03B)、5年(EBS-DH-05B)●無線セキュリティ:WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(AES)/WEP(64bit/128bit)/WPA3 Enterprise 192bit/WPA3 Enterprise(Windows 11のみ対応)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise ※WPA3を利用する場合、WPS機能は使えません。適合サプリカント:Windows 11/10材質プラスチック色ブラック質量(g)約30外形寸法(mm)幅約88.0×奥行約28.0×高さ約14.0規格各種取得:TELEC、VCCI Class B、JATE消費電力(W)4.5(USB 5Gbps(USB3.0)最大)/2.5(USB2.0最大)電源USBバスパワー対応OS(備考)※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。、(Windows)Windows 11/10(Home/Pro) ※Windows11 バージョン 24H2以降、Windows10 バージョン 22H2以降対応チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch入力電圧(V)DC 5設定方式WPS(ソフト方式) ※6GHzには対応していません。機能MU-MIMO:対応、その他無線:MLO(2.4GHz、5GHz、6GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT ※MLO対応モード:EMLSR ※MLOはWindows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のWPA2/WPA3のPersonalに対応しています。、ビームフォーミング:対応(Rxビームフォーミングのみ)消費電流(mA)900(最大)インターフェースUSB-A周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2,400~2,484、5.2GHz帯(W52):5,150~5,250、5.3GHz帯(W53):5,250~5,350、5.6GHz帯(W56):5,470~5,730、6GHz帯:5,925~6,425動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)保証期間3年間送信出力10mW/MHz以下アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz/6GHz共用)伝送方法無線:IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDMRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度USB 5Gbps(USB3.0):5Gbps、USB2.0:480Mbps(理論値)、無線(理論値):IEEE 802.11be:最大2880Mbps、IEEE 802.11ax:最大2402Mbps、IEEE 802.11ac:最大867Mbps、IEEE 802.11n:最大300Mbps、IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbpsアクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11be/IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11aUSBUSB 5Gbps(USB3.0)/USB2.0 ※6GHz/5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するためUSB 5Gbps(USB3.0)ポートに接続してください。 ※本製品はパソコン、タブレットPCのUSBポートに直接接続してください。USBハブや延長ケーブルなどに接続した場合の動作は保証対象外です。
  • AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター TP-LINK

    AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター

    TP-LINK
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター。WiFi 6対応:1201Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の高速WiFiに対応外部アンテナ搭載:2本の外部アンテナがWiFi電波をしっかりキャッチ、Bluetooth 5.2対応:Bluetooth4.2規格と比べて2倍高速、4倍のカバレッジの便利なBluetoothが利用可能、WPA3対応:最新のセキュリティ規格に対応し、WiFiを安全に利用いただけます、互換性もバッチリ:802.11 ax/ac/a/b/g/n規格にも対応。
    規格IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4GHz、Bluetooth 5.2伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax: 最大1201(動的IP)/11ac: 最大867(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11a: 最大54(動的IP)、【2.4GHz】11ax: 最大574(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11g: 最大54(動的IP)/11b: 最大11(動的IP)周波数(GHz)2.4&5
  • AX1800 Mini USB Wi-Fi 6子機 TP-LINK

    AX1800 Mini USB Wi-Fi 6子機

    TP-LINK
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    Wi-Fi 6対応デュアルバンドUSB子機。最大1800Mbps通信対応。MU-MIMOとOFDMAで快適な通信を実現。金メッキコネクタ採用で高耐久。ドライバー内蔵でプラグアンドプレイ対応。USB3.0対応で高速転送。WPA3暗号化対応でセキュリティを強化。Windows 10/11/7/8対応。
    準拠規格IEEE 802.11a/b/g/n/ac/axインターフェースUSB最大データ転送速度(Mbps)(理論値)1800伝送方法IEEE 802.11ax周波数(GHz)5/2.4
  • BE6500 ハイパワーUSB Wi-Fi 7子機 TP-LINK

    BE6500 ハイパワーUSB Wi-Fi 7子機

    TP-LINK
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    次世代規格Wi-Fi 7:最大6500Mbps(6GHz:2882Mbps + 5GHz:2882Mbps + 2.4GHz:688Mbps)の通信速度を実現します。トライバンドWi-Fi:2.4GHz・5GHz・6GHzバンドによる柔軟で安定した通信環境を構築できます。MLO(Multi-Link Operation):複数の周波数帯域とチャンネルでデータを同時に送受信できるようになり、より遅延の少ないで安定した接続をサポートします。広いカバー範囲:高性能アンテナとビームフォーミング技術で、家のどこにいてもWi-Fi接続が可能になります。低遅延のゲーム体験:OFDMA・MU-MIMO・Multi-RUが通信を効率化し、より快適なオンライン環境を提供します。高セキュリティ:WPA3暗号化による高いデータ保護能力で、安心・安全に使用できます。USB 3.0対応:USB 2.0と比較して、最大10倍の超高速データ転送が可能になりました。かんたん設定:ドライバーを内蔵しているため、PCに接続するだけですぐに使い始められます。
    規格IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/beインターフェースUSB 3.0伝送速度(Mbps)最大6500(6GHz:2882 + 5GHz:2882 + 2.4GHz:688)周波数(GHz)2.4、5、6
  • BE9300 トライバンドWi-Fi 7中継器 TP-LINK

    BE9300 トライバンドWi-Fi 7中継器

    TP-LINK
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    BE9300 トライバンドWi-Fi 7中継器。Wi-Fi7:6GHz帯・320MHz幅通信・4K-QAM・MLO・Multi-RUといった新機能により、従来の規格に比べ、最大通信速度や接続の安定性が向上しました。超高速9.3GbpsトライバンドWi-Fi:5760Mbps(6GHz)・2880Mbps(5GHz)・688Mbps(2.4GHz)の専用バンドを備え、混雑や干渉の少ない高速でシームレスな接続を実現します。2.5GpsのLANポートを搭載し、スムーズで安定した高速有線接続が可能です。シームレスローミング:接続端末がお家の中を移動しても、可能な限り高速な通信状態を維持できるようにします。:EasyMesh対応のネットワーク機器と連携させることで、シームレスで柔軟性に富んだ家じゅうをカバーするメッシュネットワークを構築します。かんたん設定:WPS機能か、Tetherアプリを使えば手軽にセットアップ可能です。優れた互換性:最新から従来規格まで、幅広いWi-Fi規格に対応します。
    準拠規格IEEE 802.11be/ax (6GHz)、IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4GHz)インターフェース2.5Gbps LANポート×1伝送速度(Mbps)6GHz:5760、5GHz:2880、2.4GHz:688周波数(GHz)2.4・5・6
  • Kpnetworks KPWL-0300H 無線LANアクセスポイント Kpnetworks

    Kpnetworks KPWL-0300H 無線LANアクセスポイント

    Kpnetworks
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷
    どこでも だれでも かんたんに。無線LANエリアをつくれます。
    伝送速度(Mbps)802.11b:11Mbps、802.11g:54Mbps、802.11a:54Mbps、802.11n:600Mbps、802.11ac:1.73Gbps伝送方法IEEE802.11b/g/a/n/ac( W52/W53/W56/W58 )周波数(GHz)2.4/5
  • AX3000 コンセント埋め込み型Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINK

    AX3000 コンセント埋め込み型Wi-Fi 6アクセスポイント

    TP-LINK
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    翌々日出荷
    スタンドアローン運用向け AX3000 コンセント埋め込み型。WiFi6対応:2402Mbps(5GHz)と574Mbps(2.4GHz)合計2976MbpsのWiFiスピードに対応。ギガビットポート搭載:ギガビット対応のアップリンクとダウンリンクそれぞれ1ポート搭載しているのでフレキシブルに利用可能。便利な管理システム:OmadaSDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能:セキュリティ技術を駆使した複数の認証オプション(SMS/バウチャー)を実装。コンセント埋め込み型デザイン:802.3af/atPoE対応したコンセント埋め込みAP。
    電源802.3af PoE準拠規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/axインターフェースギガビットLANポート×2 (アップリンク×1, ダウンリンク×1)、 RJ11 TELポート×2伝送速度(Mbps)2.4GHz: 最大574・5GHz: 最大2402周波数(GHz)2.4および5
  • AX3000 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINK

    AX3000 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント

    TP-LINK
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    翌々日出荷
    スタンドアローン運用向けAC給電対応コンセント埋め込み型。高速Wi-Fi6:Wi-Fi6テクノロジーに対応し、合計2976Mbps(5GHz:2402Mbps&2.4GHz:574Mbps)高速通信を実現します。取り付けかんたん:AC給電対応のコンセント埋め込み型設計なので、柔軟な設置が可能です。高速有線接続:デバイスをギガビット対応のLANポートに接続することで高速通信を実現します。遠くまで届く:お部屋の隅々まで安定したWi-Fi環境を整えます。集中型クラウド管理:OmadaSDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能になります。ゲストネットワーク機能:優れたセキュリティ技術を備えた複数の認証方法(SMS/バウチャー)を実装しています。
    電源802.3af PoE準拠規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/axインターフェースギガビットLANポート×2 (アップリンク×1, ダウンリンク×1)、 RJ11 TELポート×2伝送速度(Mbps)2.4GHz: 最大574・5GHz: 最大2402周波数(GHz)2.4および5

『無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります

産業用 無線lan特集
おすすめ人気ランキング
無線LAN子機