151件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
  • サンプラ(R) PTFEシャーレ サンプラテック

    サンプラ(R) PTFEシャーレ

    サンプラテック
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    フッ素樹脂PTFE製のシャーレのなので、耐薬品性、耐熱性に優れます。勿論オートクレーブ可能です。非粘着性に優れ、試料の付着残りがありません。
    材質PTFE滅菌
  • エアーベント付きディッシュ BioLite

    エアーベント付きディッシュ

    BioLite
    9,698税込10,668
    1箱(500組)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    お求め安い価格の細胞培養製品シリーズ。接着細胞用表面処理済。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。フタにはガス交換が可能なエアーベント付。
    材質PS製滅菌放射能(γ線)滅菌済
  • マルチディッシュ NUNC(ヌンク)

    マルチディッシュ

    NUNC(ヌンク)
    41,980税込46,178
    1ケース(1個×75包)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    特殊表面処理により、最高の細胞付着性と増殖性を保証。 各ウェル間が均一であり正確な再現性を保証。 積重ねやすいデザイン。 丸型はウェル間に水などを満たすことができる設計でウェルからのメディウムの蒸発を避けることができます。 ウェル底部の番号表示により、ウェル識別が容易。 フタは常に正しい位置で使用可能なデザイン。
  • ペトリディッシュ DURAN

    ペトリディッシュ

    DURAN
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    化学的に安定で優れた耐食性を示します。 熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
    材質DURAN(ホウケイ酸ガラス3.3)線膨張係数33×10-7/℃(20℃~300℃)
  • 浮遊性細胞用ディッシュ60mm, MyPackR IWAKI(AGCテクノグラス)

    浮遊性細胞用ディッシュ60mm, MyPackR

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    4,198税込4,618
    1箱(50枚)
    7日以内出荷
    材質はすべて透明なポリスチレン製で、培養面の平滑性と光学的特性に優れています。浮遊性細胞培養用ディッシュは、培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適しています。35mm, 60mmディッシュは、本体と蓋を掴みやすい形状にしています。150mmディッシュの蓋は、突起をつけた持ちやすい形状です。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
    適合推奨培地量(mL):4.2~6.3培養面積(cm2)21
  • 浮遊性細胞用ディッシュ100mm, MyPackR IWAKI(AGCテクノグラス)

    浮遊性細胞用ディッシュ100mm, MyPackR

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    7,698税込8,468
    1箱(50枚)
    7日以内出荷
    材質はすべて透明なポリスチレン製で、培養面の平滑性と光学的特性に優れています。浮遊性細胞培養用ディッシュは、培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適しています。35mm, 60mmディッシュは、本体と蓋を掴みやすい形状にしています。150mmディッシュの蓋は、突起をつけた持ちやすい形状です。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
    適合推奨培地量(mL):11~16.5培養面積(cm2)55
  • EZSPHERER SP(スフェロイド形成培養用容器)ディッシュ35mm IWAKI(AGCテクノグラス)

    EZSPHERER SP(スフェロイド形成培養用容器)ディッシュ35mm

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    46,980税込51,678
    1箱(10枚)
    7日以内出荷
    EZSPHERE(R)シリーズ製品は細胞培養容器の培養面に微細な穴(微細ウェル)を施しています。標準タイプ(微細ウェル-900)では口径約400-600μm、深さ100-300μmの微細ウェルが培養面に隙間なく加工されています。また、その表面にはタンパク低接着コートが施されており、播種された細胞は微細ウェル内で均一なスフェロイドを形成します。EZSPHERE(R) SPは均一かつ大量の細胞塊形成にご使用いただけます。微細ウェルサイズと細胞播種数により、スフェロイドサイズを調整可能です。EZSPHERE(R) SP製品のコート試薬はAGCグループ独自のポリマーをを採用しております。ポリマーの安全性試験データ取得済です。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
    タイプ微細ウェル:900ウェル数約2700
  • Sシャーレ サンダイヤ

    Sシャーレ

    サンダイヤ
    5,398税込5,938
    1個
    8日以内出荷
    ・プレス絞り加工成形製品。・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-14。※製品にはメーカーマークが付してあります。
    厚さ(mm)ステンレス:0.8質量(g)フタ:195規格150身の外径(mm)150フタ外径(Φmm)154身質量(g)185
  • Sシャーレ サンダイヤ

    Sシャーレ

    サンダイヤ
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    ・プレス絞り加工成形製品。・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-9。※製品にはメーカーマークが付してあります。
    厚さ(mm)ステンレス:0.6質量(g)フタ:28規格60身の外径(mm)60フタ外径(Φmm)62身質量(g)28
  • Sシャーレ サンダイヤ

    Sシャーレ

    サンダイヤ
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    ・プレス絞り加工成形製品。・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-13。※製品にはメーカーマークが付してあります。
    厚さ(mm)ステンレス:0.8質量(g)フタ:120規格120身の外径(mm)120フタ外径(Φmm)123身質量(g)117
  • Sシャーレ サンダイヤ

    Sシャーレ

    サンダイヤ
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    ・プレス絞り加工成形製品。・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-11。※製品にはメーカーマークが付してあります。
    厚さ(mm)ステンレス:0.6質量(g)フタ:56規格90身の外径(mm)90フタ外径(Φmm)92.1身質量(g)56
  • Sシャーレ サンダイヤ

    Sシャーレ

    サンダイヤ
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    ・プレス絞り加工成形製品。・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-15。※製品にはメーカーマークが付してあります。
    厚さ(mm)ステンレス:1質量(g)フタ:410規格200身の外径(mm)200フタ外径(Φmm)206.5身質量(g)409
  • Sシャーレ サンダイヤ

    Sシャーレ

    サンダイヤ
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    ・プレス絞り加工成形製品。・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-8。※製品にはメーカーマークが付してあります。
    厚さ(mm)ステンレス:0.6質量(g)フタ:17.5規格50身の外径(mm)50フタ外径(Φmm)52身質量(g)17.5
  • Sシャーレ サンダイヤ

    Sシャーレ

    サンダイヤ
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    ・プレス絞り加工成形製品。・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-12。※製品にはメーカーマークが付してあります。
    厚さ(mm)ステンレス:0.8質量(g)フタ:78規格100身の外径(mm)100フタ外径(Φmm)103.3身質量(g)75
  • Sシャーレ サンダイヤ

    Sシャーレ

    サンダイヤ
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    ・プレス絞り加工成形製品。・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-10。※製品にはメーカーマークが付してあります。
    厚さ(mm)ステンレス:0.6質量(g)フタ:38規格75身の外径(mm)75フタ外径(Φmm)77.8身質量(g)38
  • フッ素樹脂(PTFE) ペトリ皿 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ペトリ皿

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れています。
    用途実験用トラスコ品番153-2850高さ(mm)20外径(mm)100容量(cc)【分割】40×2
  • 滅菌シャーレ(BIO-BIK) BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    滅菌シャーレ(BIO-BIK)

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    22,980税込25,278
    1箱(500枚)
    翌々日出荷
    シャーレ底部にはリブやリングがありませんので、コロニーカウンターによる読み取りも可能です。滅菌ロットごとに滅菌証明書が発行できます。
    材質ポリスチレン形状フタ付入数(枚)10×50包滅菌電子線照射済
  • 角蓋 ケニス

    角蓋

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • 細胞培養用ディッシュ 細胞培養表面処理ディッシュ コーニング

    細胞培養用ディッシュ 細胞培養表面処理ディッシュ

    コーニング
    33,980税込37,378
    1箱(40枚)
    6日以内出荷
    均一なガス交換のためのベント構造になっています。 底は積み重ねやすい構造になっています。
    材質ポリスチレン径(Φmm)100規格パイロジェンフリー滅菌表面処理超低接着表面寸法(Φ×mm)100×200培養面積(cm2)55アズワン品番65-3962-97入数5枚×8包
  • 滅菌シャーレ ケニス

    滅菌シャーレ

    ケニス
    9,998税込10,998
    1組(50枚)ほか
    6日以内出荷から15日以内出荷
    手軽に手指や掌の細菌・汚染度が判定できます。
    材質ポリスチレン形状フタ付滅菌電子線照射済
  • PTFE平皿 ケニス

    PTFE平皿

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    91日以内出荷
    材質PTFE容量(mL)350外径×高さH(Φmm×mm)55×102
  • セルカルチャースライド FALCON

    セルカルチャースライド

    FALCON
    24,499税込26,949
    1組(24個)
    4日以内出荷
    顕微鏡観察に際し、チャンバーを安全で簡単に取り外せます。 細胞単層を破壊することなく、細胞をその場で固定・染色できます。
    付属品リムーバー4個材質PS(ポリスチレン)滅菌
  • マルチプルウェルプレート コーニング

    マルチプルウェルプレート

    コーニング
    25,980税込28,578
    1箱(50枚)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ウェルの識別のために各ウェルにはアルファベットと数字が刻印されています。 細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞培養、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 蒸発防止リング付きのフタは同一位置でしかはまらないので、コンタミネーションを防ぎます。
    規格パイロジェンフリー滅菌
  • Costar 60mm センターウェルディッシュ コーニング

    Costar 60mm センターウェルディッシュ

    コーニング
    149,800税込164,780
    1箱(500枚)
    6日以内出荷
    20mmセンターウェルがあり、センターウェルには3mL、アウターウェルには10mLの培地が入ります。
    寸法(mm)60Φ×15規格パイロジェンフリー滅菌外径(Φmm)センターウェル:20表面処理細胞培養に適した処理済みアズワン品番61-4687-46
  • 細胞培養用ディッシュ(表面無処理) コーニング

    細胞培養用ディッシュ(表面無処理)

    コーニング
    24,980税込27,478
    1箱(500枚)ほか
    5日以内出荷から43日以内出荷
    細胞接着が不要な場合にご使用頂ける表面無処理の細胞培養用ディッシュです。 150mmディッシュは、35mmと60mmディッシュの持ち運び用トレイ、インキュベーターのトレイとして適しており、使用することで培地をこぼさずに済み、コンタミネーションのリスクが軽減できます。 均一なガス交換のためのベント構造になっています。 底は積み重ねやすい構造になっています。
    材質透明ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌
  • 細胞培養用ディッシュ コーニング

    細胞培養用ディッシュ

    コーニング
    14,980税込16,478
    1箱(20枚)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    超低接着表面ディッシュにはハイドロゲルを共有結合させた層があり、細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 均一なガス交換のためのベント構造になっています。 底は積み重ねやすい構造になっています。
    材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌
  • SEKIYA 焼口シャーレ 90 SEKIYA

    SEKIYA 焼口シャーレ 90

    SEKIYA
    849税込934
    1枚
    5日以内出荷
    材質並質ガラスサイズ90身の外径×高さH(mm)91×21
  • 組織培養ペトリディッシュ Thermo Fisher Scientific

    組織培養ペトリディッシュ

    Thermo Fisher Scientific
    34,980税込38,478
    1ケース(400本)ほか
    4日以内出荷
    浮遊細胞用。エアーベント付ディッシュはフタ内側に通気性を維持するためのベントが付いています。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。材質:PS
  • ガラスボトムディシュ50 松浪硝子

    ガラスボトムディシュ50

    松浪硝子
    27,980税込30,778
    1セット(30個)
    6日以内出荷
    50mmシャーレを使用することによりインジェクションに最適なボトムディッシュになりました。
    ホール(Φmm)27
  • ガラスボトムディシュ  Hydro 松浪硝子

    ガラスボトムディシュ Hydro

    松浪硝子
    16,980税込18,678
    1セット(30個)ほか
    6日以内出荷
    Φ35mmディシュの底面観察部が薄いガラス材になっています。ガラス表面が親水性となりコーティングが簡単に、また細胞接着性が向上しました。
    材質ガラス
  • 浮遊培養用マルチディッシュ Thermo Fisher Scientific

    浮遊培養用マルチディッシュ

    Thermo Fisher Scientific
    41,980税込46,178
    1ケース(75本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特殊表面処理を施していませんので浮遊細胞の培養に適しています。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。丸型ウェルは間に水を満たすことができる為、ウェル内の培地の蒸発の軽減が可能。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。材質:PS
  • 組織培養ペトリディッシュ Thermo Fisher Scientific

    組織培養ペトリディッシュ

    Thermo Fisher Scientific
    33,980税込37,378
    1ケース(400本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    Nunclon™ Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。エアーベント付ディッシュはフタ内側に通気性を維持するためのベントが付いています。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。
  • バイオアッセイディッシュ Thermo Fisher Scientific

    バイオアッセイディッシュ

    Thermo Fisher Scientific
    35,980税込39,578
    1ケース(20本)ほか
    4日以内出荷
    Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。材質:PS、γ線滅菌済。クローニング実験において、大量のコロニーをスクリーニングする際に便利。バクテリアや菌類の培養にも有効。マイクロウェルプレートをインキュベーションする際の水分保持用チャンバーとしても使用可能。
  • マルチディッシュ Thermo Fisher Scientific

    マルチディッシュ

    Thermo Fisher Scientific
    74,980税込82,478
    1ケース(90本)ほか
    4日以内出荷
    Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。材質:PS、γ線滅菌済。
    外寸法(mm)86×128
  • 滅菌Hシャーレ 栄研化学

    滅菌Hシャーレ

    栄研化学
    30,980税込34,078
    1セット(10枚×50袋)
    10日以内出荷
    種々のタイプがありますので、用途に応じて使い分けができます。
    材質PS寸法(Φ×高さH)(mm)90.5×21.5滅菌γ線
  • 滅菌Sシャーレ 栄研化学

    滅菌Sシャーレ

    栄研化学
    27,980税込30,778
    1セット(10枚×50袋)
    10日以内出荷
    種々のタイプがありますので、用途に応じて使い分けができます。
    材質PS寸法(Φ×高さH)(mm)88×14滅菌γ線アズワン品番64-2192-46
  • ディッシュ FALCON

    ディッシュ

    FALCON
    19,980税込21,978
    1ケース(200個)
    6日以内出荷
    独自の窒素含有細胞培養表面処理。多くの初代細胞または細胞株の付着、増殖、成長を促進します。ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン。
    仕様フタ付き寸法(mm)35×10培養面積(cm2)9.6
  • セルカルチャーディッシュ FALCON

    セルカルチャーディッシュ

    FALCON
    36,980税込40,678
    1ケース(200本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    平滑で透明なポリスチレン表面は光学的に歪みがなく顕微鏡観察に最適。ガスプラズマが作り出した均一な表面処理と優れた細胞付着性。親水性の培養表面処理により、細胞の付着・増殖を持続させます。ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン。
  • アルマイトシャーレー 三商

    アルマイトシャーレー

    三商
    759税込835
    1個
    6日以内出荷
  • ガラス角形シャーレ 三商

    ガラス角形シャーレ

    三商
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    透明性が高く有機溶媒に強い。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
    材質ガラス寸法(mm)127.5×85×20H
シャーレ/ディッシュ