絞り込み
上径(Φmm)
  • 26.5(2)
  • 27(2)
  • 27.5(3)
  • 28(7)
  • 30(1)
材質
  • ゴム(6)
  • シリコンゴム(7)
下径(Φmm)
  • 23
  • 9(14)
  • 10(14)
  • 11(5)
  • 12(12)
  • 13(8)
  • 14(13)
  • 15(14)
  • 16(11)
  • 18(9)
  • 19(13)
  • 20(14)
  • 21(11)
  • 25(8)
  • 27(7)
  • 28(9)
  • 32(12)
  • 34(13)
  • 37(14)
  • 39(6)
高さ(mm)
  • 28.5(2)
  • 29(6)
  • 30(4)
  • 31(2)
  • 33(1)
  • イエロー(1)
  • グリーン(1)
  • ピンク(1)
  • ブラック(1)
  • ブルー(2)
  • ホワイト(2)
  • レッド(1)
ブランド
  • アズワン(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • アラム(3)
  • 神田ゴム化学(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
  • 太陽興業(1)
  • 三要ゴム製作所(1)
  • ナリカ(1)
アズワン・TGK(東京硝子器械)・アラム・神田ゴム化学・日本理化学器械(NRK)・太陽興業・三要ゴム製作所・ナリカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
試験管・チューブ・栓類とは、研究開発などに使用する用品です。試験管は、溶液・試薬の調合、実験、検査など用途に合わせて使われています。耐熱性や耐寒性、耐衝撃性や耐薬品性などを兼ね備えています。チューブはポリスチレン製、ガラス製などがあります。栓類は試験管の密閉に使用し、通常の長さのものと掴みやすいロングタイプのものがあります。また、密封するもの、穴が開いているもの、通気性のあるものに分かれています。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコン栓 アズワンシリコン栓アズワン(64件のレビュー)
168税込185
1個ほか
当日出荷
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200
シリコーンゴム栓 アラムシリコーンゴム栓アラム(55件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
赤ゴム栓 アズワン赤ゴム栓アズワン(59件のレビュー)
84税込92
1個ほか
当日出荷
材質天然ゴム
シリコンゴム栓(カラー) 神田ゴム化学シリコンゴム栓(カラー)神田ゴム化学(23件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から52日以内出荷
耐熱温度(℃)150材質シリコン
赤ゴム栓 アラム赤ゴム栓アラム(14件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
黒ゴム栓 三要ゴム製作所黒ゴム栓三要ゴム製作所(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
最も一般的なゴム栓です。
材質ゴム
穴付きシリコン栓 アズワン穴付きシリコン栓アズワン(14件のレビュー)
228税込251
1個
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム穴径(Φmm)5耐熱温度(℃)180
シリコン栓 太陽興業シリコン栓太陽興業(13件のレビュー)
158税込174
1個
当日出荷から10日以内出荷
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用材質シリコン耐熱温度(℃)200
穴付きゴム栓 アズワン穴付きゴム栓アズワン(15件のレビュー)
114税込125
1個
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム仕様赤ゴム栓
フッ素ゴム栓 アラムフッ素ゴム栓アラム(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷から5日以内出荷
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械)IMGシリコン・ライト栓TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1袋(10個)
当日出荷から27日以内出荷
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
バイトン栓 TGK(東京硝子器械)バイトン栓TGK(東京硝子器械)
2,119税込2,331
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質フッ素ゴム
ユニストッパー 日本理化学器械(NRK)ユニストッパー日本理化学器械(NRK)
619税込681特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。 成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。
材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓耐熱温度(℃)-95~270
シリコン栓 TGK(東京硝子器械)シリコン栓TGK(東京硝子器械)
269税込296
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮断します。
材質/仕上シリコン
穴あきシリコン栓(1穴) ナリカ穴あきシリコン栓(1穴)ナリカ
2,110税込2,321
1セット(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
材質シリコン穴径(Φmm)1穴タイプ:6
試験管/チューブ/栓類