商品豆知識
こんなお得な商品も!

スクリュー管瓶
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス
色褐色
目盛なし
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(キャップ)水色
色(本体)白
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。
仕様UVカット率99.97%、丸底タイプ
材質PP(ポリプロピレン)
こんなお得な商品も!

スクリュー管瓶
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス
色透明
目盛なし
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
キャップにローレットがついており開けやすく閉めやすい。丸底で最後まで薬剤が取りやすい。キャップの色が7色あり色分けで使用できます。キャップにインナーリングが付いており、薬剤が漏れにくくなっております。
色(本体)白
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート(ポリエチレンに両面PP張り)
こんなお得な商品も!

スクリュー管瓶
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
口内径(Φmm)16
胴径(Φmm)27.5
キャップ外径(Φmm)27
仕様パッキン付き
材質本体/スチロール、キャップ/PP(ポリプロピレン)
材質(本体)ソーダガラス
口内径(Φmm)12.8
キャップサイズ(mm)Φ23×Φ20×15.8
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
角がある蓋なので、開けやすくなっています。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(キャップ)水色
色(本体)白
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
試料保管用のねじ口瓶です。スクリューキャップに、PEのパッキンが付いた仕様です。
用途液体・粉末試料の保管
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PEシート付き)
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
パッキン付き
耐薬品性抜群の密封容器です。
インジェクションによる一体モールド成型の為、継ぎ目は一切ありません。
キャップは二重シール構造で、完全に外気を遮断します。キャップ付は積み重ねることが出来ます。
材質PFA
酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂)
目盛なし
角蓋なので開けやすくなっております
タイプ未滅菌
材質(本体)HDPE
材質(キャップ)PP
薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管
性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応
材質本体/HDPE、キャップ/PP
RoHS指令(10物質対応)対応
可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。
気密性・耐薬品性に優れています。
仕様丸底タイプ
材質PP(ポリプロピレン)
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
可視光線だけではなく、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)まで
シャットアウトします。
底が丸いので詰めやすく、取り残しがありません。
PP(ポリプロピレン製)だから高い耐薬品性をもちます。
材質PP(ポリプロピレン)
色(キャップ)黒
天面がフラットのため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート
薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管
性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応
材質本体/HDPE、キャップ/PP
RoHS指令(10物質対応)対応
全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼り
フタPP
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
1
2
3
4
次へ
『びん/容器類』には他にこんなカテゴリがあります
- ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
- 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
- バイアル瓶
- アンプル瓶/アンプルカッター
- フラン瓶
- 標本瓶/種子瓶
- 試薬瓶/共栓瓶
- 滴瓶/スポイト瓶
- 万能壷
- 秤量瓶
- ガス洗浄瓶
- 瓶/容器用キャップ
- 押し出し棒
- パッキン等その他部品
- ハンドクリッパー/プライヤー
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。