ネジ口瓶 (1,713) スクリュー管瓶 (317) 軟膏瓶 (71) カテゴリ: ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶すべて解除
ガラス容器 BeHAUS (5件のレビュー) 当日出荷
用途 保存容器として。 色(本体) クリア 材質 ソーダガラス 色(フタ) 白 材質(フタ) ブリキ RoHS指令(10物質対応) 対応
スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器] (69件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ) PP(PPハイシート付き) パッキン あり
広口瓶 中栓付 (33件のレビュー) 当日出荷
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途 流体、サンプルの保管に。 材質(本体) HDPE 色(本体) 白 使用温度範囲(℃) -40~80 規格 食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛 なし 色(フタ) 白
アイボーイ広口びん アズワン (86件のレビュー) 当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体) PP(ポリプロピレン) 色(本体) クリア 目盛 あり 色(フタ) クリア
ねじ口びん 青キャップ付 DURAN (4件のレビュー) 当日出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体) 硼珪酸ガラス3.3DURAN 耐熱温度(℃) (瓶)500、(キャップ)140 色(フタ) 青 材質(フタ) PP(ポリプロピレン)
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック (31件のレビュー) 当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体) ポリプロピレン(PP) 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 約120 口形状 広口
広口瓶 瑞穂化成工業 (58件のレビュー) 当日出荷
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途 液体の保存・保管 等 材質(本体) ポリエチレン(PE) 色(本体) 白 耐熱温度(℃) 80 仕様 中栓付 目盛 なし 色(フタ) 白 口形状 広口 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
PE広口瓶 サンプラテック (23件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン (5件のレビュー) 当日出荷
材質(本体) HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 白 その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 白 口形状 広口 材質(フタ) HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(中栓) LDPE(低密度ポリエチレン)
広口瓶 アズワン (19件のレビュー) 当日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体) HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 白 色(フタ) 白 口形状 広口 材質(フタ) PP(ポリプロピレン)
増量プラツボ(軟膏容器) ケーエム化学 (3件のレビュー) ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~
1箱(50個)ほか
当日出荷 から 14日以内出荷
キャップにローレットがついており開けやすく閉めやすい。丸底で最後まで薬剤が取りやすい。キャップの色が7色あり色分けで使用できます。キャップにインナーリングが付いており、薬剤が漏れにくくなっております。
Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業 (27件のレビュー) 当日出荷
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途 液体の保管等 色(本体) 白 目盛 なし 色(フタ) 白 中栓 なし
グッドボーイ アズワン (13件のレビュー) 当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体) PP 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 98 目盛 あり 色(フタ) 白 材質(フタ) PP
PE広口遮光瓶 サンプラテック (15件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。
光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) 茶 目盛 あり 色(フタ) 茶色 口形状 広口 材質(フタ) ポリエチレン 材質(中栓) ポリエチレン 中栓 あり(白)
PE細口瓶 サンプラテック (42件のレビュー) 当日出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) 白 色(フタ) 白 口形状 細口 材質(フタ) ポリエチレン
標準規格瓶 丸型広口(遮光) NIKKO(ニッコーハンセン) (24件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体) 高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 茶色 使用温度範囲(℃) 0~70 色(フタ) 茶色 口形状 広口 材質(フタ) PP 材質(中栓) 直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテック (19件のレビュー) 当日出荷
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体) クリア 材質 PP 色(フタ) クリア 口形状 細口
スクリュー管瓶(褐色) マルエム[理化学・容器] (35件のレビュー) 当日出荷
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質 硼珪酸ガラス 色 褐色 目盛 なし 材質(フタ) PP(PPハイシート付き) 色(本体) 褐色 パッキン あり
JKボトル(広口遮光) コクゴ (18件のレビュー) 当日出荷
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
材質(本体) PE(ポリエチレン) 色(本体) 黒 タイプ 広口 色(フタ) 黒 口形状 広口 材質(フタ) PP(ポリプロピレン)
広口瓶 中栓付き NVWシリーズ アズワン 当日出荷 から 翌々日出荷
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質 本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE 耐熱温度(℃) 約70
プラツボ(キャップ青) ケーエム化学 (17件のレビュー) ¥ 1,598~税込 ¥ 1,758~
1箱(50本)ほか
当日出荷
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体) PP 滅菌 未滅菌 材質(キャップ) PP 色(キャップ) 水色 色(本体) 白
広口軟こう瓶 瑞穂化成工業 (19件のレビュー) 当日出荷
キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
用途 液体の保存・保管 等 材質 ポリエチレン(PE) 目盛 なし 仕様 パッキン付 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 色(本体) 白
フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) サンプラテック (9件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。
フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
色(本体) 白 材質 材質/本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理) 中栓:低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理) 口形状 広口
広口容器 成和化学工業 (7件のレビュー) 当日出荷
内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途 既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。 材質(本体) ポリエチレン 色(本体) ナチュラル 色 ナチュラル 目盛 あり 色(フタ) ナチュラル 口形状 広口 中栓 あり RoHS指令(10物質対応) 対応
正角瓶 瑞穂化成工業 (12件のレビュー) 当日出荷
正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付食品にも使用できます。
用途 液体の保存・保管 等 材質 ポリエチレン(PE) 目盛 あり 仕様 目盛付、中栓付 耐熱温度(℃) 本体:80、中栓:60 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 色(本体) 白
規格瓶 アズワン (9件のレビュー) ¥ 5,742~税込 ¥ 6,316~
1箱(30本)ほか
当日出荷
材質(本体) 並ガラス 色(本体) クリア 目盛 なし 色(フタ) 赤 口形状 広口 材質(フタ) PP 材質(中栓) PE
増量丸底プラツボ(軟膏容器) ケーエム化学 ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1箱(50本)ほか
10日以内出荷 から 48日以内出荷
キャップがインナーリングになっており水がこぼれないようになっております。
サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテック (24件のレビュー) 当日出荷
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体) K-RESIN 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 60 色(フタ) クリア 口形状 広口 材質(フタ) PP 中栓 なし
スクリュー管瓶 ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1箱(55本)ほか
当日出荷
試料保管用のねじ口瓶です。スクリューキャップに、PEのパッキンが付いた仕様です。
用途 液体・粉末試料の保管 材質 硼珪酸ガラス 色 透明 材質(キャップ) PP(PEシート付き) 耐熱温度(℃) 本体:180、キャップ:70、パッキン:50 パッキン 付き
サンプラ(R)ベッセル サンプラテック 当日出荷 から 10日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途 粘度の高いものも取出し易く最適です。 材質 PE RoHS指令(10物質対応) 対応
タイトボーイ(PE・目盛りなし) アズワン (10件のレビュー) 当日出荷
密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体) PE(ポリエチレン) 色(本体) 白 色(フタ) 白 材質(フタ) PP(ポリプロピレン) 材質(中栓) PE(ポリエチレン)
アイボーイ細口びん アズワン (24件のレビュー) 当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
水漏れテスト合格済み。
材質 PP 耐熱温度(℃) 121 目盛 あり 材質(フタ) PP 口形状 細口
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品 ページ: 1/ 3
粉末容器 NIKKO(ニッコーハンセン) 税込 ¥ 54,780 ~ ¥ 49,800 ~
ポリ手付瓶 テラオカ(ANEX) 税込 ¥ 9,128 ¥ 8,298 バスケットへ
ポリ角型瓶 テラオカ(ANEX) 税込 ¥ 3,078 ~ ¥ 2,798 ~
ポリ広口瓶 テラオカ(ANEX) 税込 ¥ 626 ~ ¥ 569 ~