絞り込み
容量(mL)
- 1未満(4)
- 1~2未満(12)
- 2~3未満(7)
- 3~4未満(4)
- 5~6未満(4)
- 6~7未満(1)
- 20~30未満(2)
口内径(Φmm)
- 6(1)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- NEG(日電理化硝子)(114)
- 大阪ケミカル(96)
- アズワン(43)
- マルエム[理化学・容器](26)
- S.G.E(21)
- 三商(19)
- LLG Labware(18)
- Thermo Fisher Scientific(16)
- ケニス(15)
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- La-Pha-Pack(12)
- アイデック(11)
- ジーエルサイエンス(9)
- ヤマト科学(8)
- Quality Environmental Containers(8)
- Genesee Scientific Corporation(8)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(6)
- EVER GREEN(5)
- ブランドをもっと見る
「容量(mL)」から絞り込む
1~2未満(12)
1未満(4)
2~3未満(7)
3~4未満(4)
5~6未満(4)
6~7未満(1)
20~30未満(2)

マイクロVバイアル瓶
TGK(東京硝子器械)¥32,900~税込¥36,190~1ケース(12本)8日以内出荷内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。底形状円錐状(V底)
マイクロVバイアル目盛付
TGK(東京硝子器械)¥35,900~税込¥39,490~1ケース(12本)8日以内出荷内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
バイアル瓶 褐色 1.5mL 11090520 100本
TGK(東京硝子器械)¥3,498税込¥3,8481箱4日以内出荷仕様褐色ガラスバイアルのみ。、品目:アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル容量(mL)2寸法(Φ×高さH)(mm)12×32口内径(Φmm)6型番5182-0716キャップLaPha(9-425)入数100本
1.5mL広口透明バイアルのみ 10-425
TGK(東京硝子器械)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)ほか4日以内出荷から8日以内出荷種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425容量(mL)1.5
ミニユニ NYL 0.45μm
TGK(東京硝子器械)¥41,980税込¥46,1781セット(100本)19日以内出荷HPLCオートサンプラーのセットが3ステップで完了! 。フィルター・オートサンプラー用バイアル・セプタムが一体型となったPP製のバイアルです。ミニユニ1つでろ過ができ、そのままオートサンプラーにかけられます。TGK品番996-04-35-08穴径(μm)0.45材質(フィルター)NYL適合バイアル寸法(mm)12×32
ミニユニ dp PP 0.45μm
TGK(東京硝子器械)¥41,980税込¥46,1781セット(100本)8日以内出荷HPLCオートサンプラーのセットが3ステップで完了! 。フィルター・オートサンプラー用バイアル・セプタムが一体型となったPP製のバイアルです。ミニユニ1つでろ過ができ、そのままオートサンプラーにかけられます。TGK品番996-04-35-07穴径(μm)0.45材質(フィルター)dpPP適合バイアル寸法(mm)12×32
マイクロVバイアル穴あき目盛付
TGK(東京硝子器械)¥35,900~税込¥39,490~1ケース(12本)8日以内出荷から35日以内出荷内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
マイクロVバイアル 穴あき
TGK(東京硝子器械)¥32,900~税込¥36,190~1ケース(12本)8日以内出荷内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
クリンプトップバイアル 1.8mL
TGK(東京硝子器械)¥12,400税込¥13,6401個(100組)8日以内出荷クリンプトップタイプの1.8mlガラス製バイアルとPTFE/ゴムセプタム付きアルミシールのセットです。バイアルとアルミシールが各100個梱包されています。容量(mL)1.8仕様バイアル:ガラス製・アルミシール:PTFE/ゴムセプタム付き・対応:HP、PETGK品番842-04-35-01品番225176SP外径×高さH(Φmm×mm)12×32胴径(Φmm)×高さH(mm)12×32
マイクロインサート 06090865 100本
TGK(東京硝子器械)¥13,980税込¥15,3781箱4日以内出荷仕様クリアーガラス、品目:アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル型番5181-1270入数(個)100
カウンティングバイアル
TGK(東京硝子器械)¥74,900~税込¥82,390~1箱(500本)ほか8日以内出荷バイアルはほとんどの液体シンチレーションカウンターに使用でき、バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。 白キャップは密封性がよく、文字の書入れも可能です。
シールアップバイアル 20mL 1000本入
TGK(東京硝子器械)¥39,300税込¥43,2301箱8日以内出荷キャップ、本体ともに高密度のポリエチレンを使用。 シールアップバイアルの専用キャップは、パッキンを必要としない特殊形状になっており、サンプルもれを防ぎます。容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)Φ28×H61
1.5mL褐色バイアルのみ 8-425
TGK(東京硝子器械)¥28,980税込¥31,8781箱(1000個)8日以内出荷種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425本体寸法(mm)12Φ×32H容量(mL)1.5
1.5mL透明バイアルのみ 8-425
TGK(東京硝子器械)¥25,980税込¥28,5781箱(1000個)8日以内出荷種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425本体寸法(mm)12Φ×32H容量(mL)1.5
1.5mLラベル付褐色バイアルのみ 8-425
TGK(東京硝子器械)¥3,398~税込¥3,738~1箱(100個)ほか8日以内出荷種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425本体寸法(mm)12Φ×32H容量(mL)1.5
1.5mLラベル付透明バイアルのみ 8-425
TGK(東京硝子器械)¥29,980税込¥32,9781箱(1000個)8日以内出荷種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425本体寸法(mm)12Φ×32H容量(mL)1.5