絞り込み
容量(mL)
口内径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: バイアル瓶

547件中 521547
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • ハミルトン ディスペンサー PB600-1 大阪ケミカル

    ハミルトン ディスペンサー PB600-1

    大阪ケミカル
    48,980税込53,878
    1台
    8日以内出荷
  • HSセプタム ブチルストッパー 大阪ケミカル

    HSセプタム ブチルストッパー

    大阪ケミカル
    2,098税込2,308
    1箱(100個)
    8日以内出荷
  • ヘッドスペースバイアル 20mL 大阪ケミカル

    ヘッドスペースバイアル 20mL

    大阪ケミカル
    7,098税込7,808
    1箱(100個)
    8日以内出荷
    容量(mL)20
  • ヘッドスペースバイアル 10mL 大阪ケミカル

    ヘッドスペースバイアル 10mL

    大阪ケミカル
    6,498税込7,148
    1箱(100個)
    8日以内出荷
    容量(mL)10
  • 標準蓋 PTFE/シリコンセプタム 大阪ケミカル

    標準蓋 PTFE/シリコンセプタム

    大阪ケミカル
    12,980税込14,278
    1箱(100個)
    8日以内出荷
  • 安全蓋 PTFE/シリコンセプタム 大阪ケミカル

    安全蓋 PTFE/シリコンセプタム

    大阪ケミカル
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    8日以内出荷
  • 安全蓋PTFE/ブチルセプタム付 大阪ケミカル

    安全蓋PTFE/ブチルセプタム付

    大阪ケミカル
    7,198税込7,918
    1箱(100個)
    8日以内出荷
  • 標準蓋PTFE/ブチルセプタム付 大阪ケミカル

    標準蓋PTFE/ブチルセプタム付

    大阪ケミカル
    6,898税込7,588
    1箱(100個)
    8日以内出荷
  • HSセプタム PTFE/シリコン 大阪ケミカル

    HSセプタム PTFE/シリコン

    大阪ケミカル
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    8日以内出荷
  • HSセプタム Butyl/PTFE 大阪ケミカル

    HSセプタム Butyl/PTFE

    大阪ケミカル
    8,298税込9,128
    1箱(100個)
    8日以内出荷
  • ねじ蓋HSバイアル 20mL 大阪ケミカル

    ねじ蓋HSバイアル 20mL

    大阪ケミカル
    8,098税込8,908
    1箱(100個)
    8日以内出荷
    容量(mL)20
  • ねじ蓋HSバイアル 10mL 大阪ケミカル

    ねじ蓋HSバイアル 10mL

    大阪ケミカル
    6,998税込7,698
    1箱(100個)
    8日以内出荷
    容量(mL)10
  • ピアースバイアル 60mL CV-600 B75760 大阪ケミカル

    ピアースバイアル 60mL CV-600 B75760

    大阪ケミカル
    10,980税込12,078
    1箱(12個)
    8日以内出荷
    容量(mL)60
  • ミニバイアル 0.3mL 大阪ケミカル

    ミニバイアル 0.3mL

    大阪ケミカル
    39,980税込43,978
    1箱(12個)
    8日以内出荷
    型式MV-03容量(mL)0.3品名ミニバイアル
  • エース高耐圧ボトル 1850mL #36 大阪ケミカル

    エース高耐圧ボトル 1850mL #36

    大阪ケミカル
    359,800税込395,780
    1本
    8日以内出荷
    容量(mL)1850
  • エース高耐圧ボトル 950mL #36 大阪ケミカル

    エース高耐圧ボトル 950mL #36

    大阪ケミカル
    259,800税込285,780
    1本
    8日以内出荷
    容量(mL)950
  • エース高耐圧ボトル 325mL #36 大阪ケミカル

    エース高耐圧ボトル 325mL #36

    大阪ケミカル
    199,800税込219,780
    1本
    8日以内出荷
    容量(mL)325
  • 黄PTFE/シリコンセプタムのみ 大阪ケミカル

    黄PTFE/シリコンセプタムのみ

    大阪ケミカル
    2,498税込2,748
    1箱(100個)ほか
    8日以内出荷
  • 黄PTFE/シリコンセプタム+白キャップ 大阪ケミカル

    黄PTFE/シリコンセプタム+白キャップ

    大阪ケミカル
    3,298税込3,628
    1箱(100個)ほか
    8日以内出荷
  • 黄PTFE/シリコンセプタム+黒キャップ 大阪ケミカル

    黄PTFE/シリコンセプタム+黒キャップ

    大阪ケミカル
    3,198税込3,518
    1箱(100個)ほか
    8日以内出荷
  • 100μLマイクロインサート樹脂脚付 大阪ケミカル

    100μLマイクロインサート樹脂脚付

    大阪ケミカル
    12,980税込14,278
    1箱(100個)
    8日以内出荷
    仕様8-425用アクセサリ品名島津用 オートサンプラー バイアル、100μLマイクロインサート 樹脂脚付き参照型番C4012-530Nキャップタイプ8-425用入数(個)100
  • ヘッドスペーススクリューバイアル 高温対応 6904シリーズ スクリューバイアル用セプタム PROQUALITA

    ヘッドスペーススクリューバイアル 高温対応 6904シリーズ スクリューバイアル用セプタム

    PROQUALITA
    9,298税込10,228
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    高耐熱・高耐化学薬品性・高ガスバリアフィルムを採用しています。低分子シロキサンを極限まで低減したシリコーンです。接着剤不使用の為、コンタミリスクの低減と、日本国内生産による安定的な品質が保たれます。300℃×30分までのHS炉加熱条件に対応可能です。
    仕様セプタムのみ、適用: 島津ガスクロ用オートサンプラー材質高耐熱フィルム・シリコーン(接着剤不使用)アズワン品番3-9253-03
  • 目盛付バイアル(瓶のみ) NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル(瓶のみ)

    NEG(日電理化硝子)
    6,698税込7,368
    1ケース(10本)ほか
    3日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
    口内径(Φmm)32.5
  • 目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル

    NEG(日電理化硝子)
    7,298税込8,028
    1ケース(10本)ほか
    3日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
    目盛5ml間隔口内径(Φmm)32.5
  • 目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル

    NEG(日電理化硝子)
    8,898税込9,788
    1ケース(50本)
    6日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
  • 加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器 コクゴ

    加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器

    コクゴ
    339,800税込373,780
    1式
    7日以内出荷
    PFA製バイアルなどのPFA 製品加熱浸清洗浄用に設計。接液部はすべてPFAで製造。安全で汚染がない洗浄が可能。一度に多数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器。ビーカー等での加熱と比較し液体の蒸発量を大幅に削減。加熱浸清洗浄後の酸を安全に注出できる注出ポート。安全に圧力を逃がす排気ポート(PTFE製メンブレン付属)。熱伝導率を高めるため底部を平面に加工。両手で確実に蓋を締めやすい滑り止めシリコンマットが付属。【用途】。換気機能のあるドラフトチャンバー内で使用する。【仕様】。加熱方法:ホットプレートによる加熱(天板温度:最高230℃)*1。洗浄方法:希釈酸による沸点または沸点に近い温度帯での洗浄*2。使用場所:ドラフトチャンバー内(要換気)。最大容量:4500ml。耐圧:6.9kPa(1PSl)、23℃時*3。空重量:2.1kg。*1この温度は当製品に損傷が生じる目安につき、これ以上の温度では使用できません。PFAの遮熱性によりホットプレートの天板温度と液温には差が生じます。*2加熱浸清洗浄に適した温度は液体の種類により異なります。*3当製品は耐圧容器および密閉容器ではございません。
    容量(mL)4500
  • スナップバイアルキャップ ヤマト科学

    スナップバイアルキャップ

    ヤマト科学
    3,398税込3,738
    1パック(100個)
    4日以内出荷
    仕様11mmセプタム付材質(キャップ)ポリプロピレンセプタム透明PTFE/赤シリコン
バイアル瓶