絞り込み
容量(mL)
口内径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: バイアル瓶

136件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • バイアルSCC アズワン

    バイアルSCC

    アズワン
    5,080税込5,588
    1個(10本×5袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • スクリューバイアル ケニス

    スクリューバイアル

    ケニス
    4,998税込5,498
    1組(100本)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン容量(mL)1.5口径(Φmm)6(バイアル)メモリー適合バイアル寸法(mm)11.6×32ガラス色半透明
  • スクリューバイアルセット(ケース付) ケニス

    スクリューバイアルセット(ケース付)

    ケニス
    16,980税込18,678
    1式(100セット)
    当日出荷
    その他【参考P/N】79812材質【バイアル】ポリプロピレン厚さ(mm)1(セプタム)寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)口径(Φmm)6(バイアル)メモリーキャップ色適合バイアル寸法(mm)11.6×32ガラス色半透明セプタムPTFE 青/シリコン白 スリット入
  • セプタム付スクリューキャップ ケニス

    セプタム付スクリューキャップ

    ケニス
    5,598税込6,158
    1組(100個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)1寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン口形状ねじ口キャップ色
  • EPAバイアル I-CHEM 三商

    EPAバイアル I-CHEM

    三商
    44,980税込49,478
    1セット(72個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    飲料水分析用40mlバイアルのトップブランドです
    種別クラス200厚さ(mm)セプタム:3.18容量(mL)40セプタムPTFE/シリコン
  • TSメディアバイアル マルエム[理化学・容器]

    TSメディアバイアル

    マルエム[理化学・容器]
    15,980税込17,578
    1ケース(40本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質本体(硼珪酸ガラス)+スクリューキャップ4Fハイシート付
  • セントバイアルG マルエム[理化学・容器]

    セントバイアルG

    マルエム[理化学・容器]
    8,598税込9,458
    1ケース(100本)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質本体(硼珪酸ガラス)+スクリューキャップ4Fハイシート付
  • 細口バイアル用マイクロインサート 大阪ケミカル

    細口バイアル用マイクロインサート

    大阪ケミカル
    11,980税込13,178
    1パック(100本)
    当日出荷
    GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
    TGK品番149-04-34-29種別0.1mL樹脂脚付インサート材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン寸法(mm)Φ12×32容量(mL)-材質(本体)硼珪酸ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32キャップタイプ-材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番1-1388-07
  • セプタム付スクリューキャップ アイデック

    セプタム付スクリューキャップ

    アイデック
    36,980税込40,678
    1ケース(10箱×100本)
    8日以内出荷
    PTFE/シリコン製のセプタムを備えたスクリューキャップです。優れた気密性と耐薬品性を兼ね備え、HPLCやGCなどの分析用途に最適。
    規格9mm用材質(キャップ)PP
  • インサート 0.4mL ガラス 平底 アイデック

    インサート 0.4mL ガラス 平底

    アイデック
    24,980税込27,478
    1ケース(10箱×100本)
    欠品中
    HPLCやGCなどの分析用途に最適な0.4mLの平底ガラスインサートです。優れた透明性と耐薬品性を備え、正確な試料観察と定量分析をサポートします。平底形状により安定性と液残りの少なさを両立。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)0.4サイズ(mm)31×6
  • インサート ケニス

    インサート

    ケニス
    13,980税込15,378
    1組(100本)
    当日出荷
    仕様●参考P/N(Agilent):5181-1270●参考P/N(Waters):WAT094170材質ガラス形状脚付容量(mL)0.1タイプインサート大きさ5.7×29mm入数100本
  • フィルタバイアルプレス機 ケニス

    フィルタバイアルプレス機

    ケニス
    59,980税込65,978
    1個
    46日以内出荷
    フィルタバイアルを12個同時に処理することができる専用の治具です。 簡単に一気にプレスできるので、多検体処理を行う際に有効です。
    仕様【同時処理数】12個寸法(mm)100×180×310質量(kg)約2
  • スタンダードフィルタバイアル(Thomson社) ケニス

    スタンダードフィルタバイアル(Thomson社)

    ケニス
    59,980税込65,978
    1組(100本)ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    様々なサンプルに使用できる一般的なフィルタバイアルで、各社のオートサンプラーに使用可能です。 プレスリットキャップを採用しています。
    材質ポリプロピレン製バイアル容量(μL)450(最大ろ過量)適合バイアル寸法(mm)12×32
  • 圧着セプタム付スクリューキャップ ケニス

    圧着セプタム付スクリューキャップ

    ケニス
    7,198税込7,918
    1組(100個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)1.3寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン
  • ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色) ケニス

    ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色)

    ケニス
    8,898税込9,788
    1組(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
    材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)口形状ねじ口材質(パッキン)ソフトロンPP貼り色(本体)茶色ガラス色褐色
  • バキュームバイアル ケニス

    バキュームバイアル

    ケニス
    14,980税込16,478
    1組(50本)ほか
    6日以内出荷
    耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 有機溶媒保存、サンプル保存など幅広い用途に使用できます。
    材質本体:強化硬質ガラス 蓋:メラミン樹脂 ゴム栓:ブチル
  • ガスクロスタンダードカプセル 桐山製作所

    ガスクロスタンダードカプセル

    桐山製作所
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • クライオジェニックバイアル コーニング

    クライオジェニックバイアル

    コーニング
    43,980税込48,378
    1セット(500本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    キャップ上部にカラーインサートをセットすることにより、カラーコードによる試料の判別が可能です。γ線滅菌済。液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願い致します。耐熱温度:-196~+121℃
    仕様セルフスタンディング:可
  • シリンジクロスカットバイアル 茶 マルエム[理化学・容器]

    シリンジクロスカットバイアル 茶

    マルエム[理化学・容器]
    5,998税込6,598
    1セット(20個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シリンジを刺し込む際、あらかじめセプタムに切り込みが入っている為とても簡単に中心に刺せます。
    材質(本体)ホウケイ酸ガラス材質(キャップ)PP材質(パッキン)シリコン/PTFE
  • シリンジクロスカットバイアル マルエム[理化学・容器]

    シリンジクロスカットバイアル

    マルエム[理化学・容器]
    5,998税込6,598
    1セット(20個)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シリンジを刺し込む際、あらかじめセプタムに切り込みが入っている為とても簡単に中心に刺せます。
    材質(本体)ホウケイ酸ガラス材質(キャップ)PP材質(パッキン)シリコン/PTFE
  • ディスポーザブル・バイアル コクゴ

    ディスポーザブル・バイアル

    コクゴ
    33,980税込37,378
    1箱(2000本)ほか
    7日以内出荷
    フタはPE
  • バキュームバイアル マルエム[理化学・容器]

    バキュームバイアル

    マルエム[理化学・容器]
    12,980税込14,278
    1ケース(50本)ほか
    6日以内出荷から12日以内出荷
    材質本体(硼珪酸ガラス)+スクリューキャップ+凍結ゴム栓(T)付
  • PFAバイアル エーケーコーポレーション

    PFAバイアル

    エーケーコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • バイアル用樹脂脚付インサート アズワン

    バイアル用樹脂脚付インサート

    アズワン
    10,890税込11,979
    1個
    当日出荷
    容量(μL)250型番250-IPアズワン品番2-866-14
  • バイアル用平底インサート アズワン

    バイアル用平底インサート

    アズワン
    1,960税込2,156
    1個
    当日出荷
    GCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。インサートで少量サンプル(300μL、250μL)に対応できます。
    容量(μL)300型番300-Iアズワン品番2-866-13
  • バイアル瓶 PP VITLAB

    バイアル瓶 PP

    VITLAB
    479税込527
    1個
    欠品中
    食品測定にも適しています(Commission Directive 2007/72/EC)。
  • バイアル瓶 アズワン

    バイアル瓶

    アズワン
    5,445税込5,990
    1個
    当日出荷
    容量(mL)20アズワン品番2-869-01
  • ミクロバイアル(オーバーキャップタイプ) マルエム[理化学・容器]

    ミクロバイアル(オーバーキャップタイプ)

    マルエム[理化学・容器]
    6,998税込7,698
    1ケース(100本)
    翌々日出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、パッキン/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)目盛なし
  • 広口 1.5mLラベル付バイアルのみ 大阪ケミカル

    広口 1.5mLラベル付バイアルのみ

    大阪ケミカル
    3,698税込4,068
    1箱(100個)
    8日以内出荷
    寸法(mm)12×32H容量(mL)1.5適合キャップ10-425セプタム黄PTFE/シリコン
  • 広口バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き) マルエム[理化学・容器]

    広口バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)

    マルエム[理化学・容器]
    22,980税込25,278
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    ゴム栓(No.33-S)とアルミシール(No.33-OFF)とセットになったバイアル瓶です。通常のバイアル瓶より口内径が広いので、粘土の高いものなどに最適です
    仕様ゴム栓、アルミシール付きセット内容ゴム栓+アルミシール材質(本体)硼珪酸ガラスゴム栓(No.)No.33-Sキャップ口内径:22.2mmアルミキャップ径(Φmm)No.33-OFF
  • ステリ・バイアル(ゴム栓・キャップ付き) 三田理化工業

    ステリ・バイアル(ゴム栓・キャップ付き)

    三田理化工業
    7,798税込8,578
    1箱(5本)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    純水で洗浄・オートクレーブ(121℃)で滅菌しています。
    付属品フリップキャップ(Φ19.5mm)材質本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/ポリプロピレン(金属部アルミ)、ゴム栓/ブチルゴムキャップ口内径:12.5mm口形状クリンプ口
  • 採血管瓶 NEG(日電理化硝子)

    採血管瓶

    NEG(日電理化硝子)
    7,398税込8,138
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。
    用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
  • ガスクロバイアル SVG NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG

    NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
  • 目盛付バイアル(瓶のみ) NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル(瓶のみ)

    NEG(日電理化硝子)
    8,298税込9,128
    1ケース(50本)
    6日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
  • フィルターバイアル MS(Membrane Solutions)

    フィルターバイアル

    MS(Membrane Solutions)
    27,980税込30,778
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    オートサンプラーに適した標準サイズのフィルターバイアルです。バイアル内でろ過処理することで時間を短縮できます。主なクロマトグラフィー装置(Waters、Agilent、島津など)に適合します。
    その他【残容量】30μL容量480μL入数(枚)100材質(ハウジング)PP主な用途食品/サプリメント分析 化学薬品分析 サンプル前処理など適合バイアル寸法(mm)12×32
  • 圧着型セプタム付スクリューキャップ アイデック

    圧着型セプタム付スクリューキャップ

    アイデック
    37,980税込41,778
    1ケース(10箱×100本)
    8日以内出荷
    セプタムをキャップと化学的に結合することにより、バイアル内へのセプタム落下を抑制します。また、気密性にも優れています。
    材質セプタム:PTFE/シリコン規格9mm用材質(キャップ)PP
  • セプタム付クリンプキャップ アルミ安全構造 アイデック

    セプタム付クリンプキャップ アルミ安全構造

    アイデック
    34,980税込38,478
    1ケース(5箱×100本)
    8日以内出荷
    アルミ製クリンプキャップです。高い気密性と耐薬品性を備え、HPLCやGCなどの各種分析用途に最適。バイアル瓶との確実な密封により、試料の保存性と注入精度を確保します。キャップに圧力を逃すための切込みがあります。
    材質セプタム:PTFE/シリコン材質(キャップ)アルミ
  • セプタム付クリンプキャップ アルミ アイデック

    セプタム付クリンプキャップ アルミ

    アイデック
    32,980税込36,278
    1ケース(5箱×100本)
    8日以内出荷
    アルミ製クリンプキャップです。高い気密性と耐薬品性を備え、HPLCやGCなどの各種分析用途に最適。バイアル瓶との確実な密封により、試料の保存性と注入精度を確保します。
    材質セプタム:PTFE/シリコン材質(キャップ)アルミ
  • スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス ラベル付 アイデック

    スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス ラベル付

    アイデック
    28,980税込31,878
    1ケース(10箱×100本)
    8日以内出荷
    HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
  • スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス アイデック

    スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス

    アイデック
    25,980税込28,578
    1ケース(10箱×100本)
    8日以内出荷
    HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
    材質ほうけい酸ガラス透明容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
バイアル瓶