絞り込み
容量(mL)
口内径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: バイアル瓶

136件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • スクリューバイアル瓶 1.5mL PP メモリ付 アイデック

    スクリューバイアル瓶 1.5mL PP メモリ付

    アイデック
    46,980税込51,678
    1ケース(10箱×100本)
    8日以内出荷
    HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
    材質PP透明容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
  • インサート 0.3mL ガラス 脚付 アイデック

    インサート 0.3mL ガラス 脚付

    アイデック
    50,980税込56,078
    1ケース(5箱×100本)
    8日以内出荷
    HPLCやGCなどの分析用途に適した0.3mLの脚付きガラスインサートです。優れた透明性と耐薬品性を備え、再現性の高い分析作業をサポートします。脚付き設計により安定した保持が可能で、使いやすさと品質を両立した信頼の製品です。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)0.3サイズ(mm)31×6
  • TNT919 サンプルブランクバイアル 5本入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    TNT919 サンプルブランクバイアル 5本入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    1個
    欠品中
  • バイアル保存容器 ケニス

    バイアル保存容器

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    -90℃の冷凍保存が可能です。 収納位置に1~10、A~Jの番号付です。
    材質PP収納本数(本)100適合バイアル寸法(mm)12×32
  • インサート ケニス

    インサート

    ケニス
    4,298税込4,728
    1組(100本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ガラス
  • バージンキャップバイアル ケニス

    バージンキャップバイアル

    ケニス
    10,980税込12,078
    1組(25個)ほか
    6日以内出荷
    ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスチックソースやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。
    材質本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ハイシート PET貼り口内径(Φmm)17.4
  • 目盛付バイアル  茶 NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル 茶

    NEG(日電理化硝子)
    15,980税込17,578
    1ケース(10本)ほか
    3日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
    口内径(Φmm)32.5材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
  • 目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル

    NEG(日電理化硝子)
    15,980税込17,578
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
    口内径(Φmm)32.5材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
  • バイアル瓶 本体のみ  茶 NEG(日電理化硝子)

    バイアル瓶 本体のみ 茶

    NEG(日電理化硝子)
    18,980税込20,878
    1ケース(50本)
    3日以内出荷
  • クレイギー管 NEG(日電理化硝子)

    クレイギー管

    NEG(日電理化硝子)
    9,898税込10,888
    1ケース(100本)
    3日以内出荷
    O-157・サルモレラ菌など、食中毒を引き起こす細菌検査の必需品。上部を開口にし、試験管の内面との距離を保つようにして、使いやすく作業性がアップする形にしました。培地の量に合わせて2種類の長さを用意してます。
    内径(Φmm)3.6外径(Φmm)5開口寸法(mm)外径:7
  • EPAバイアル 強化硬質 NEG(日電理化硝子)

    EPAバイアル 強化硬質

    NEG(日電理化硝子)
    36,980税込40,678
    1ケース(50本)
    3日以内出荷
    水道水質などを測定するオートサンプラー用に開発した、40ml容量の穴あきキャップねじ口瓶。パッキングは、0.25mm厚のPTFEシートを貼った3mm厚のシリコ-ンゴム製。
    容量(mL)40口内径×外径×高さ(mm)17.5×27.5×95
  • 内面フッ素コートスクリューバイアル 三商

    内面フッ素コートスクリューバイアル

    三商
    38,980税込42,878
    1セット(20個)ほか
    6日以内出荷
    材質(キャップ)PP材質(パッキン)PTFE/シリコン
  • セラムバイアル 三商

    セラムバイアル

    三商
    35,980税込39,578
    1セット(100個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    酵母、細菌の培養液の少量保存に適しています。透明で高いガスバリア性。パイロジェンフリー、細胞無毒性、滅菌済(SAL10-6)。トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)。USP Class Ⅵ適合。
    材質本体:ポリエチレンテレフタレート共重合体、キャップ:高密度ポリエチレンキャップタイプ20-415口内径(Φmm)11
  • PPバイアル瓶 三商

    PPバイアル瓶

    三商
    32,980税込36,278
    1セット(300個)ほか
    6日以内出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
    褐色
  • MVバイアル用ギヤーパッキン 三商

    MVバイアル用ギヤーパッキン

    三商
    2,898税込3,188
    1セット(100個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • MVバイアル 三商

    MVバイアル

    三商
    21,980税込24,178
    1セット(100個)ほか
    6日以内出荷
    ホールキャップ白、ギヤーパッキン付
  • PPバイアル瓶 PV-7 白 三商

    PPバイアル瓶 PV-7 白

    三商
    29,980税込32,978
    1セット(300個)
    6日以内出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
    容量(mL)50口内径×胴径×全長(mm)20.8×35.2×75.3
  • PPバイアル瓶 PV-6 白 三商

    PPバイアル瓶 PV-6 白

    三商
    31,980税込35,178
    1セット(400個)
    6日以内出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
    容量(mL)32口内径×胴径×全長(mm)14.3×30.2×64.9
  • PPバイアル瓶 PV-5 白 三商

    PPバイアル瓶 PV-5 白

    三商
    32,980税込36,278
    1セット(500個)
    8日以内出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
    容量(mL)22口内径×胴径×全長(mm)14.3×27.4×58.9
  • PPバイアル瓶 PV-4 白 三商

    PPバイアル瓶 PV-4 白

    三商
    32,980税込36,278
    1セット(500個)
    6日以内出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
    容量(mL)16口内径×胴径×全長(mm)13.7×24.9×54.3
  • PPバイアル瓶 PV-3 白 三商

    PPバイアル瓶 PV-3 白

    三商
    32,980税込36,278
    1セット(600個)
    6日以内出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
    容量(mL)11口内径×胴径×全長(mm)10×20.6×55
  • PPバイアル瓶 PV-2 白 三商

    PPバイアル瓶 PV-2 白

    三商
    49,980税込54,978
    1セット(1000個)
    4日以内出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
    容量(mL)7口内径×胴径×全長(mm)9.9×17.9×50
  • PPバイアル瓶 PV-1 白 三商

    PPバイアル瓶 PV-1 白

    三商
    43,980税込48,378
    1セット(1000個)
    6日以内出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
    容量(mL)4口内径×胴径×全長(mm)7.5×14.9×44.2
  • PPバイアル瓶 PV-01 白 三商

    PPバイアル瓶 PV-01 白

    三商
    64,980税込71,478
    1セット(1500個)
    6日以内出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
    容量(mL)2.5口内径×胴径×全長(mm)7×13.1×35.2
  • エムPPバイアル瓶 三商

    エムPPバイアル瓶

    三商
    19,980税込21,978
    1セット(200個)ほか
    6日以内出荷
    キャップがセキュリティータイプになっています。
  • EPAバイアル I-CHEM 三商

    EPAバイアル I-CHEM

    三商
    54,980税込60,478
    1セット(72個)
    6日以内出荷
    飲料水分析用40mlバイアルのトップブランドです。クラス300シリーズは、ケースと分析証明書に製造番号が書き込まれ、またバイアル1本1本に製造番号とコンテナ番号を記入したバーコードが添付されています。
    種別クラス300厚さ(mm)セプタム:3.18容量(mL)40セプタムPTFE/シリコン
  • シリコン内面コートスクリューバイアル 三商

    シリコン内面コートスクリューバイアル

    三商
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    撥液性があり、表面滑性が向上。また、容器への吸着を抑制し、力価変動を防止。品質安定性・安全性が向上し、作業効率の改善に効果を発揮。真空パック包装によりゴミの混入を防ぎます。オートクレーブ可(121℃ 20分)。
  • セラムバイヤル Thermo Fisher Scientific

    セラムバイヤル

    Thermo Fisher Scientific
    35,980税込39,578
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    酵母・細菌の培養液の少量保存に適しています。 透明で高いガスバリア性があります。 パイロジェンフリー、細胞無毒性、滅菌済(SAL10-6)です。 トレイごとにシュリンク包装されています。
    材質本体/PETG、蓋/HDPE、ライナー/HDPE・LDPE・HDPEの積層口内径(Φmm)11
  • MVバイアル マルエム[理化学・容器]

    MVバイアル

    マルエム[理化学・容器]
    12,980税込14,278
    1ケース(400本)
    6日以内出荷から17日以内出荷
  • ミクロバイアル マルエム[理化学・容器]

    ミクロバイアル

    マルエム[理化学・容器]
    4,998税込5,498
    1ケース(100本)ほか
    6日以内出荷から13日以内出荷
  • 広口バイアル瓶 マルエム[理化学・容器]

    広口バイアル瓶

    マルエム[理化学・容器]
    17,980税込19,778
    1ケース(50本)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス褐色口内径(Φmm)22.2
  • ノズルバイアル マルエム[理化学・容器]

    ノズルバイアル

    マルエム[理化学・容器]
    21,980税込24,178
    1ケース(600本)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    仕様本体のみ材質PP(ポリプロピレン)
  • ピンバイアル マルエム[理化学・容器]

    ピンバイアル

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1ケース(150本)ほか
    6日以内出荷から12日以内出荷
    仕様本体のみ材質PP(ポリプロピレン)
  • マイティーバイアル(本体のみ) マルエム[理化学・容器]

    マイティーバイアル(本体のみ)

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1ケース(50本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • PPバイアル瓶 マルエム[理化学・容器]

    PPバイアル瓶

    マルエム[理化学・容器]
    32,980税込36,278
    1ケース(300本)ほか
    6日以内出荷から23日以内出荷
    材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、 パッキン/3SPPハイシート
  • 広口バイアル瓶 マルエム[理化学・容器]

    広口バイアル瓶

    マルエム[理化学・容器]
    22,980税込25,278
    1ケース(50本)ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス、ゴム栓/ブチルゴム、OFFシール/アルミニウム
  • バージンキャップバイアル 瓶のみ NEG(日電理化硝子)

    バージンキャップバイアル 瓶のみ

    NEG(日電理化硝子)
    9,898税込10,888
    1箱(25本)ほか
    12日以内出荷
    ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスティックやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。
    用途サンプル保存、移送用・化粧、酒類等製品用・未開封の確認を要する物の保存用・液体、粉体、固体の高い保存性を要する物
  • バージンキャップバイアル NEG(日電理化硝子)

    バージンキャップバイアル

    NEG(日電理化硝子)
    9,998税込10,998
    1箱(25本)ほか
    4日以内出荷
    ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスティックやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。
    用途サンプル保存、移送用・化粧、酒類等製品用・未開封の確認を要する物の保存用・液体、粉体、固体の高い保存性を要する物
  • バイアル Thermo Fisher Scientific

    バイアル

    Thermo Fisher Scientific
    65,980税込72,578
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    容量(mL)20
  • バイヤル瓶 大阪ケミカル

    バイヤル瓶

    大阪ケミカル
    45,980税込50,578
    1箱(72本組)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン内容量(mL)40サイズ(mm)Φ27×95
バイアル瓶