絞り込み
容量(mL)
口内径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: バイアル瓶

136件中 121~136件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
  • PPバイアル瓶 マルエム[理化学・容器]

    PPバイアル瓶

    マルエム[理化学・容器]
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    色褐色
  • ミニバイアル 大阪ケミカル

    ミニバイアル

    大阪ケミカル
    ¥47,000~税込¥51,700~
    1箱(12本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
    材質高品質ボロシリケイトガラス製
  • ミニナート バルブ VICI Precision Sampling

    ミニナート バルブ

    VICI Precision Sampling
    ¥2,590税込¥2,849
    1本
    当日出荷
    スクリューキャップ式ネジ口タイプのバイアルに適合します。 バルブの赤いボタンを押すと閉、緑ボタンを押すと開になります。
    材質PTFE
  • 低アルカリ瓶 NV NEG(日電理化硝子)

    低アルカリ瓶 NV

    NEG(日電理化硝子)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    特許製法によりアルカリ溶出をコントロール。低アルカリびんは、二次加工の段階でph7以下の低アルカリにコントロールした管びんです。これまでのサルファー処理(あとで内壁にコーディングする製法)とは異なり、びんそのものの製造過程ですでにアルカリ溶出量をカットしています。
    用途無菌封びん(ワクチン・診断薬・抗血清・抗体保存)・タンパク溶液、生物学的活性物質の無菌保存、蒸発物質の保存に。
  • 高耐圧チューブ 大阪ケミカル

    高耐圧チューブ

    大阪ケミカル
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    翌々日出荷
    耐圧性、耐熱性にすぐれた肉厚ガラスでできています。・石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。・耐圧性は25℃で150psig(約10.5kg/cm2)です。・プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のPTFEOリングがついています。
    外径(Φmm)26.0
  • ミニバイアル NEG(日電理化硝子)

    ミニバイアル

    NEG(日電理化硝子)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1ケース(20本)
    3日以内出荷
    凍結保存にも耐える独自の形状。最後の一滴までピペッティング可能なV形ボトム。シリンジが差込めるパッキング付き穴あきキャップを採用しています。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。
    仕様キャップ:フェノール樹脂穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
  • スピッチバイアル NEG(日電理化硝子)

    スピッチバイアル

    NEG(日電理化硝子)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1箱(20本)
    3日以内出荷
    新タイプの超微量用保存バイアル。スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶融した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも適用可能です。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。SPV-500はエッペンドルフ、イエローチップに適しています。
    仕様キャップ:穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
  • シリンジバイアル NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル

    NEG(日電理化硝子)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1ケース(96本)ほか
    3日以内出荷
    穴あきキャップとパッキングを組合せた管びんです。パッキングを使用して、キャップを取らずに、直接シリンジを差込めます。HPLC用オートサンプラーに適します。微量採集・検査に威力を発揮します。
    スペース微量採集・検査に威力を発揮します。材質(本体)強化硬質ガラス
  • ガスクロバイアル SVG NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG

    NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
  • ナノフィルタバイアル(Thomson社) ケニス

    ナノフィルタバイアル(Thomson社)

    ケニス
    ¥73,980税込¥81,378
    1組(100本)
    5日以内出荷
    各社のオートサンプラーに使用可能なナノフィルタバイアルです。 プレスリットキャップとスリットなしを選択可能です。 希少サンプルに適しています。
    材質ポリプロピレン容量(μL)10(最小ろ過量)~250(最大ろ過量)適合バイアル寸法(mm)12×32
  • 目盛付バイアル(瓶のみ) NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル(瓶のみ)

    NEG(日電理化硝子)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1ケース(10本)ほか
    3日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
    口内径(Φmm)32.5
  • 目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル

    NEG(日電理化硝子)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1ケース(10本)ほか
    3日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
    目盛5ml間隔口内径(Φmm)32.5
  • 目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル

    NEG(日電理化硝子)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1ケース(50本)
    6日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
  • 加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器 コクゴ

    加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器

    コクゴ
    ¥339,800税込¥373,780
    1式
    7日以内出荷
    PFA製バイアルなどのPFA 製品加熱浸清洗浄用に設計。接液部はすべてPFAで製造。安全で汚染がない洗浄が可能。一度に多数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器。ビーカー等での加熱と比較し液体の蒸発量を大幅に削減。加熱浸清洗浄後の酸を安全に注出できる注出ポート。安全に圧力を逃がす排気ポート(PTFE製メンブレン付属)。熱伝導率を高めるため底部を平面に加工。両手で確実に蓋を締めやすい滑り止めシリコンマットが付属。【用途】。換気機能のあるドラフトチャンバー内で使用する。【仕様】。加熱方法:ホットプレートによる加熱(天板温度:最高230℃)*1。洗浄方法:希釈酸による沸点または沸点に近い温度帯での洗浄*2。使用場所:ドラフトチャンバー内(要換気)。最大容量:4500ml。耐圧:6.9kPa(1PSl)、23℃時*3。空重量:2.1kg。*1この温度は当製品に損傷が生じる目安につき、これ以上の温度では使用できません。PFAの遮熱性によりホットプレートの天板温度と液温には差が生じます。*2加熱浸清洗浄に適した温度は液体の種類により異なります。*3当製品は耐圧容器および密閉容器ではございません。
    容量(mL)4500
  • スナップバイアルキャップ ヤマト科学

    スナップバイアルキャップ

    ヤマト科学
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1パック(100個)
    4日以内出荷
    仕様11mmセプタム付材質(キャップ)ポリプロピレンセプタム透明PTFE/赤シリコン
  • スナップバイアル ヤマト科学

    スナップバイアル

    ヤマト科学
    ¥3,398税込¥3,738
    1パック(100個)
    4日以内出荷
    11mmスナップキャップまたはクリンプキャップが使用可能
    仕様ラベル有材質ガラス寸法(mm)12×32容量(mL)2
バイアル瓶
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
4ページ目: バイアル瓶 【通販モノタロウ】 びん/容器類