絞り込み
孔数
ブランド
- NEG(日電理化硝子)(35)
- ビーエム機器(29)
- アズワン(22)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(20)
- TARSONS(20)
- コーニング(17)
- BIOLOGIX(16)
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- 三商(12)
- ザルスタット(11)
- Argos Technologies Inc(11)
- ケニス(10)
- Simport(10)
- Thermo Fisher Scientific(9)
- Heathrow Scientific(4)
- Thermo Scientific(4)
- BIO-BIK(4)
- ユーレカ・テクノロジーズ(4)
- SSI(3)
- ブランドをもっと見る
フリージングコンテナとは、耐冷保存用収納ケースで特殊加工した合成樹脂でできています。従来は困難とされていたガラス器具のマイナス保存を可能にさせました。フリージングコンテナは、本体と中仕切りとフタに分かれています。中仕切りを交換したり組み換えを変えたりすることで、様々な形状の瓶類に対応しています。またコンテナは積み重ねができるため、機能的な収納が可能。マイナス85℃~131℃まで対応しているタイプもあります。

フリーズボックス(防水強化タイプ)
ケニス(9件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。適合チューブ(mL)1.2~2.0穴サイズ(mm)12×12
アズラボ フリーズボックス
アズワン¥5,090~税込¥5,599~1箱(10個)当日出荷液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。適合チューブ径:最大Φ12.5mm材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
アズラボフリーズボックス
アズワン¥3,812~税込¥4,193~1袋(4個組)当日出荷蓋と中格子に個々の番号付きで、管理が容易です。蓋のかぶせ間違い防止が可能です(蓋は一定方向のみかぶせることができます)。4色入りですので、サンプルの識別に便利です。材質PC(ポリカーボネート)使用温度範囲(℃)-196~121
フリーザーラック
SSI¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷1.5mLマイクロチューブの収納や輸送等に便利なボックスです。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の管理が簡単です。材質PP寸法(mm)71×153×54滅菌オートクレーブ可能架数50本
フリージングコンテナー FC
NEG(日電理化硝子)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
フリーズボックス 5ml用
三商¥4,198税込¥4,6181個(5個)当日出荷5.0mlチューブ用25穴タイプ。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×68耐冷温度(℃)-80
ペーパーフリーズラック
三商¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷撥水ダンボール製で軽量。フリーザーに効率よく収納可能。ステンレス製のものに比べて低価格で経済的。誤って触れても低温火傷になり難く、安全です。フリーズボックスSFBシリーズの保存に最適。フリーザーに効率よく収納できます。棚の仕切に切込みがあり、引き出しやすく、さらに裏面に押し出し用カットがあります。取手材質はポリプロピレン、耐荷重15kg。フリーズボックスは別売です。耐荷重(kg)15耐冷温度(℃)-80材質(取手)ポリプロピレン
フリーズボックス
ケニス¥7,198税込¥7,9181組(12個)当日出荷箱とフタの両方にアルファベットと数字が付いていますので、試料の位置管理が簡単です。適合1.5/2.0mLマイクロチューブ材質紙(表面コート処理済)寸法(mm)132×132×53架数81(9×9)
クールワーク
三商¥6,798税込¥7,4781個当日出荷-15℃以下を長時間(約2時間)保ちます。貴重な凍結サンプルを卓上でのワーク中の温度上昇から保護します。フリーザーからそのままデスクへ、ワーク終了後はそのままフリーザーへ入れるだけです。コンパクトなサイズで保管場所をとりません。再冷却すれば何度でも繰り返し使用でき、経済的。オートクレーブ不可。材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン:シリコンゴム、ケース:ポリカーボネイト寸法(mm)120×100×66穴径(Φmm)11.5深さ(mm)39適合チューブ1.5mlマイクロチューブ及び胴径Φ11mm以下の凍結保存用チューブ耐冷温度(℃)-80
アズラボ遠沈管用フリーズボックス 10個入 AFB-CTシリーズ
アズワン¥12,400~税込¥13,640~1パック(10個×16本)ほか当日出荷超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。液体窒素使用時に便利なドレイン付き材質紙(表面は耐水紙仕上げ)内寸法(mm)140×140×118.2外寸法(mm)146×146×121
フリーズボックス
Thermo Fisher Scientific¥20,980~税込¥23,078~1ケース(20個)ほか当日出荷から6日以内出荷フリーズボックスは極低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。1.2、2mlチューブ用は25/50/81/100本立、4mlチューブ用は81/100本立、5mlチューブ用は100本立があります。
フリーズボックス 81穴
三商¥9,198税込¥10,1181個(10個)当日出荷プラスチック箱・プラスチック仕切、81穴タイプ。フタの四隅に爪がついているため積み重ね可能。オートクレーブにはかけられません。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。材質中仕切:ABS、箱:AS穴径(Φmm)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×131×52
フリーズボックス 50ml用
三商¥12,980税込¥14,2781セット(10個)当日出荷50mlチューブ用のフリーズボックス。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、16穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書き込みができます。材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147×123
フリーズボックス 15ml用
三商¥13,980税込¥15,3781個(10個)当日出荷15mlチューブ用のフリーズボックス。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、49穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書き込みができます。材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×168×130
フリージングコンテナー用フタ FC-C
NEG(日電理化硝子)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。TGK品番717-04-30-14適合本体(FC-4、FC-6を除くすべて)型式FC-Cフタ寸法(mm)120×193×20H
フリージングコンテナー 本体C
NEG(日電理化硝子)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。TGK品番717-04-30-33型式本体C寸法(mm)190×230×80H適合中仕切FC-4専用
フリーズラック
フナコシ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌日出荷1.5/2.0mLマイクロチューブの凍結保存用ラックです。 液体窒素中で使用可能です。ラックとフタにはドレーン用の穴があり、取り出した時にラック内に液体窒素が残りません。 チューブの整理、確認が容易にできる座標番号付です。滅菌オートクレーブ可能
フリージングコンテナ
NEG(日電理化硝子)¥2,598税込¥2,8581個(1個)6日以内出荷-85℃までの超低温冷凍保存が可能な、特殊合成樹脂製のフリージングコンテナです。透明のフタ(別売)を使用すれば、着霜を防止できます。
フリーズボックス 100穴
三商¥9,398税込¥10,3381個(10個)当日出荷プラスチック箱・プラスチック仕切、100穴タイプ。フタの四隅に爪がついているため積み重ね可能。オートクレーブにはかけられません。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。材質中仕切:ABS、箱:AS穴径(Φmm)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×52
フリーズボックス 50穴
三商¥7,998税込¥8,7981個(10個)3日以内出荷プラスチック箱(AS)・プラスチック仕切(ABS)、50穴タイプ。フタの四隅に爪付きで積重ね可能。オートクレーブ不可。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。材質中仕切:ABS、箱:AS穴径(Φmm)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×75×52
フリーズボックス 12穴
三商¥8,398税込¥9,2381セット(10個)6日以内出荷紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が付きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。ボックスの内部に余裕を持たせ、チューブ同士が重なりにくい構造です。規格1.5/2.0ml×12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×88×49耐冷温度(℃)-80
クライオストレージボックス Cryostore TM 1~2mLチューブ・25本収納
Simport¥7,398~税込¥8,138~1パック(8個)翌々日出荷から12日以内出荷耐久性に優れたポリカーポネート製低温貯蔵ボックスです。カバーは透明のため、ボックスの中を確認することが可能です。番号が振られた方眼が印刷されているため、チューブの管理に適しています。ボックスは積み重ねて保管が可能です。用途オートクレーブ可(120℃・20分)
傾斜フリーズボックス
ケニス¥899~税込¥989~1個5日以内出荷仕切を斜めにすることによりキャップが重ならずスムーズに取り出すことができます。 耐冷・耐水紙製で、ディープフリーザーで使用可能です。穴サイズ(mm)13×13
クールラック
アズワン¥19,700~税込¥21,670~1セット(24本)ほか当日出荷から翌々日出荷チューブとの隙間ができにくいため、効率的に冷却できます。氷との接触によるコンタミネーションを防止します。クラッシュアイスでの冷却を確実に。
フリージングコンテナー用中仕切 #2
NEG(日電理化硝子)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。TGK品番717-04-30-52適合本体FC-6を除くすべてのタイプ型式No.2 中仕切
フリージングコンテナー 本体B
NEG(日電理化硝子)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。TGK品番717-04-30-42型式本体B寸法(mm)115×190×55H適合中仕切FC-1、2、3、5、09用
フリーザーラック 1.5・2.0ml用 耐冷紙 100穴 20ラック入 BMFRシリーズ
ザルスタット¥20,980税込¥23,0781個(20ラック)22日以内出荷フリーザーラック。1.5ml/2.0mlチューブx100本。オートクレーブ不可。耐低温特殊紙製で、ディープフリーザー保存に最適。ラックは紙製なので全面に書き込みが可能仕様●サイズ(WxDxH):151x150x52mm(フタなし50.5mm)●ウェルサイズ:13.6mm●材質:耐冷紙(間仕切り:耐冷紙)●温度耐性:‐80℃~室温アズワン品番65-3811-26
アズラボフリーズボックス 赤・黄・緑・青
アズワン¥5,643税込¥6,2071袋(4個)当日出荷蓋と中格子に個々の番号付きで、管理が容易です。本体に直接ナンバリングされています。4色入りですので、サンプルの識別に便利です。使い分けのできる4色セットです。用途オートクレーブ可4色入(赤・黄・緑・青)材質ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-196~121適合チューブ(mL)0.5・1.5・2.0×100本外寸法(mm)132×132×53アズワン品番2-901-03
リバーシブルラック
SSI¥2,798税込¥3,0781個当日出荷両面使用できる便利なマイクロチューブ用ラックです。 片面は0.5mL用、裏面は1.5/2.0mL用として使えます。材質PP寸法(mm)210×112×27滅菌オートクレーブ可能架数0.5mL×96または1.5/2.0mL×96
アイソフリーズラック
SSI¥8,998税込¥9,8981個当日出荷7℃以上になると色が青紫からピンクに変化するラックです。 0~4℃を3時間以上保持できるので、温度変化に敏感なPCRや酵素・細胞実験に最適です。 フタ付で積重ねが可能です。寸法(mm)99×141×44架数0.2mL×96)96well PCRプレート×1)
フリーズボックス
アズワン¥8,990税込¥9,8891袋(10個)当日出荷仕様適合チューブ径(Φmm):10~12材質ピュアパック原紙型番AOF-11サイズ(mm)147×147×53アズワン品番1-9414-11チューブ架数(本)10×10
50穴フリーズボックス 撥水紙 1.5/2.0mL用 1箱 20個入
ザルスタット¥15,980税込¥17,5781箱(20個)5日以内出荷撥水加工。※撥水加工はボックス表面のみになります。材質撥水紙寸法(mm)76×150×52穴サイズ(mm)13×13アズワン品番69-6289-31