絞り込み
孔数
ブランド
- NEG(日電理化硝子)(35)
- ビーエム機器(29)
- アズワン(22)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(20)
- TARSONS(20)
- コーニング(17)
- BIOLOGIX(16)
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- 三商(12)
- ザルスタット(11)
- Argos Technologies Inc(11)
- ケニス(10)
- Simport(10)
- Thermo Fisher Scientific(9)
- Heathrow Scientific(4)
- Thermo Scientific(4)
- BIO-BIK(4)
- ユーレカ・テクノロジーズ(4)
- SSI(3)
- ブランドをもっと見る

アズラボ遠沈管用フリーズボックス 10個入 AFB-CTシリーズ
アズワン¥11,900~税込¥13,090~1パック(10個)翌々日出荷超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。液体窒素使用時に便利なドレイン付き材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
クライオ フリーズラック 100本立 5個入 5750シリーズ
BIO-BIK¥11,599税込¥12,7591パック(5個)6日以内出荷積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。仕様●材質:ポリカーボネート●縦×横×高さ(mm):132×132×53●穴寸法(mm):12.7×12.7●使用温度:-196~121℃※液体窒素での保存が可能●オートクレーブ可
クライオボックス 9×9 867013シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥10,980税込¥12,0781箱(4個)5日以内出荷ラックに入れた状態でも色を確認可能。フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き仕様●使用温度範囲:-196~121℃●材質:(本体・仕切)PC●適合チューブサイズ(mL):1~2●チューブ保持数(列):81(9×9)●外寸W×L×H(mm):133×133×52●カラー:黄●未滅菌アズワン品番65-5644-14
フリーザーラックセット 50穴 BMFRシリーズ
ザルスタット¥9,998~税込¥10,998~1パック(10個)ほか18日以内出荷フリーザーラック。1.5ml/2.0mlチューブ×50本。未滅菌。※セット:ラック&間仕切り
フリーザーラックセット 49穴 耐冷紙 10個入
ザルスタット¥14,980税込¥16,4781パック(10個)18日以内出荷フリーザーラック。15mlx49本用。耐低温特殊紙製ですので、ディープフリーザー保存に適しています。ラックは紙製ですので、全面に文字の書き込みが可能。未滅菌。※ラック&間仕切りのセット仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):168×168×130mm●ウェルサイズ:21.1mm●材質:耐冷紙(間仕切り:耐冷紙)●温度耐性:-80℃~室温アズワン品番65-3811-22
フリーザーボックスセット(ボックス&ディバイダー)196穴 BMFB-S196シリーズ
Argos Technologies Inc¥42,980税込¥47,2781パック(20個)4日以内出荷フリーザーボックス 196穴。0.2ml PCRチューブx196本。8連・12連の0.2ml PCRチューブにも対応。未滅菌。※セット=ボックス&ディバイダー仕様●オートクレーブ不可●寸法(W×D×H):133×133×25mm●ウェル径:Φ8.0mm●材質:耐冷紙●温度耐性:-196℃~室温アズワン品番65-3810-89
フリーザーボックス 81穴 20個入 90シリーズ
BIOLOGIX¥9,998~税込¥10,998~1パック(20個)48日以内出荷0.5/1.5/2.0mlマイクロチューブおよびクライオチューブ用フリーザーボックス。耐アルコール性。81本用。結露を最少に抑える孔付。フタにはナンバリングがされているのでサンプルの識別が容易。未滅菌
ティシューバイアル用サンプル容器 W651610シリーズ
WHEATON¥1,498税込¥1,6481個当日出荷DOT、IATAに適合しており、発送用の容器として使用可能です。 1マス毎にナンバリングされています。材質紙(コーティング済)寸法(mm)130×130×26収納数25本適合温度(℃)-180
フリーズボックス用ストレージラック IFLシリーズ
アズワン¥15,200~税込¥16,720~1個当日出荷各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。材質SUS304適合チューブサイズ(ml)1.2・2.0
フリーズボックス 100穴
三商¥16,980税込¥18,6781個(20個)5日以内出荷仕切り、100穴タイプの2.0ml/1.5mlチューブ用フリーズボックス。材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×52.2
フリーズボックス 20穴
三商¥6,798税込¥7,4781個(10個)4日以内出荷紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、20穴タイプ。ボックスの内部に余裕を持たせ、チューブ同士が重なりにくい構造になっています。材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×77×50耐冷温度(℃)-80
クライオストレージボックス Cryostore TM 3~4mLチューブ・81本収納
Simport¥7,398~税込¥8,138~1パック(3個)翌々日出荷から12日以内出荷耐久性に優れたポリカーポネート製低温貯蔵ボックスです。カバーは透明のため、ボックスの中を確認することが可能です。番号が振られた方眼が印刷されているため、チューブの管理に適しています。ボックスは積み重ねて保管が可能です。用途オートクレーブ可(120℃・20分)
フリーズラック
ケニス¥1,598税込¥1,7581個当日出荷-190℃での保存やオートクレーブ(121℃)が可能なラックです。 フタが透明で中身の確認が容易です。 チューブの整理・確認が容易に行える座標番号付です。材質PC滅菌オートクレーブ可能
プラスチックフリーズボックス
ケニス¥2,298税込¥2,5281組(2個)当日出荷-90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能。 フタが半透明なので、フタをしたまま中の確認ができます。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理も簡単に行えます。 PBのフタは蝶番式です。 FPのフタは被せ式です。材質PP色ナチュラル・黄滅菌オートクレーブ可能
フリーズボックス
フリーエス¥1,540税込¥1,6941個当日出荷仕様適合チューブ容量(mL):1.5~2.0、適合チューブ径(mm):Φ13材質耐水紙寸法(mm)150×150×50アズワン品番1-5291-03チューブ架数(本)100(10×10)
耐熱耐冷コンテナ FOC-1
NEG(日電理化硝子)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷オートクレーブ・超低温フリーザー(-85℃~131℃)に使用可能。耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能になりました。(131℃・120分)・透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。常温に戻した後フリーザーに入れてください。着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です(別売)。積み重ね収納もできます。※FOC-1は、フリージングコンテナFC-1と同じサイズです。TGK品番717-04-30-21寸法(mm)115×190×55品名セット(フタなし)FOC-1仕切数(個)60マス目寸法(mm)16
フリージングコンテナー用中仕切 #4
NEG(日電理化硝子)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。TGK品番717-04-30-54適合本体FC-6を除くすべてのタイプ型式No.4 中仕切
フリージングコンテナー用中仕切 #09
NEG(日電理化硝子)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。TGK品番717-04-30-59適合本体FC-6を除くすべてのタイプ型式No.09 中仕切
フリージングコンテナー用中仕切 #08
NEG(日電理化硝子)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。TGK品番717-04-30-58適合本体FC-6を除くすべてのタイプ型式No.08 中仕切
フリーズボックス 8×2 1袋 10箱入
アズワン¥3,898税込¥4,2881袋(10箱)3日以内出荷超低温でも劣化の少ない耐水紙を使用しております。ボックスごと液体窒素に浸して急速冷凍することができます。小型のボックスですので、個人使用や省スペースでの保管が可能です。ご使用前は書類のような形状ですので書類棚や引出にて保管可能です。仕様※組み立ててご使用ください。保管される大きさによって必要な数仕切をお使いください。材質耐水紙寸法(mm)128×38×50(1箱)内容本体10枚、蓋10枚、仕切(大)10枚、仕切(小)70枚アズワン品番4-6946-01
フリージングコンテナー FC-1 16角×60本立
NEG(日電理化硝子)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷中しきりを替えるだけで、各種びん類に適応。-85℃までの超低温冷凍保存にも使用可能。コンテナの積み重ねも自在に。個別包装。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。仕様中しきり・No.:No.1、穴角数:60種類セット フタなし本体寸法(mm)L115×W190×H55本体B六角(mm)16
フリージングコンテナー用中仕切のみ No.3
NEG(日電理化硝子)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷中しきりのみ。(ケース本体・フタなし)。中しきりを替えるだけで、各種びん類に適応。-85℃までの超低温冷凍保存にも使用可能。コンテナの積み重ねも自在に。仕様穴角数:24適合本体FC-6を除くすべてのタイプ本体B六角(mm)25.5
フリーズボックス ROBOTUBE用 側面・底面ラックID付 1箱 10個入
ユーレカ・テクノロジーズ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)60日以内出荷二次元バーコード付マイクロチューブ ROBOTUBE専用のフリーズボックスです。147×147mmのフットプリントで、ボックスの側面と底面には個体識別用のバーコードがレーザー刻印されています。ボックス底面に円形の穴が空いており、底面から2Dバーコード読み取り可能仕様※9×9レイアウト 81本収納可能※製品にはチューブは付属しません。材質ポリカーボネート(PC)寸法147×147×H45 mm(フタなしH42mm)アズワン品番69-3152-67
フリーズボックス 0.55mLチューブ用 196本収納 1箱 10個入
ユーレカ・テクノロジーズ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)60日以内出荷二次元バーコード付チューブ専用のフリーズボックスです。136.2×136.2mmのフットプリントで、一般的なフリーザーや液体窒素容器のラックに収納することができます。14×14のレイアウトで、196本のチューブ収納が可能です。0.55mlチューブ(WB68-0720)専用のボックスです。レーザーマーキング/側面・底面ラックID付仕様※0.55mLタイプ用空フリーズボックス※14×14フォーマット 196本×10ラック材質(ボックス/フタ)ポリカーボネート(PC)温度耐性:LN2(気相)~121℃アズワン品番69-3153-03
フリーズボックス 2.0mLチューブ用 100本収納 1箱 10個入
ユーレカ・テクノロジーズ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)60日以内出荷二次元バーコード付チューブ専用のフリーズボックスです。136.2×136.2mmのフットプリントで、一般的なフリーザーや液体窒素容器のラックに収納することができます。10×10のレイアウトで、100本のチューブ収納が可能です。81本立てのボックスに比べて約20%の収納効率を実現します。レーザーマーキング/側面・底面ラックID付仕様※2.0mLタイプ用空フリーズボックス※10×10フォーマット 100本収納可能材質ポリカーボネート(PC)耐温度性(℃)LN2(気相)~121℃アズワン品番69-3153-01
フリーズボックス 1.0mLチューブ用 196本収納 1箱 10個入
ユーレカ・テクノロジーズ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)60日以内出荷二次元バーコード付チューブ専用のフリーズボックスです。136.2×136.2mmのフットプリントで、一般的なフリーザーや液体窒素容器のラックに収納することができます。14×14のレイアウトで、196本のチューブ収納が可能です。1.0mlチューブ(WB68-1020)専用のボックスです。レーザーマーキング/側面・底面ラックID付仕様※1.0mLタイプ用空フリーズボックス※14×14フォーマット 196本×10ラック材質(ボックス/フタ)ポリカーボネート(PC)温度(℃)耐性:LN2(気相)~121℃アズワン品番69-3153-02
貯蔵ラック
カノウ冷機¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷ステンレス製で取手がついています。ストッパ付きでフリーズボックスの落下を防ぎます。サイズW153×D162.5×H606mm・11段、フリーズボックス適合:W150×D150×H53mm以下アズワン品番69-4868-21
傾斜フリーズボックス
ケニス¥899税込¥9891個(1個)3日以内出荷仕切を斜めにすることにより、キャップが重ならずスムーズに取り出すことができます。耐冷・耐水紙製で、ディープフリーザーで使用可能です。適合チューブ(mL)1.2~2.0マイクロチューブ
フリージングコンテナ 本体+中仕切
NEG(日電理化硝子)¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷バイアル収納に最適。チューブラックとしても活躍。機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。※フタは付属しません。
サンプル運搬ボックス Duraporter(R) 交換用ラック
Heathrow Scientific¥5,590税込¥6,1491箱(3個)翌々日出荷仕様交換用ラック材質PETG寸法(mm)332×363×142規格OSHA29 CFR 1910.1030準拠/UN3373二次梱包 輸送要件適合
サンプル運搬ボックス Duraporter(R)
Heathrow Scientific¥39,900税込¥43,8901個翌々日出荷から12日以内出荷密閉性と防水性があり、実験室で使用する機器やサンプルを安全に持ち運ぶことが可能です。蓋は完全に取り外し可能なため、内容物の取り扱いが容易です。蓋とラックが透明のため内容物の識別が容易です。仕様本体材質PP・ABS・ゴム・ステンレス寸法(mm)406×414×178規格OSHA29 CFR 1910.1030準拠/UN3373二次梱包 輸送要件適合