55件中 4155
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリージングコンテナー用中仕切 #08 NEG(日電理化硝子)

    フリージングコンテナー用中仕切 #08

    NEG(日電理化硝子)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
    TGK品番717-04-30-58適合本体FC-6を除くすべてのタイプ型式No.08 中仕切
  • マイクロチューブ用フリーズボックス 81穴 PC製 bitstrong(ビットストロング)

    マイクロチューブ用フリーズボックス 81穴 PC製

    bitstrong(ビットストロング)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ポリカーボネート(PC)製で温度変化や衝撃に強く透明度の高いボックス。蓋に配置番号が印字され、サンプル管理が容易。対応温度:-196℃~+121℃ オートクレーブ可"
    材質ポリカーボネート(PC)
  • 遠沈管用フリーズボックス 本体・フタ HS2860M アズワン

    遠沈管用フリーズボックス 本体・フタ HS2860M

    アズワン
    11,700税込12,870
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    フタはチューブのキャップが上面に接触しない設計です。
    仕様本体、フタのみ材質寸法(mm)145×145×122アズワン品番2-3962-01
  • ラブトップクーラー Thermo Fisher Scientific

    ラブトップクーラー

    Thermo Fisher Scientific
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    PCR試薬、酵素や他の試薬、サンプル類を実験台上で冷却保存できます。丈夫で積重ねて使用でき、滑り防止に底部にゴム製の脚がついています。無毒性のゲルと発泡スチロールビーズの冷却材が満されています。フタの部分にも冷却ゲルが入っています。
    収納数(セラムチューブ・マイクロチューブ)1.5mL~2.0mL/32本付属品0.5mLチューブアダプター16ケ材質ポリカーボネイト寸法(mm)243×157×146材質(本体)ポリカーボネイト材質(フタ)ポリカーボネイト
  • ラブトップクーラー Thermo Fisher Scientific

    ラブトップクーラー

    Thermo Fisher Scientific
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    PCR試薬、酵素や他の試薬、サンプル類を実験台上で冷却保存できます。丈夫で積重ねて使用でき、滑り防止に底部にゴム製の脚がついています。無毒性のゲルと発泡スチロールビーズの冷却材が満されています。
    収納数(セラムチューブ・マイクロチューブ)1.5mL~2.0mL/12本付属品0.5mLチューブアダプター16ケ材質ポリカーボネイト寸法(mm)151×108×125材質(本体)ポリカーボネイト材質(フタ)ポリカーボネイト
  • ミスターフロスティー Thermo Fisher Scientific

    ミスターフロスティー

    Thermo Fisher Scientific
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    細胞の冷凍保存に最適な-1℃/分での凍結が繰り返し可能なコンテナです。100%イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけで簡単です。バイアルはホルダーに保存する為、アルコールに接触してコンタミネーションを生じたり、ラベルのプリントが落ちたりすることがありません。
    材質本体:ポリカーボネイト、キャップ/バイアルホルダー:高密度ポリエチレン
  • フリーズボックス 24穴 三商

    フリーズボックス 24穴

    三商
    6,998税込7,698
    1個(10個)
    3日以内出荷
    紙箱(完全防水耐冷紙)・プラスチック(PP)仕切、24穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。
    材質中仕切:PP、箱:耐冷紙穴径(Φmm)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×123×50耐冷温度(℃)-80
  • 傾斜フリーズボックス フリーエス

    傾斜フリーズボックス

    フリーエス
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    液体窒素内で使用できます。仕切りが斜めですので、チューブのキャップが重ならず、スムーズな取り出しが可能です。
    仕様適合チューブ容量(mL):1.5~2.0、適合チューブ径(mm):Φ13材質耐水紙
  • 押出型フリーズボックス フリーエス

    押出型フリーズボックス

    フリーエス
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    仕様適合チューブ容量(mL):1.5~2.0、適合チューブ径(mm):Φ13材質耐水紙寸法(mm)134×134×50アズワン品番1-5291-04チューブ架数(本)81(9×9)
  • 凍結保存ユニット Thermo Fisher Scientific

    凍結保存ユニット

    Thermo Fisher Scientific
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・バイアルホルダー/HDPE(高密度ポリエチレン)外径×高さH(Φmm×mm)Φ117×151
  • 遠沈管用フリーズボックス用仕切り アズワン

    遠沈管用フリーズボックス用仕切り

    アズワン
    5,740税込6,314
    1箱(10個)
    当日出荷
  • クライオコンテナ Thermo Fisher Scientific

    クライオコンテナ

    Thermo Fisher Scientific
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/ハイインパクトPS(ポリスチレン)、仕切板/PE(ポリエチレン)
  • 耐熱耐冷コンテナFOC-1用中仕切 NEG(日電理化硝子)

    耐熱耐冷コンテナFOC-1用中仕切

    NEG(日電理化硝子)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    オートクレーブ・超低温フリーザー(-85℃~131℃)に使用可能。耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能になりました。(131℃・120分)・透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。常温に戻した後フリーザーに入れてください。着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です(別売)。積み重ね収納もできます。※FOC-1は、フリージングコンテナFC-1と同じサイズです。
    TGK品番717-04-30-22寸法(mm)111×184×20品名中仕切(FOC-1用)仕切数(個)60マス目寸法(mm)16
  • フリージングコンテナー用中仕切 #3 NEG(日電理化硝子)

    フリージングコンテナー用中仕切 #3

    NEG(日電理化硝子)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
    TGK品番717-04-30-53適合本体FC-6を除くすべてのタイプ型式No.3 中仕切
  • フリージングコンテナー 本体D NEG(日電理化硝子)

    フリージングコンテナー 本体D

    NEG(日電理化硝子)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
    TGK品番717-04-30-34型式本体D寸法(mm)190×230×105H適合中仕切FC-6用
フリージングコンテナ(フリーズボックス)