カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(10)
- 2~3未満(10)
- 3~4未満(9)
- 5~6未満(12)
- 10~20未満(19)
- 20~30未満(15)
- 30~40未満(20)
- 40~50未満(6)
- 50~60未満(23)
- 60~70未満(9)
- 100~200未満(55)
- 200~300未満(43)
- 300~400未満(24)
- 400~500未満(12)
- 500~600未満(44)
- 900~1000未満(7)
- 1000~2000未満(39)
- 2000~3000未満(13)
- 3000~4000未満(6)
- 5000~6000未満(6)
- 容量(mL)をもっと見る
材質
- ガラス(9)
- シリコン(6)
- ステンレス(1)
- 樹脂(45)
ブランド
- 三商
- モノタロウ(2)
- アズワン(340)
- Thermo Fisher Scientific(328)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- マルエム[理化学・容器](155)
- エスコ(153)
- TGK(東京硝子器械)(127)
- 大阪ケミカル(111)
- 日本理化学器械(NRK)(110)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(105)
- DURAN(86)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- サンプラテック(70)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- ナリカ(57)
- DESCO(53)
- ケニス(51)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(48)
- ニッコー(45)
- ブランドをもっと見る

スポイトボトル
三商¥179~税込¥197~1個当日出荷ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。材質PE
ガロン瓶
三商¥2,298税込¥2,5281個当日出荷1本ごとにダンボール箱に入っています。容量(mL)3785仕様PSキャップ及びPE中栓付材質ソーダ石灰ガラス胴径(Φmm)×高さH(mm)168×311.6口内径(Φmm)25
ハイベッセル容器
三商¥229~税込¥252~1個当日出荷から4日以内出荷頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
SPボトル 広口
三商¥979税込¥1,0771個3日以内出荷中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。材質PP容量(mL)2000質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68
GL-45用 コネクターキャップ
三商¥4,998税込¥5,4981個当日出荷GL-45用、耐薬品性の高いPTFE製コネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あり、外径3mmもしくは1/8インチのPTFEチューブを貫通させて使用できます。チューブを固定できます。(別売品フェルール&コネクター使用時)。不使用の穴はシール栓でふさいで下さい(別売)。付属品PP製穴あきキャップ材質PTFEフランジ外径(Φmm)41胴外径×高さ(mm)29×20
SG(ガラス)ボトル 白
三商¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から23日以内出荷瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可。耐熱性、透明性に優れています。材質(キャップ)PPSパッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
Sボトル
三商¥129~税込¥142~1個当日出荷から10日以内出荷中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。材質本体・キャップ:HDPE
SGボトル 白 FCキャップ付
三商(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から3日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。材質(本体)ガラス備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。材質(キャップ)フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー
アンプルカッター Bタイプ
三商¥12,980税込¥14,2781個当日出荷専用に研磨したダイヤモンド単結晶を使用。Vノッチとダイヤの3点で均等に挟める。スライド機構採用により、ダイヤ角が一定。種別Bタイプ プラスチック/ダイヤ刃寸法(mm)110 ×35 ×10
バルサム瓶 硬質ガラス製
三商(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷耐久性に優れた硬質ガラス製。バルサム棒が付属します。容量(mL)30材質硬質ガラス高さ(mm)95(フタ含む)胴径(Φmm)38
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-38 FCキャップ付
三商¥3,698税込¥4,0681本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
クリーンコンテナ 120ml 滅菌済
三商¥19,980税込¥21,9781セット(200個)5日以内出荷液体および固体サンプルの採取、保存、搬送製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。個包装。材質本体:PP、キャップ:PE容量(mL)120目盛20mL毎100mL上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3キャップ色赤
PE広口遮光瓶
三商¥16,980~税込¥18,678~1セット(100個)ほか4日以内出荷から6日以内出荷透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。PE製の中栓(透明)が付いています。目盛有
PFAジャー
三商¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から6日以内出荷キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。材質PFA
ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付
三商¥8,298税込¥9,1281個当日出荷遮光性に優れます。20Lにはハンドルが付いています。材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム容量(L)20全高(mm)450外径(Φmm)305口内径(Φmm)99コック20Aコック外径(Φmm)約17.5