絞り込み
容量(mL)
- 8~9未満(1)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(4)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(2)
- 100~200未満(15)
- 200~300未満(14)
- 300~400未満(3)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(12)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(1)
- 1000~2000未満(11)
- 5000~6000未満(1)
- 10000~20000未満(1)
- 20000~30000未満(1)
材質
- ガラス(8)
- 樹脂(15)
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(2)
- Thermo Fisher Scientific(305)
- アズワン(184)
- エスコ(128)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(101)
- 三商(76)
- マルエム[理化学・容器](70)
- サンプラテック(66)
- 日本理化学器械(NRK)(66)
- NEG(日電理化硝子)(65)
- TGK(東京硝子器械)(59)
- Thermo Scientific Nalgene(51)
- DURAN(46)
- DESCO(44)
- ニッコー(43)
- BOHLENDER(34)
- 瑞穂化成工業(31)
- TAKEMOTO(31)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
- コクゴ(29)
- ブランドをもっと見る
特価

エコノミーPE瓶(広口)
ケニス(22件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
JK-PPボトル広口(中栓なし)
ケニス¥75~税込¥83~1個当日出荷耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。材質本体・フタ/PP、目盛入
メジューム瓶(透明)
ケニス(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
エコノミーPE瓶(細口)
ケニス(11件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から翌々日出荷長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
メジューム瓶 茶
ケニス¥2,098~税込¥2,308~1個(50mL)ほか当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。色茶耐熱温度(℃)最大180オートクレーブの可否可
軟こう壺 遮光
ケニス¥5,598~税込¥6,158~1組(100個)ほか欠品中可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 PP製なので高い耐薬品性があります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。材質PP
軟こう壺 UVカット
ケニス¥8,598税込¥9,4581組(75個)欠品中UVカット率99.97%の軟こう壺です。 透明タイプで中身・分量、混ざり具合が一目で分かります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。材質PP色本体:クリア 蓋:青クリア容量(mL)80胴径×全高(Φmm×mm)60Φ×41
JK-PPボトル細口(中栓なし)
ケニス¥109~税込¥120~1個当日出荷から翌日出荷耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。材質本体・フタ/PP、目盛入
広口ペットボトル
ケニス¥2,898~税込¥3,188~1組(10本)当日出荷口が広いので、様々な物を入れることができます。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。材質本体/PET、蓋/PP、パッキン付
管瓶
ケニス¥2,898~税込¥3,188~1組(10本)翌日出荷コルク栓とポリキャップが付属し、用途によって使い分けられます。材質ほうけい酸ガラス付属品コルク栓10個、ポリキャップ10個全長(mm)90材質(キャップ)ポリプロピレン
PFAボトル広口(中栓なし)
ケニス¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
エコノミーPE瓶(広口)
ケニス¥8,798~税込¥9,678~1箱(72本)翌日出荷から3日以内出荷長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
エコノミーPE瓶(細口)
ケニス¥8,698~税込¥9,568~1箱(72本)ほか3日以内出荷長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
PFAボトル細口(中栓なし)
ケニス¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から5日以内出荷高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260