カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 3~4未満(1)
- 4~5未満(1)
- 5~6未満(2)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(3)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(4)
- 100~200未満(12)
- 200~300未満(21)
- 500~600未満(24)
- 700~800未満(1)
- 1000~2000未満(16)
- 2000~3000未満(6)
- 3000~4000未満(3)
- 5000~6000未満(2)
- 10000~20000未満(2)
- 20000~30000未満(2)
- 容量(mL)をもっと見る
材質
- ガラス(3)
- 樹脂(1)
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(2)
- DESCO(53)
- DURAN(84)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(45)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(192)
- TGK(東京硝子器械)(130)
- Thermo Fisher Scientific(328)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- アズワン(331)
- エスコ(153)
- ケニス(52)
- サンプラテック(100)
- ナリカ(57)
- ニッコー(45)
- マルエム[理化学・容器](156)
- 三商(221)
- 大阪ケミカル(109)
- 日本理化学器械(NRK)(118)
- ブランドをもっと見る

ねじ口洗浄びん(ムエンケ式)
SIBATA(柴田科学)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。外径(Φmm)[ゴム止め]8仕様ISO ねじGL-45種別ムエンケ式材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)1目盛(mL)100材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)PTFE
ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN
SIBATA(柴田科学)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
HPLCねじ口瓶
SIBATA(柴田科学)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
試薬びん 広口 茶褐色
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷から33日以内出荷試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。色茶褐色キャップ形式共栓口タイプ広口
SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き)
SIBATA(柴田科学)¥9,498~税込¥10,448~1本ほか当日出荷から5日以内出荷異物がびんの中に入り込み難いオーバーキャップが付属されているので、試験検査の一時保存等に便利です。
ねじ口びん黒キャップ GL-45 パッキンなし 10入
SIBATA(柴田科学)¥8,498税込¥9,3481袋(10個)当日出荷パッキン付属無しのGL-45キャップです。用途ねじ口びん専用のスクリューキャップです。色黒(フタ)質量(g)20アズワン品番64-8272-47
耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付
SIBATA(柴田科学)¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から10日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。タイプ青キャップ付口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式
SIBATA(柴田科学)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
ガス洗浄びん びんのみ
SIBATA(柴田科学)¥5,998~税込¥6,598~1本ほか3日以内出荷から5日以内出荷共通すり合わせガス洗浄びん専用のびんです。目盛が付いているので吸収液の増減の目安として便利です。
ユーティリティねじ口ボトル Eキャップ付
SIBATA(柴田科学)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から9日以内出荷持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。ねじ規格GL-45材質(キャップ)PP材質(リング)PP
秤量びん
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1箱(5個)5日以内出荷固体や液体の試料の質量を測定する際に用いる、ガラス製のフタの付いた容器です。吸湿や揮散などを防ぐために、密閉できるすり合わせのフタが付いています。
シリコンパッキンPTFE両面張 GL-45用
SIBATA(柴田科学)¥6,298税込¥6,9281袋(10枚)当日出荷ねじ口黒キャップ GL-45用です。用途黒キャップ用材質PTFE両面張質量(kg)0.01高さH(mm)3奥行D(mm)43.5幅W(mm)43.5
ねじ口びん赤キャップ GL-45 パッキンなし 10入
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981袋(10個)当日出荷パッキン付属無しのGL-45キャップです。用途ねじ口びん専用のスクリューキャップです色赤(フタ)質量(g)20アズワン品番64-8272-48
ガス洗浄瓶 中管 ろ過板付
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷誘導されたガスは、中管のフィルター部分から気泡となって上がります。中管のフィルターはポアサイズP100です。接続外径8mm種類中管のみ(250mL用)摺合せ34/32
ねじ口洗浄びん フィルター付 1L
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1本ほか当日出荷から5日以内出荷上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
フィルターユニット付試薬瓶 100
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個5日以内出荷ファーメンター用ねじ口びんにディスポタイプの無菌フィルターをセットしたものです。ジャーファーメンターの通気用、pHコントロール用薬液びん、培地供給用、消泡剤供給用に適しています。セットした状態でオートクレーブ滅菌ができます。
SPC微量保存びん 平栓タイプ
SIBATA(柴田科学)¥5,298~税込¥5,828~1本(1本)翌々日出荷から3日以内出荷SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。材質ほうけい酸ガラス-1
シリコンパッキン PTFE張 GLS-80白キャップ用
SIBATA(柴田科学)¥8,698税込¥9,5681袋(5個)15日以内出荷ねじ口びん白キャップ017250-805A用の交換パーツとして使用可能です。用途GLS-80白キャップ用材質シリコンPTFE質量(kg)0.02高さH(mm)3幅W(mm)78.4
シリコンパッキン センサー用 穴なし
SIBATA(柴田科学)¥6,898~税込¥7,588~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。キャップはフェノール樹脂製、121℃オートクレーブ滅菌に十分な耐熱性があります。用途カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。材質シリコン
ガス洗浄びん 中管 ドレッセル式
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から5日以内出荷大きい球側より入ったガスが釣り針状の先端より出て、小さい球側からガスが出ていく構造です。 液量の調整により仮に逆流が起き、びん内部の液が上部の球まで上がったとしても、吸入口まで逆流し難い構造となっています。材質ほうけい酸ガラス
ガス洗浄びん 中管 市瀬式
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から5日以内出荷らせん状の板巻蛇管を用いているため誘導されたガスは、びん底付近の中管側面の穴からせん状のスロープを上昇します。 このような構造によってガスの接触時間が長くなり、洗浄力は大きくなります。材質ほうけい酸ガラス
ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)、キャップ耐熱性-45~+180℃※オートクレーブに繰り返しかける際は121℃以内の温度でご使用下さい。ISO4796準拠タイプ白キャップ付
耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ
SIBATA(柴田科学)¥7,398~税込¥8,138~1個ほか3日以内出荷から32日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
ねじ口角びん 黒キャップ付 DURAN
SIBATA(柴田科学)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
洗浄びん円筒フィルター付 1000ml
SIBATA(柴田科学)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から12日以内出荷上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。外径(Φmm)[ゴム止め]8
洗浄びん ウォルター
SIBATA(柴田科学)¥16,980~税込¥18,678~1個32日以内出荷一方の上口から入ったガスが釣り針の形状をしたガス誘導管の先端から出て、びん内のラセン状の管内を上昇し片方から出ます。その際にびん内部の液の一部も一緒に上昇するので、びん内部の液が絶えず循環することにより洗浄力は高い構造です。種別ウォルター
洗浄びん 85GP250 セット
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個32日以内出荷上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。びんと中管は、互換性のある共通すり合わせ34/32を使用しています。容量(mL)250トラスコ品番107-0216材質(本体)ガラスフィルター13×22mm摺合せ34/32
プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ 1000ml
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷容量(mL)1000高さ(mm)225ねじ規格GL-45胴径(Φmm)101
SPC微量保存びん メスキャップタイプ
SIBATA(柴田科学)¥4,698~税込¥5,168~1本(1本)翌々日出荷から3日以内出荷SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。メスキャップタイプは試薬の出し入れなどのハンドリングに優れています。材質ほうけい酸ガラス-1
共通摺合わせ広口試薬瓶
SIBATA(柴田科学)¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。アズワン品番4-5031-04
シリコンパッキン ニードルコック用
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781袋(10個)欠品中ねじ口デシケーター用ニードルコック(017450-760)の交換用のシリコンパッキンです。用途ニードルコック用質量(kg)0.01
メンブレンキャップ 広口ねじ口びん用 GLS-80
SIBATA(柴田科学)¥5,598税込¥6,1581袋(2個)5日以内出荷ねじ口メンブレンキャップは、GLS-80のねじ口DURANびんに使用できます。キャップの中央位置にあけた穴に孔径0.2μmのPTFE膜を付けていますので、液体やホコリ等を通さず気体だけを透過します。ガスが発生する試薬類の保管時や輸送時の危険を減少させることができます。オートクレーブにかける際もキャップはしっかり締めたままでき、事前にキャップを緩めたり、滅菌後に締め直す必要はありません。100hPaまでの急激な減圧加圧に対応します。耐熱温度は140℃で、キズなどの損傷がない状態であれば繰り返し使用できます。材質ポリプロピレン穴径(Φmm)9穴数3ねじ規格GLS-80最高使用温度(℃)140
ねじ口洗浄びん 中管 円筒フィルター付
SIBATA(柴田科学)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。材質ほうけい酸ガラスフィルター穴径(μm)100~160ゴム止外径(Φmm)8
ガス洗浄びん 中管 円筒フィルター付
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。びんと中管は、互換性のある共通すり合わせ34/32を使用しています。材質ほうけい酸ガラス型式85GP250種類中管のみ(250mL用)フィルター穴径(μm)160~250ろ過板直径(Φmm)13
ガス洗浄びん 中管 ムエンケ式
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷比較的多くのガスを通してもそのガスは小さい気泡となりびん内部を通過するので洗浄力は大きくなります。 胴体部のガス誘導管部が太くなっていますので、乾燥剤を入れた場合にはびんの外へ流出し難い構造になっています。材質ほうけい酸ガラス