TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷
数種の寸法の異なるグラスフィルターや、口径の異なるロートやろ過びんなどに使用できます。
弾力性、気密性にすぐれています。
材質合成ゴムTGK品番161-09-28-01寸法(mm)(No.1)上径15×21、下径13×7、高さ15(No.2)上径29×21、下径19×11、高さ19(No.3)上径36×29、下径25×16、高さ25(No.4)上径45×36、下径29×20、高さ32(No.5)上径53×45、下径36×27、高さ33(No.6)上径60×53、下径43×34、高さ35質量(g)88
TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~
1箱(24本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様白キャップ・ポリ中栓付き材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)当日出荷
三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。
番号No.1、2、3、4、各1個仕様吸引用金具、ニップル付きTGK品番884-09-28-01材質合成ゴム寸法(mm)No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12
TGK(東京硝子器械)当日出荷から10日以内出荷
二重びん
容量(mL)30仕様シリコンスポイト1mL付き材質PP(ポリプロピレン樹脂)タイプゴム帽タイプ
TGK(東京硝子器械)当日出荷から4日以内出荷
TGK(東京硝子器械)当日出荷から10日以内出荷
試験管への装着・脱着がスムーズにできるように設計されCキャップと同様に使用できます。リング状にフックが付いていますので、密封度がより高く遠沈管用に適します。
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
Jボトル丸型広口NIKKO(ニッコーハンセン)税込¥10,998~¥9,998~