カテゴリ
絞り込み
口径(Φmm)
足長(mm)
ブランド
- エスコ(36)
- アズワン(16)
- ケニス(10)
- 三商(8)
- TRUSCO(5)
- サンプラテック(5)
- TKG(5)
- コクゴ(4)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- 瑞穂化成工業(3)
- climbing(クライミング)(3)
- サンダイヤ(3)
- PRESSOL(3)
- GA(グリーンエース)(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- Kartell(カルテル)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
漏斗(ロート)・じょうごとは、粉体や液体を口径の広い部分に投入し、口径の狭い穴や筒から出す事で別の容器に効率良く移す為の道具です。研究機関や製造、調理の現場で使用されています。「粉体漏斗」と呼ばれる粉体用のロートは、粉が詰まらない様に吐出する部分の口径が液体用よりも広くなっています。素材はガラスや陶器、ステンレス、アルミ、樹脂など様々です。化学実験の場ではガラス製のロートが一般的に使用されています。吐出部分にフィルターが付いているロートも存在します。

ポリロート(PE)
NIKKO(ニッコーハンセン)(22件のレビュー)¥75~税込¥83~1個当日出荷耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。材質HDPE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-30~70
ポリプロピレンハイスピードロート
サンプラテック(24件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。材質ポリプロピレン
樹脂製スピードロート(PE)
AZ(エーゼット)(13件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。材質HDPE
一斗缶用ロート
ケニス(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。材質PE口径(Φmm)215足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
ポリロート(ジョイント式)
NIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。材質PE(ポリエチレン)
SA18-8 一斗缶用ロート
TKG(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質18-8ステンレス高さ(mm)108下径(Φmm)26上径(Φmm)155TKG品番9-0507-0301TKG品番(2017)6-0454-0401
特急じょうご 透明
清水産業(17件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷注ぎ口が広くペットボトルの口の内径に近い広口タイプ。 ドロッっとしたものや、粒状の物も素早く移せます。 やかんのお茶、お米、洗剤などをペットボトルに保存したい時、スピーディに移し替えできます。 3本の爪でペットボトルに固定でき、手を添えずに注げます。適合口径28mmのペットボトル材質メタクリル樹脂高さ(mm)101下径(Φmm)18上径(Φmm)100TKG品番9-0507-1401TKG品番(2017)6-0454-1601
SA18-8 太口ロート
TKG(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)174タイプ広口足長(mm)65足径(Φmm)48最大口径(mm)210アズワン品番5-4012-01TKG品番9-0507-0501TKG品番(2017)6-0454-0601
18-8 ジョウゴ(ハンドル付)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 注ぐ際に便利な取手付きです。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.9使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
廃液用ロート(フタ付き)
アズワン(2件のレビュー)¥1,550税込¥1,7051個当日出荷ロートより漏れる悪臭を減少します。 液体を流し込むと蓋が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)球径(Φmm)30ロート上部内径(Φmm)Φ120アズワン品番1-4231-01
アミ式ロート用 替え網
サンダイヤ¥539税込¥5931個当日出荷足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。 引っ掛けリング付きで収納に便利です。材質ステンレス(SUS304)質量(g)11外径(Φmm)98板厚(mm)0.5
SA18-8 穀物用ロート(広口ロート)
TKG(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)110高さ(mm)110タイプ広口足長(mm)38パイプ径(Φmm)38足径(Φmm)38最大口径(mm)155TKG品番9-0507-0401TKG品番(2017)6-0454-0501
SA18-8 アミ付ロート
TKG(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷高さ(mm)88材質(本体)18-8ステンレス下径(Φmm)15上径(Φmm)125網目40メッシュTKG品番9-0507-0601TKG品番(2017)6-0454-0701
TPX(R) ハイスピードロート
サンプラテック(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から翌々日出荷内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止します。 Φ210・240・300mmはネジ込み式足パイプで、洗浄・保管に便利です。材質PMP(ポリメチルペンテン樹脂)耐熱温度(℃)170














![ポリロート(PP) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33149803-221012-02.jpg)



















![ガラスロート マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26986776-220209-02.jpg)


















![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)