絞り込み
口径(Φmm)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 45(7)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 60(14)
  • 66(3)
  • 70(6)
  • 75(12)
  • 81(3)
  • 83(4)
  • 90(9)
  • 93(3)
  • 100(5)
  • 105(1)
  • 106(3)
  • 120(5)
  • 126(2)
  • 150(4)
  • 200(2)
材質
  • ガラス
  • アルミ(9)
  • シリコン(2)
  • スチール(5)
  • ステンレス(73)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(127)
  • (1)
  • 耐熱ガラス(3)
  • 黄銅(真鍮)(1)
足長(mm)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 45(4)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 60(3)
  • 65(1)
  • 70(3)
  • 75(4)
  • 80(2)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 100(4)
  • 120(3)
  • 140(1)
  • 150(3)
  • 160(1)
  • 175(1)
ブランド
  • 旭製作所(22)
  • アズワン(21)
  • SIBATA(柴田科学)(14)
  • climbing(クライミング)(7)
  • ケニス(6)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 桐山製作所(2)
  • ナリカ(2)
  • マルエム[理化学・容器](1)
  • パオック(1)
  • ジーエルサイエンス(1)
  • DWK Life Sciences(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
漏斗(ロート)・じょうごとは、粉体や液体を口径の広い部分に投入し、口径の狭い穴や筒から出す事で別の容器に効率良く移す為の道具です。研究機関や製造、調理の現場で使用されています。「粉体漏斗」と呼ばれる粉体用のロートは、粉が詰まらない様に吐出する部分の口径が液体用よりも広くなっています。素材はガラスや陶器、ステンレス、アルミ、樹脂など様々です。化学実験の場ではガラス製のロートが一般的に使用されています。吐出部分にフィルターが付いているロートも存在します。
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスロート アズワンガラスロートアズワン(5件のレビュー)
653税込718
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
ガラス製ロート ケニスガラス製ロートケニス
529税込582
1個(1個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質硼珪酸ガラス
硬質ガラスロート TGK(東京硝子器械)硬質ガラスロートTGK(東京硝子器械)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
用途「許容誤差±5mm」材質硬質1級ガラス
分液ロート アズワン分液ロートアズワン(2件のレビュー)
6,603税込7,263
1個
当日出荷
材質本体:硼珪酸ガラス硬質1級、コック部:PTFE(四フッ化エチレン)タイプスキーブ型
ロート SIBATA(柴田科学)ロートSIBATA(柴田科学)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ろうと、じょうごとも言い、小さな口径の容器へ液体などを流し込む際に使う円錐状のガラス器具です。ろ紙を介して液体の自然ろ過にも使用されます。
材質ほうけい酸ガラス
ガラスロート マルエム[理化学・容器]ガラスロートマルエム[理化学・容器]
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
粉末ロート アズワン粉末ロートアズワン
1,723税込1,895
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ガラス
ガラス製足長ロート climbing(クライミング)ガラス製足長ロートclimbing(クライミング)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ガラス
硬質ガラス製角度付きロート アズワン硬質ガラス製角度付きロートアズワン(3件のレビュー)
950税込1,045
1個
当日出荷
角度付きロートでも、普通ロート並みの価格です。
材質硬質ガラス角度(°)60
丸型分液ロート 短足タイプ テフロンコック 0531シリーズ アズワン丸型分液ロート 短足タイプ テフロンコック 0531シリーズアズワン
11,286税込12,415
1個
当日出荷から31日以内出荷
洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)PTFE
滴下ろうと ナリカ滴下ろうとナリカ(1件のレビュー)
2,900税込3,190
1個
5日以内出荷
活栓により、滴下量を調節しながら実験できます。
口径(Φmm)約40材質ガラス全長(mm)約215足長(mm)150
分液ろうと ナリカ分液ろうとナリカ
5,500税込6,050
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
互いに混ざり合わない液体を分離する時に使います。
仕様活栓付材質ガラス
活栓付ロート ケニス活栓付ロートケニス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
材質硼珪酸ガラス足径(Φmm)8
安全ロート(活栓付) ケニス安全ロート(活栓付)ケニス
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から11日以内出荷
材質ガラス
スキーブ型分液ロート(普通摺合) climbing(クライミング)スキーブ型分液ロート(普通摺合)climbing(クライミング)
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス仕様普通摺
桐山セパロート 桐山製作所桐山セパロート桐山製作所
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-4386-01TGK品番212-09-32-11材質ガラス(ハリオH-32)内径(Φmm)【ろ過面】38適合ろ紙Φ(mm)47摺合せ【ロート足】19/28
ガラスロート 21351シリーズ DWK Life Sciencesガラスロート 21351シリーズDWK Life Sciences
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
丸型分液ロート(普通摺合) climbing(クライミング)丸型分液ロート(普通摺合)climbing(クライミング)
7,598税込8,358
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス仕様普通摺
分液ロート PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)分液ロート PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
・球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。 ・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。
材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
丸型分液ロート 短足タイプ ガラスコック 0530シリーズ アズワン丸型分液ロート 短足タイプ ガラスコック 0530シリーズアズワン
8,910税込9,801
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)ガラスタイプガラスコック
粉末ロート フラット型 PFシリーズ アズワン粉末ロート フラット型 PFシリーズアズワン
10,890税込11,979
1個
当日出荷
片側が平らで垂直になっているため他器具の受け口に合いやすく、粉末や液体を入れるのに適しています。
材質硼珪酸ガラス-1
粉末ロート 213545シリーズ アズワン粉末ロート 213545シリーズアズワン
6,732税込7,405
1本
翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス3.3足長(mm)30熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
目盛付分液ロート 丸型 4.0061シリーズ アズワン目盛付分液ロート 丸型 4.0061シリーズアズワン
7,690税込8,459
1本
翌々日出荷
目安目盛付の球型分液ロートです。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、コック/PTFE、栓/PP
目盛付分液ロート スキーブ型 4.0161シリーズ アズワン目盛付分液ロート スキーブ型 4.0161シリーズアズワン
7,590税込8,349
1本
翌々日出荷
目安目盛付のスキーブ型分液ロートです。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、コック/PTFE、栓/PE
筋入りロート アズワン筋入りロートアズワン
2,510税込2,761
1個
当日出荷
仕様内側筋入材質硬質ガラス
秤量ロート ジーエルサイエンス秤量ロートジーエルサイエンス
4,398税込4,838
1個ほか
4日以内出荷
天びんで試薬を量り、メスフラスコ等に溶かしいれる際に便利なロートです。 プラスチック秤量皿からのコンタミなどに配慮が必要な、微量有機物分析などにお薦めです。
材質硼珪酸ガラス(1級)
摺付ロート Φ60~90 3772シリーズ 旭製作所摺付ロート Φ60~90 3772シリーズ旭製作所
6,698税込7,368
1個
20日以内出荷
摺付のロートです。
材質硼珪酸ガラス形状円錐形
半月形粉末ロート 3766シリーズ 旭製作所半月形粉末ロート 3766シリーズ旭製作所
6,098税込6,708
1個
22日以内出荷
他の器具類の干渉を避けるために半月形になっています。
材質硼珪酸ガラス形状半月形
平衡形滴下ロート ニードルバルブ 3750シリーズ 旭製作所平衡形滴下ロート ニードルバルブ 3750シリーズ旭製作所
43,980税込48,378
1個
22日以内出荷から24日以内出荷
ニードルバルブ仕様の平衡形滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス形状平衡形コックニードルバルブ
スキーブ型分液ロート(透明摺合) climbing(クライミング)スキーブ型分液ロート(透明摺合)climbing(クライミング)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
材質硼珪酸ガラス仕様普通摺
SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。圧力平衡を保つ構造のになっているので下部へ接続したSPC規格のガラス器具へのスムーズな流下/滴下が可能となります。
材質ほうけい酸ガラス栓No.SPC-15寸法b(mm)27コックTF-13
PTFE プラグ付スキーブ型分液ロート アズワンPTFE プラグ付スキーブ型分液ロートアズワン
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス
スキーブ形分液ロート 短足タイプ テフロンコック 0533シリーズ アズワンスキーブ形分液ロート 短足タイプ テフロンコック 0533シリーズアズワン
11,979税込13,177
1個
当日出荷から22日以内出荷
洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)PTFE
スキーブ形分液ロート 短足タイプ ガラスコック 0532シリーズ アズワンスキーブ形分液ロート 短足タイプ ガラスコック 0532シリーズアズワン
9,504税込10,454
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)ガラスタイプガラスコック
秤量皿付きロート WFシリーズ アズワン秤量皿付きロート WFシリーズアズワン
19,700税込21,670
1箱(5個)ほか
当日出荷
秤量皿とロートの2種類の役割を持ち、秤量後のサンプル移動に便利です。
材質硼珪酸ガラス耐熱温度(℃)400
ガラス製スコップロート WFシリーズ アズワンガラス製スコップロート WFシリーズアズワン
2,673税込2,940
1本
当日出荷
スコップ部分ですくったものを、効率良く容器に移すことができます。
材質硼珪酸ガラス
分液ロート 平衡型、ニードルバルブ、目盛付 SFVシリーズ アズワン分液ロート 平衡型、ニードルバルブ、目盛付 SFVシリーズアズワン
30,400税込33,440
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
分液ロート 下部摺合タイプ アズワン分液ロート 下部摺合タイプアズワン
14,751税込16,226
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1材質(コック部)PTFE
注入ロート ガラスコック 50~100mL 旭製作所注入ロート ガラスコック 50~100mL旭製作所
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
ガラスコック仕様のロートです。
材質硼珪酸ガラスC15/35コックガラスコック
漏斗(ロート)/じょうご