2ページ目: 分析セット

96件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング パーフロ G-67 Φ64用 SIBATA(柴田科学)Oリング パーフロ G-67 Φ64用SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
セパラブルフラスコ Φ64 200mL CP-400用専用のOリング
アズワン品番64-8273-16
Oリング パーフロ CP-300/310 300℃タイプ用 SIBATA(柴田科学)Oリング パーフロ CP-300/310 300℃タイプ用SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性に優れ、300℃での安定したシールが可能なフッ素ゴムOリングです。 スチーム、熱水、高温のアミンをご使用される場合、腐食の恐れがございますのでご注意ください。 ケミストプラザCP-300/310用セパラブル反応容器に使用します。
用途CP-300/310型用材質パーフロ
ガラスセット CP-300/310 300℃タイプ用 SIBATA(柴田科学)ガラスセット CP-300/310 300℃タイプ用SIBATA(柴田科学)
88,980税込97,878
1台
17日以内出荷から33日以内出荷
CP-300/310 300℃タイプ用 セパラブルタイプのフラスコ、カバー、金具のセットです。
三方コック CP-1000型用 SIBATA(柴田科学)三方コック CP-1000型用SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
・上下SPC15規格のCコーン/Tチップに接続可能な連結管で、ケミストプラザシリーズのオプションパーツです。 ・側管にPTFE製の三方コックが付いているので、ガス置換など二系統の流路として利用が可能です。
加熱ブロックアダプターΦ15 CP-1000型用 SIBATA(柴田科学)加熱ブロックアダプターΦ15 CP-1000型用SIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
・合成反応装置CP-1000型本体(054300-1000)で、Φ15の試験管を使用する際に必要なアダプターです。
寸法(Φmm)15
クーリングカートリッジ CP-1000型用 SIBATA(柴田科学)クーリングカートリッジ CP-1000型用SIBATA(柴田科学)
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
・水道又は低温循環水槽と接続し、冷却水を流して使用します。 ・合成反応装置CP-1000型本体で、室温付近から-20℃までの低温反応を行う際の加熱ブロック部の冷却や、還流を行う際の還流ブロック部の冷却に使用します。
加熱ブロックアダプター CP-300/310 300℃タイプ用 SIBATA(柴田科学)加熱ブロックアダプター CP-300/310 300℃タイプ用SIBATA(柴田科学)
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
ケミストプラザCP-300/310オプション品
用途CP-300/310型300℃タイプ用
Oリング パーフロ CPP型用 SIBATA(柴田科学)Oリング パーフロ CPP型用SIBATA(柴田科学)
5,898税込6,488
1箱(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
CPP用Oリング
材質パーフロ
還流ユニット CPG型用 SIBATA(柴田科学)還流ユニット CPG型用SIBATA(柴田科学)
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
CPP/CPG型用オプションパーツ
撹拌子 オーバルエッジ型 CPP/CPG型用 SIBATA(柴田科学)撹拌子 オーバルエッジ型 CPP/CPG型用SIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1箱(5個)
3日以内出荷
CPP/CPG型用オプションパーツ
Oリング シリコン CP型用 SIBATA(柴田科学)Oリング シリコン CP型用SIBATA(柴田科学)
699税込769
1箱(10個)
3日以内出荷
CP-1000容器用Oリング
材質シリコン
試験管セット CP-1000型用 SIBATA(柴田科学)試験管セット CP-1000型用SIBATA(柴田科学)
279,800税込307,780
1セット
17日以内出荷
・ケミストプラザCP-1000用の容器、還流ユニットのセットです。 ・各容器をブロック部にセットした状態で、加熱ブロックの高さまで水を入れたときの量です。
用途CP-1000用
PTFE内筒容器 CPP型用 SIBATA(柴田科学)PTFE内筒容器 CPP型用SIBATA(柴田科学)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ケミストプラザCPP型用のオプション品です。
用途CPP型用材質PTFE
異径ユニオン継手 CPP型用 SIBATA(柴田科学)異径ユニオン継手 CPP型用SIBATA(柴田科学)
26,980税込29,678
1箱(10個)
32日以内出荷
ケミストプラザCPG-2000シリーズで1/4と1/8インチの異形ガス配管を接続するためのオプションパーツです。
用途CPP型用
ナット CPP型用 1/8用 SIBATA(柴田科学)ナット CPP型用 1/8用SIBATA(柴田科学)
6,298税込6,928
1箱(10個)
3日以内出荷
ケミストプラザCPG型用のオプション品です。
適合1/8用
セパラブル反応容器 CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)セパラブル反応容器 CP-300/310用SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から93日以内出荷
ケミストプラザCP-300/310用のセパラブルタイプ反応容器です。
用途CP-300/310型用
加熱ブロックアダプター CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)加熱ブロックアダプター CP-300/310用SIBATA(柴田科学)
60,899税込66,989
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300/310用オプション品です。
温度センサーアダプター CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)温度センサーアダプター CP-300/310用SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300/310で、外部温度センサーを固定するためのオプションパーツです。
用途CP-300/310型用
LEDライト CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)LEDライト CP-300/310用SIBATA(柴田科学)
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300/310に接続・固定可能なオプションパーツです。 ・反応容器内部の状態を観察するのに便利なアイテムです。
用途CP-300/310型用
フラスコアダプター CP-300/310 マルチタイプ用 なす形フラスコ SIBATA(柴田科学)フラスコアダプター CP-300/310 マルチタイプ用 なす形フラスコSIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
32日以内出荷から40日以内出荷
・標準はJIS規格です。ISO規格・他形状につきましては別途承ります。
ビーズアダプター CP-300/310 マルチタイプ用 SIBATA(柴田科学)ビーズアダプター CP-300/310 マルチタイプ用SIBATA(柴田科学)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
・内部がすり鉢状の底になっているケミストプラザCP-300/310のオプションパーツです。 ・内部にビーズを入れることで、底が平らでない容器も立てたまま加熱することができます。
用途CP-300/310型マルチタイプ用適合CP-300型マルチタイプ用内径(Φmm)(すり鉢状底部)120深さ(mm)65~80
攪拌子 CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)攪拌子 CP-300/310用SIBATA(柴田科学)
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
ケミストプラザCP-300/310シリーズの撹拌反応用標準付属品です。
用途CP-300/310型用材質PTFE
加圧容器 CPP型用 SIBATA(柴田科学)加圧容器 CPP型用SIBATA(柴田科学)
116,999税込128,699
1個
当日出荷から33日以内出荷
・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。 ・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。 ・加圧容器の材質はSUS316です。 ・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。 ・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
ガラスセット CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)ガラスセット CP-300/310用SIBATA(柴田科学)
83,980税込92,378
1セット
32日以内出荷から33日以内出荷
ケミストプラザCP-300/310用のガラスセットです。
用途CP-300/310型用
SPC冷却器 リービッヒ CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 リービッヒ CP-300/310用SIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
用途CP-300/310用材質ほうけい酸ガラスねじ規格GL-14摺合せSPC-15
セパラブルバンド SIBATA(柴田科学)セパラブルバンドSIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300シリーズ用の取付バンドです
セパラブルカバー CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)セパラブルカバー CP-300/310用SIBATA(柴田科学)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から38日以内出荷
・ケミストプラザCP-300/310のセパラブル反応容器用のセパラブルカバーです。 ・120mLタイプのセパラブルフラスコとセットで使用されます。
用途CP-300/310型用
加圧ユニット部 CP-300/310 SIBATA(柴田科学)加圧ユニット部 CP-300/310SIBATA(柴田科学)
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300/310用加圧ユニットの本体です。
用途CP-300/310型用
温度センサー保護管 CPP型用 SIBATA(柴田科学)温度センサー保護管 CPP型用SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
用途CPP型用
攪拌機用架台 CPG型用 MSC-10型 SIBATA(柴田科学)攪拌機用架台 CPG型用 MSC-10型SIBATA(柴田科学)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
用途CPG/CPPシリーズ用型式MSC-10型
乾燥エアーポンプ DAP-10型 SIBATA(柴田科学)乾燥エアーポンプ DAP-10型SIBATA(柴田科学)
88,980税込97,878
1個
77日以内出荷
・HPLCねじ口びんの中にシリカゲルなどの乾燥剤を入れ空気を通過させることによって乾燥エアーを作り出す簡易的な装置です。 ・低温反応時に乾燥エアーを送ることにより本体内の結露を最小限におさえることができます。 ・乾燥剤は付属していません。
付属品HPLCねじ口びん×1本、洗浄びん用中管フィルター付×1本、穴あきねじ口キャップGL-45×1個、洗浄びんホルダー×1式、EPDMゴムシート×1枚、シリコンホース(Φ5×Φ11mm) 2m、ヒューズ(0.5A)×1個、電源コード×1本、コンセントアダプター×1個型式DAP-10型質量(kg)約2(乾燥剤含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×200×350消費電流(mA)40最大吐出圧力(kPa)(ポンプ)6.6流量(L/min)(ポンプ)2以上(AC100V 50Hz時)ノズル外径(Φmm)7(IN/OUT)ポンプダイヤフラム方式
SPC二口反応容器 CPG型用 SIBATA(柴田科学)SPC二口反応容器 CPG型用SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
用途CPG型用
配管用スパナ CPP型用 SIBATA(柴田科学)配管用スパナ CPP型用SIBATA(柴田科学)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
用途CPP型用
ガラス内筒容器 CPP型用 SIBATA(柴田科学)ガラス内筒容器 CPP型用SIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・ケミストプラザCP-300/CP-2000加圧タイプのサンプルを入れるガラス製容器です。 ・加圧ユニットの中に入れて使用します。
用途CPP型用
反応容器 CPG型用 SIBATA(柴田科学)反応容器 CPG型用SIBATA(柴田科学)
11,699税込12,869
1個
3日以内出荷
用途CPG型用
試薬添加部 CPG型用 SIBATA(柴田科学)試薬添加部 CPG型用SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCPG(大容量)シリーズ用オプション品です。
用途CPG型用摺合せSPC-29
容器ホルダースタンド CPG型用 SIBATA(柴田科学)容器ホルダースタンド CPG型用SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
用途CPG型用
反応容器スタンド CPP/CPG型用 SIBATA(柴田科学)反応容器スタンド CPP/CPG型用SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
用途CPP/CPG型用
加熱ブロックアダプター CPP/CPG型用 SIBATA(柴田科学)加熱ブロックアダプター CPP/CPG型用SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
用途CPP/CPG型用寸法(Φ×mm)Φ50
クーリングカートリッジ CPP/CPG型用 SIBATA(柴田科学)クーリングカートリッジ CPP/CPG型用SIBATA(柴田科学)
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
用途CPP/CPG型用仕様4個掛

合成/反応』には他にこんなカテゴリがあります

分析セット