絞り込み
材質
  • ガラス(17)
  • 樹脂(11)
容量(mL)
  • 5~6未満(19)
  • 10~20未満(32)
1目盛(mL)
  • 0.1
  • 0.2(51)
  • 0.5(44)
  • 1(60)
  • 2(56)
  • 5(58)
  • 10(58)
  • 20(34)
  • 50(13)
  • 100(11)
  • 200(4)
  • その他(22)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(6)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(5)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • アズワン(3)
  • PYREX(パイレックス)(3)
  • サンプラテック(3)
  • 三商(3)
  • arrow(アロー)(2)
  • BRAND(1)
  • climbing(クライミング)(1)
  • 宮原計量器(1)
  • ISOLAB(1)
  • アロー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メスシリンダーとは、主に液体の体積を計量するために使用する容器です。ガラス製のものや樹脂製のものがあり、細長い円筒状の形をしています。容器には目盛りがついており、転倒を防ぐために底板は広くなっています。耐熱性や耐薬品性に優れたタイプ、透明性が高いタイプ、底板がより大きく安定性に優れたタイプなどがあります。ただし、メスシリンダーで量れるのは目盛りのおよそ10分の1程度までですので、精密な計量には向いていません。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ガラス(17)
樹脂(11)
ケミカルメスシリンダー サンプラテックケミカルメスシリンダーサンプラテック(63件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
材質ポリメタクリルスチレン目盛あり
メスシリンダー アズワンメスシリンダーアズワン(13件のレビュー)
1,238税込1,362
1個
当日出荷
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
メスシリンダー モノタロウメスシリンダーモノタロウ(82件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
目盛あり(青色)耐熱温度(℃)270材質硼珪酸ガラス(BORO3.3)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メスシリンダー(高精度) アズワンメスシリンダー(高精度)アズワン(3件のレビュー)
1,564税込1,720
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛あり
ケミカルメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)ケミカルメスシリンダーNIKKO(ニッコーハンセン)(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。
用途学校教材材質アクリル樹脂(PMMA)使用温度範囲(℃)20~50
TPX(R) メスシリンダー サンプラテックTPX(R) メスシリンダーサンプラテック(3件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。 10mL、20mLは使いやすいよう、上部をロート状に設計しています。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。 台の形状は八角形ですので横に転げ落ちにくくなっています。 目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。 透明で、優れた光線透過性を誇ります。 TPXの表面張力はフッ素樹脂に次いで小さく、剥離性に優れています。ポリプロピレンと同様のポリオレフィンであるため、他の透明樹脂であるポリカーボネートやアクリルと比べて優れた耐薬品性を示します。
材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
ケミカルシリンダー 三商ケミカルシリンダー三商(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質MAS(ポリメタクリルスチレン)
メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムASIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用目盛あり材質硼珪酸ガラス
PPメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)PPメスシリンダーNIKKO(ニッコーハンセン)(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れています。容量目盛が見やすく、使い易い堅牢なシリンダーです。
材質PP使用温度範囲(℃)0~130
メスシリンダー(ニュースタンダード) IWAKI(AGCテクノグラス)メスシリンダー(ニュースタンダード)IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格クラスAJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
メスシリンダー(硬化ガラス) arrow(アロー)メスシリンダー(硬化ガラス)arrow(アロー)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
リングがついているので液だれ、転がりを防止します。 クッションは破損防止に効果的です。
材質硬質ガラス目盛あり
メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。
用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
PYREX メスシリンダー PYREX(パイレックス)PYREX メスシリンダーPYREX(パイレックス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
JISクラスA。シルバーステイン目盛。
メスシリンダー(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)メスシリンダー(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
メスシリンダー(ガラス製) アローメスシリンダー(ガラス製)アロー(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐熱温度(℃)約250材質ガラス
メスシリンダー(ニューエクセレント) IWAKI(AGCテクノグラス)メスシリンダー(ニューエクセレント)IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
精度の高いシリンダーです。
材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格クラスAJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
有栓メスシリンダー(ニュースタンダード) IWAKI(AGCテクノグラス)有栓メスシリンダー(ニュースタンダード)IWAKI(AGCテクノグラス)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格クラスAJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
TPXメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)TPXメスシリンダーNIKKO(ニッコーハンセン)
589税込648
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。
材質PMP(ポリメチルペンテン)使用温度範囲20~170
メスシリンダー スタンダード 宮原計量器メスシリンダー スタンダード宮原計量器(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格JIS規格クラスAJISクラス硼珪酸ガラスJR-2
メスシリンダー(PFA) アズワンメスシリンダー(PFA)アズワン
15,100税込16,610
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質PFA(フッ素樹脂)
宮原 メスシリンダーHG 三商宮原 メスシリンダーHG三商
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
トレーサビリティ証明、検査成績書発行可(別売)。JISクラスAより高精度
メスシリンダー(TPX製) NIKKO(ニッコーハンセン)メスシリンダー(TPX製)NIKKO(ニッコーハンセン)
549税込604
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
使用温度範囲(℃)20~170材質ポリメチルペンテン
PPメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)PPメスシリンダーNIKKO(ニッコーハンセン)
489税込538
1個(1個)
翌日出荷から5日以内出荷
材質PP使用可能温度範囲0~121℃耐熱温度(℃)130
メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムASIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
TPXメスシリンダー 三商TPXメスシリンダー三商
609税込670
1個
4日以内出荷
衝撃に強く、通常のご使用での破損はありません。台の形状は八角形ですので、横にしても転げにくくなっています。台の部分にカギ穴があるので、つり下げ保管、乾燥に便利です。上部は使いやすいロート状になっています。
材質PMP
ISOLAB メスシリンダー ISOLABISOLAB メスシリンダーISOLAB
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
DIN規格クラスA。六角形の台が転がりを防止します。
メスシリンダー(AS樹脂製)透明 サンプラテックメスシリンダー(AS樹脂製)透明サンプラテック
489税込538
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
耐熱温度(℃)88材質AS樹脂
有栓メスシリンダー arrow(アロー)有栓メスシリンダーarrow(アロー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
100・200・500・1000mLには安全クッションが付いています。
材質硬質ガラス
IWAKI 有栓メスシリンダー スタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 有栓メスシリンダー スタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
JISクラスAに規定されている許容容量公差をクリア。
メスシリンダー climbing(クライミング)メスシリンダーclimbing(クライミング)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
有栓メスシリンダー PYREX(パイレックス)有栓メスシリンダーPYREX(パイレックス)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷から63日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
メスシリンダー クラスA BRANDメスシリンダー クラスABRAND
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
見やすいブルースケール(青目盛)入り
規格クラスA
メスシリンダー  ガラス 目盛付 有栓 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。
用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
PYREX 有栓メスシリンダー PYREX(パイレックス)PYREX 有栓メスシリンダーPYREX(パイレックス)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
JISクラスA。シルバーステイン目盛。
IWAKI 有栓メスシリンダー エクセレント IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 有栓メスシリンダー エクセレントIWAKI(AGCテクノグラス)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
JISクラスAのクリアに加えてISOクラスAにも準拠した高精度シリーズ。
メスシリンダー