絞り込み
材質
- ガラス(16)
- 樹脂(1)
容量(mL)
- 5~6未満(7)
- 10~20未満(13)
- 20~30未満(13)
- 50~60未満(13)
- 100~200未満(13)
- 200~300未満(13)
- 300~400未満(8)
- 500~600未満(13)
- 1000~2000未満(13)
- 2000~3000未満(13)
- 3000~4000未満(1)
- 5000~6000未満(1)
- 10000~20000未満(1)
1目盛(mL)
- 0.1(13)
- 0.2(13)
- 0.5(13)
- 1(13)
- 2(13)
- 5(13)
- 10(13)
- 20(10)
- 50(1)
- 100(1)
- その他(1)
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(2)
- アズワン(39)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(21)
- climbing(クライミング)(16)
- サンプラテック(15)
- BRAND(15)
- 三商(15)
- TGK(東京硝子器械)(14)
- 島津製作所(12)
- エスコ(11)
- PYREX(パイレックス)(10)
- arrow(アロー)(8)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(7)
- RS PRO(7)
- Thermo Scientific Nalgene(6)
- Kartell(カルテル)(4)
- 宮原計量器(4)
- アローヒネノ(4)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- ブランドをもっと見る
「材質」から絞り込む
ガラス(16)
樹脂(1)

メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から22日以内出荷柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用目盛あり材質硼珪酸ガラス
メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から8日以内出荷柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
メスシリンダー用バンパー
SIBATA(柴田科学)¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷メスシリンダーが転倒した際に、上口や注ぎ口を破損しにくくするためのアイテムです。ポリプロピレン製で六角形なので横倒しをした場合にも転がり防止になります。材質ポリプロピレン
メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムA
SIBATA(柴田科学)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から23日以内出荷柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
メスシリンダー カスタムA 校正証明書付
SIBATA(柴田科学)¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
有栓メスシリンダー スーパーグレード 2L 中国語版校正証明書付
SIBATA(柴田科学)¥53,980税込¥59,3781個12日以内出荷高さには栓を含みません。仕様栓:38●高さ(mm):530●外径Φ(mm):90●ガラス種類:H●目盛:20mL●許容誤差(mL):±6.0mL●仕様:JIS R3505 クラスA以上の高精度●付属品:平栓●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください材質ほうけい酸ガラス容量(mL)2000アズワン品番61-4413-92-57校正証明書一般校正(中国語)
有栓メスシリンダー スーパーグレード 2L 英語版校正証明書付
SIBATA(柴田科学)¥53,980税込¥59,3781個12日以内出荷高さには栓を含みません。仕様栓:38●高さ(mm):530●外径Φ(mm):90●ガラス種類:H●目盛:20mL●許容誤差(mL):±6.0mL●仕様:JIS R3505 クラスA以上の高精度●付属品:平栓●トレーサビリティ証明書発行可能(別途費用)●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください材質ほうけい酸ガラス容量(mL)2000アズワン品番61-4413-92-56校正証明書一般校正(英語)
有栓メスシリンダー スーパーグレード 2L 校正証明書付
SIBATA(柴田科学)¥53,980税込¥59,3781個12日以内出荷高さには栓を含みません。仕様栓:38●高さ(mm):530●外径Φ(mm):90●ガラス種類:H●目盛:20mL●許容誤差(mL):±6.0mL●仕様:JIS R3505 クラスA以上の高精度●付属品:平栓●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください材質ほうけい酸ガラス容量(mL)2000アズワン品番61-4413-92-20校正証明書一般校正
メスシリンダースーパーグレード 中国語版校正証明書付
SIBATA(柴田科学)¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
メスシリンダースーパーグレード 英語版校正証明書付
SIBATA(柴田科学)¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
メスシリンダースーパーグレード 校正証明書付
SIBATA(柴田科学)¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
有栓メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷から12日以内出荷液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
有栓メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷から12日以内出荷液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
有栓メスシリンダー カスタムA 校正証明書付
SIBATA(柴田科学)¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷から12日以内出荷液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付
SIBATA(柴田科学)¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付
SIBATA(柴田科学)¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から6日以内出荷柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス