メスシリンダー :「校正証明書」の検索結果
メスシリンダーとは、主に液体の体積を計量するために使用する容器です。ガラス製のものや樹脂製のものがあり、細長い円筒状の形をしています。容器には目盛りがついており、転倒を防ぐために底板は広くなっています。耐熱性や耐薬品性に優れたタイプ、透明性が高いタイプ、底板がより大きく安定性に優れたタイプなどがあります。ただし、メスシリンダーで量れるのは目盛りのおよそ10分の1程度までですので、精密な計量には向いていません。
関連キーワード
商品豆知識
「容量(mL)」から絞り込む
5~6未満(40)
10~20未満(60)
20~30未満(60)
50~60未満(63)
100~200未満(61)
200~300未満(64)
300~400未満(39)
500~600未満(61)
1000~2000未満(61)
2000~3000未満(48)
リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。
クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス
校正証明書一般校正
付属品安全リング、クッション
リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。
クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス
校正証明書一般校正
付属品安全リング、クッション
リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。
クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス
校正証明書一般校正
付属品安全リング、クッション
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書JCSS校正
ドイツSCHOTT社のDURAN(R)(硼珪酸ガラス)は、耐熱性・耐食性に優れています。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
校正証明書一般校正
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正
ドイツSCHOTT社のDURAN(R)(硼珪酸ガラス)は、耐熱性・耐食性に優れています。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
校正証明書一般校正(中国語)
ドイツSCHOTT社のDURAN(R)(硼珪酸ガラス)は、耐熱性・耐食性に優れています。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
校正証明書一般校正(英語)
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正(英語)
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正(英語)
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正(英語)
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正(中国語)
1
2
次へ
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。