カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- Thermo Fisher Scientific(594)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(353)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(325)
- NICHIRYO(ニチリョー)(263)
- TGK(東京硝子器械)(178)
- 三商(167)
- WATSON(165)
- ビーエム機器(146)
- QSP(134)
- GILSON(ギルソン)(125)
- アズワン(122)
- Thermo Scientific(105)
- Finn(102)
- Celltreat(84)
- BMBio(76)
- sartorius(ザルトリウス)(66)
- SIBATA(柴田科学)(60)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(59)
- コーニング(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
ピペット・ピペッター・スポイトとは、液体を吸い上げて別の容器などに移動させる際に利用する道具です。ピペット・ピペッターは英語、スポイトはオランダ語に由来し、実験や研究などの場で使用される機会が多い道具です。単純に液体を移動させるだけでなく、必要な量を吸い取る、微量の液体が扱えるなどさまざま種類があります。単純な形式のものは、ポリエチレン製やガラス製の素材のものが多いです。用途により、メスピペットや駒込ピペット、マイクロピペットなどがあり、使い捨てとして利用できるものもあります。
商品豆知識

ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
(148件のレビュー)¥529税込¥5821パック(100本)当日出荷少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。材質PE滅菌滅菌済み
ケミカルスポイト ジャバラ式
(70件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(10本)当日出荷ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。材質LDPE使用温度範囲(℃)-30~60
スポイト
BOLL(52件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷微量な量の摘出や混合に。 肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。 目盛付き。材質ポリエチレン(PE)滅菌なしRoHS指令(10物質対応)対応
スポイト
アズワン(33件のレビュー)¥89~税込¥98~1個ほか当日出荷優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。材質シリコンゴム
ケミカルスポイト
NIKKO(ニッコーハンセン)(53件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(10本)ほか当日出荷注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。 温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。 凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。材質LDPE(低密度ポリエチレン)目盛あり
マイクロピペット
(21件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス仕様オートクレーブ不可材質ABSチャンネル数1ピペットの種類マイクロピペット
滅菌・個包装 ポリスポイト
MMK SCIENTIFIC(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(50本)ほか当日出荷EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。 メモリは見やすく成型されています。用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など仕様EOG滅菌済み材質ポリエチレン形態個包装
epTIPSスタンダード
Eppendorf(エッペンドルフ)(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(500本×2袋)ほか当日出荷から翌々日出荷DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。材質PP(ポリプロピレン)材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
パスツールピペット
三商¥1,898~税込¥2,088~1箱(200本)当日出荷から翌々日出荷ソーダガラス製、綿栓なし材質ソーダガラス製区分4●等級JR-3外径(mm)7ピペットの種類パスツールピペット
ビオラモサクラチップ(バルクパック)
VIOLAMO(ビオラモ)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(1000本)当日出荷先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)
ピペッター
(12件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。材質シリコン色赤適合容量(mL)50まで接続部分径(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
先端目盛メスピペット
アズワン(3件のレビュー)¥525~税込¥578~1本当日出荷から翌々日出荷材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可
MMK SCIENTIFIC¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から4日以内出荷・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。 ・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。 ・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・Biosharpのチップ(バルク、滅菌済みラック)が純正品として適合します。 その他、ギルソン・ピペットマンPタイプ、エッペンドルフ・リサーチプラスに適合する汎用チップもご使用可能です。 ・Biosharpピペットスタンドなど適合する豊富なアクセサリーをご準備しています。付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、説明書、パッケージ仕様容量可変式操作方法手動入数(本)1本
エコノ滅菌メスピペット
サンプラテック(5件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1箱(200本)ほか当日出荷ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
アラムSR安全ピペッター
アラム¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷上部と下部を切り離し、洗浄することが出来ます。 シリコーンゴムで出来ていますので弾力があり、上部です。 オートクレーブ滅菌が出来ます。材質(本体)シリコーンゴム、(球)PTFE
ダイアモンドチップ
GILSON(ギルソン)¥6,998~税込¥7,698~1袋(200本×5袋)ほか当日出荷から翌々日出荷ピペットマンの交換用チップです。 フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。 DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。仕様RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリーオートクレーブ可能材質PP(ポリプロピレン)![駒込ピペット 目盛付き マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02929561-230420-02.jpg)
駒込ピペット 目盛付き
マルエム[理化学・容器](7件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(10本)当日出荷浸透焼付けですので、目盛がとれる心配はありません材質硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)目盛ありピペットの種類駒込ピペット
ホールピペット スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥729~税込¥802~1本ほか当日出荷から5日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。目盛なしJIS規格クラスAピペットの種類ホールピペット
...
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー







































![駒込ピペット 目盛付き マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02929561-230420-02.jpg)