絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • Thermo Fisher Scientific(593)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(368)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(326)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(240)
  • TGK(東京硝子器械)(177)
  • 三商(167)
  • WATSON(163)
  • ビーエム機器(146)
  • QSP(134)
  • アズワン(122)
  • GILSON(ギルソン)(116)
  • Thermo Scientific(105)
  • Finn(102)
  • Celltreat(84)
  • BMBio(76)
  • sartorius(ザルトリウス)(65)
  • SIBATA(柴田科学)(60)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(59)
  • コーニング(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピペット・ピペッター・スポイトとは、液体を吸い上げて別の容器などに移動させる際に利用する道具です。ピペット・ピペッターは英語、スポイトはオランダ語に由来し、実験や研究などの場で使用される機会が多い道具です。単純に液体を移動させるだけでなく、必要な量を吸い取る、微量の液体が扱えるなどさまざま種類があります。単純な形式のものは、ポリエチレン製やガラス製の素材のものが多いです。用途により、メスピペットや駒込ピペット、マイクロピペットなどがあり、使い捨てとして利用できるものもあります。
4,150件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済 モノタロウ

    ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済

    モノタロウ(148件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(100本)
    当日出荷
    少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
    材質PE滅菌滅菌済み
  • ケミカルスポイト ジャバラ式 モノタロウ

    ケミカルスポイト ジャバラ式

    モノタロウ(70件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1袋(10本)
    当日出荷
    ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
    材質LDPE使用温度範囲(℃)-30~60
  • ポリスポイト アズワン

    ポリスポイト

    アズワン(13件のレビュー)
    ¥980~税込¥1,078~
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)滅菌なし
  • スポイト BOLL

    スポイト

    BOLL(52件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1本
    当日出荷
    微量な量の摘出や混合に。 肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。 目盛付き。
    材質ポリエチレン(PE)滅菌なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ マイクロピペット用 モノタロウ

    チップ マイクロピペット用

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1パック(500個)
    当日出荷
    マイクロピペットの交換用チップです。
    材質PP
  • ポリスポイト(滅菌済) アズワン

    ポリスポイト(滅菌済)

    アズワン(17件のレビュー)
    ¥1,040~税込¥1,144~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    仕様EOG滅菌済材質LDPE(低密度ポリエチレン)
  • ケミカルスポイト NIKKO(ニッコーハンセン)

    ケミカルスポイト

    NIKKO(ニッコーハンセン)(53件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。 温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。 凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)目盛あり
  • スポイト アズワン

    スポイト

    アズワン(33件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個ほか
    当日出荷
    優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
    材質シリコンゴム
  • 駒込ピペット アズワン

    駒込ピペット

    アズワン(32件のレビュー)
    ¥347~税込¥382~
    1本
    当日出荷
    容量精度に優れています。
    材質硼珪酸ガラス-1色透明目盛ありピペットの種類駒込ピペット
  • ケミカルスポイト アズワン

    ケミカルスポイト

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥515~税込¥567~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)
  • マイクロピペット モノタロウ

    マイクロピペット

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷
    デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
    付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス仕様オートクレーブ不可材質ABSチャンネル数1ピペットの種類マイクロピペット
  • シリコーンスポイト アラム

    シリコーンスポイト

    アラム(10件のレビュー)
    ¥68~税込¥75~
    1個
    当日出荷
    シリコーンゴム特有のやさしい弾性を持つ使用しやすいスポイトです。
    材質シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールピペット アズワン

    ホールピペット

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥554~税込¥609~
    1本
    当日出荷
    仕様トレーサビリティ・検査成績書対応可材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
  • ポリスポイト BeHAUS

    ポリスポイト

    BeHAUS(10件のレビュー)
    ¥77税込¥85
    1本
    当日出荷
    用途液体点滴に材質ポリエチレン質量(g)1目盛(mL)0.1滅菌なし最大外径(mm)13
  • ベローズピペット サンプラテック

    ベローズピペット

    サンプラテック(12件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    ゴムスポイトのいらないピペットです
    材質PE(ポリエチレン)ピペットの種類ベローズピペット
  • 滅菌・個包装 ポリスポイト MMK SCIENTIFIC

    滅菌・個包装 ポリスポイト

    MMK SCIENTIFIC(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。 メモリは見やすく成型されています。
    用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など仕様EOG滅菌済み材質ポリエチレン形態個包装
  • パスツールピペット 三商

    パスツールピペット

    三商
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(200本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ソーダガラス製、綿栓なし
    材質ソーダガラス製区分4●等級JR-3外径(mm)7ピペットの種類パスツールピペット
  • epTIPSスタンダード Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPSスタンダード

    Eppendorf(エッペンドルフ)(4件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(500本×2袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。
    材質PP(ポリプロピレン)材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
  • スポイト サンプラテック

    スポイト

    サンプラテック(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個(10本)
    当日出荷
    容量2ml、目盛単位0.1mlの角スポイトです。ポリエチレン製です。
    材質ポリエチレン全長(mm)95容量(mL)2最小目盛0.1c.c.アズワン品番64-4187-42TKG品番9-0511-1101
  • マイクロピペット用チップ NICHIRYO(ニチリョー)

    マイクロピペット用チップ

    NICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)ピペットの種類マイクロピペット
  • 二連球ゴム アズワン

    二連球ゴム

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥2,435~税込¥2,679~
    1個
    当日出荷
    ★握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。保護ネット付き
    材質天然ゴム(ラテックス)
  • ピペット ポンプ型 モノタロウ

    ピペット ポンプ型

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    ガラスやプラスチックのピペットに適しています。
    用途ピペット内溶液の排水。使用方法本体下部のピペット挿入部にピペットを回転させながら差し込みます。その際にピペットがぬけないか確認して下さい。ダイヤルを下に回すと吸引されて、上に回すと排出されます。微量を滴下する場合はリリースレバーを押して下さい。材質本体:ABS、先端:シリコン
  • ビオラモサクラチップ(バルクパック) VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモサクラチップ(バルクパック)

    VIOLAMO(ビオラモ)(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(1000本)
    当日出荷
    先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
    仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)
  • 安全ピペッター 三要ゴム製作所

    安全ピペッター

    三要ゴム製作所(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    天然ゴムスポイトで、3ケ所にボールバルブを入れてあります。
    材質ゴム適合容量(mL)50接続部分径(入口)Φ4mm、(球側)Φ3mm
  • トーヨースポイト 三宅化学

    トーヨースポイト

    三宅化学(5件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷
    ファンヒーターやストーブの底にたまる灯油や水を吸い取れます。シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。
    用途シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。材質ポリエチレン長さ(mm)285寸法(mm)45Φ×285色ナチュラル
  • ピペッター モノタロウ

    ピペッター

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
    材質シリコン色赤適合容量(mL)50まで接続部分径(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
  • 先端目盛メスピペット アズワン

    先端目盛メスピペット

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥525~税込¥578~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
  • マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFIC

    マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可

    MMK SCIENTIFIC
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。 ・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。 ・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・Biosharpのチップ(バルク、滅菌済みラック)が純正品として適合します。 その他、ギルソン・ピペットマンPタイプ、エッペンドルフ・リサーチプラスに適合する汎用チップもご使用可能です。 ・Biosharpピペットスタンドなど適合する豊富なアクセサリーをご準備しています。
    付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、説明書、パッケージ仕様容量可変式操作方法手動入数(本)1本
  • シリコンスポイト(メスピペット用) アズワン

    シリコンスポイト(メスピペット用)

    アズワン(6件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷
    短型バイオピペットにも適合します。
    仕様メスピペット用材質シリコンゴム
  • エコノ滅菌メスピペット サンプラテック

    エコノ滅菌メスピペット

    サンプラテック(5件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
    材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
  • ラテックス製赤スポイト アラム

    ラテックス製赤スポイト

    アラム(3件のレビュー)
    ¥17~税込¥19~
    1個
    当日出荷
    ピペット用乳豆の中で、広く使われている乳豆です。
    材質天然ゴム
  • 駒込ピペット サンプラテック

    駒込ピペット

    サンプラテック(8件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製のディスポーザブルタイプの駒込ピペットです。
    材質ポリエチレン(PE)先端口径(Φmm)0.5以上ピペットの種類駒込ピペット
  • ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    ホールピペット スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    ¥729~税込¥802~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    目盛なしJIS規格クラスAピペットの種類ホールピペット
  • ポリスポイト 2mL アラム

    ポリスポイト 2mL

    アラム(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(100本)
    当日出荷
    使いやすく、安価なポリエチレンのディスポーザブルスポイトです。
    全長(mm)85容量(mL)2
  • ゴムピペッター アズワン

    ゴムピペッター

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥1,643税込¥1,807
    1個
    当日出荷
    3ヶ所にボールバルブが入っています。
    適合ピペット径:Φ6~8mm材質合成ゴム容量(mL)50
  • ダイアモンドチップ GILSON(ギルソン)

    ダイアモンドチップ

    GILSON(ギルソン)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1袋(200本×5袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ピペットマンの交換用チップです。 フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。 DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。
    仕様RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリーオートクレーブ可能材質PP(ポリプロピレン)
  • ポリスポイト アズワン

    ポリスポイト

    アズワン
    ¥8,811税込¥9,692
    1箱(1000本)
    当日出荷
    1袋250本入り×4袋です。
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)全長(mm)135容量(mL)2内径×外径(Φmm)1.7×3.1(先端部)滅菌なしアズワン品番1-4656-02吸上量(mL)2
  • 赤スポイト 三要ゴム製作所

    赤スポイト

    三要ゴム製作所(10件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    材質天然ゴム
  • アラムSR安全ピペッター アラム

    アラムSR安全ピペッター

    アラム
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    上部と下部を切り離し、洗浄することが出来ます。 シリコーンゴムで出来ていますので弾力があり、上部です。 オートクレーブ滅菌が出来ます。
    材質(本体)シリコーンゴム、(球)PTFE
...

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト