プラスチックピペット(オールプラスチック包装)IWAKI(AGCテクノグラス)5日以内出荷から7日以内出荷
ポリスチレン製のディスポーザブルピペットです。先端部分は目盛部分と一体成型です(7105-025:25mLおよび7106-050:50mLを除く)。マウスピース部に綿栓が付いてます。Non-cytotoxicDNase, RNase, DNAフリー容量精度誤差はロット毎に1%以内に入っていることを確認済です。
パスツールピペット(綿栓入・ホウケイ酸ガラス製) 9インチIWAKI(AGCテクノグラス)¥33,980税込¥37,378
1箱(1000本)
5日以内出荷
綿栓を挿入済みのため、すぐに滅菌作業にかかれます(本製品は未滅菌です)。箱入数は重量基準から計算した概数です。CS-PAS-54Pはソーダライムガラス製です。なおCS-PAS-54Pは、在庫限り販売中止予定です(販売中止のご案内は こちら )。CS-PAS-92PBは、ほうけい酸ガラス製です。
パスツール ピペッターIWAKI(AGCテクノグラス)33日以内出荷
1目盛(mL)0.1アズワン品番61-9733-09最大容量(mL)1.5
オストワルド全量ピペットIWAKI(AGCテクノグラス)5日以内出荷
材質硼珪酸ガラス全長(mm)230JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
ページ: 1/ 3