アスピレーティングピペット バルクバックCelltreat33日以内出荷
容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子を除去するための理想的な選択肢です。
仕様●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○●25 バルクパック/バッグ材質ポリスチレン色クリア容量(mL)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.1×6.1×275アズワン品番65-9389-98
5mL試薬リザーバCelltreat¥34,999~税込¥38,499~
1箱(80個)ほか
33日以内出荷
試薬リザーバーは、反復的な液体移送を補助するように設計されています。溶液の視認性を高める白色、角度のあるデザインにより、液体が漏斗状になり、液体を最大限に回収できる。角の注ぎ口、側面のグリップ部分、積み重ねや保管が容易なネスティングデザインなどの特徴があります。5mLリザーバーは8チャンネルピペットに対応
低保持リロードシステム 非滅菌 1920個入Celltreat¥26,599~税込¥29,259~
1箱(1920個)
31日以内出荷
リロードシステムは色分けされたウェハーを識別しやすいように透明な窓がついています。ウェーハにはリロードシステムやラックから簡単に取り外すことができる大きなタブがあります。安全なロックタブはリロードシステムを閉じたままにし、チップの転がりを防ぎます。空のラックを補充することでプラスチック廃棄物を減らし、時間を節約することができます。
ピペットコントローラー マニュアルCelltreat32日以内出荷
軽量の手動ピペットコントローラーは電池不要です。
1~100mLの血清ピペットと互換性があります。
自動ピペットコントローラーの経済的なバックアップオプション
最大50mLまで吸い上げることができます
仕様●サイズ(W×D×H):52.70×52.70×205.00mm●使用温度範囲:-80~60℃アズワン品番68-0311-98
10μL延長低保持リロードシステム、非滅菌 10ケース入Celltreat¥34,999税込¥38,499
1箱(10ケース)
33日以内出荷
CELLTREAT Scientific Productsのピペットチップは、高い性能と卓越した価値を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持性を実現しています。
ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。
ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペッティングが可能です。
分注量の目安となるマークが成型されており、ダブルチェックが可能
リロードシステムは、色分けされたウエハーを簡単に識別できる透明窓付き
サポートウェーハには、リロードシステムまたはラックから簡単に取り外せるよう、大きな把持タブが付いています。
安全なロックタブがリロードシステムを閉じ、チップの転倒を防止
空のラックに補充することで、プラスチック廃棄物を削減
ピペットチップのリロードシステムから再充填できるよう、ウェハーのない空のラックも用意
仕様●サイズ:幅×奥行×高さ 120mm×85mm×290mmアズワン品番67-8769-19
アスピレーティングピペット(個別包装)Celltreat31日以内出荷
容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。
仕様●サイズ:幅10.0×奥行10.0×高さ345mm●入数:1箱(200本入)●カラー:クリア●材質:ポリスチレン●最大容量:25mL●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○アズワン品番65-9390-05
フィルターピペット用チップ LTSフィット 96本×10箱入Celltreat¥38,980~税込¥42,878~
1ケース(10箱×96本)
31日以内出荷から33日以内出荷
LTSスタイルピペット用チップは、LTSテクノロジーを搭載したピペットに対応するよう、独自に設計されています。片手で簡単に開けることができるヒンジ式フタ付きのラックに収納されています。フィルターチップには、コンタミネーションのリスクを軽減するために、ポリマー製のエアロゾルバリアが装着されています。蓋はスタッキングサポートを備えており、取り外し可能でベンチのスペースを節約できます
セロロジカルピペット 細菌学/ミルクピペットCelltreat¥23,799~税込¥26,179~
1箱(250本)ほか
30日以内出荷から31日以内出荷
細菌/ミルクピペットは、乳製品の標準検査方法及びASTM E1043-00(2010)ピペット、ミルク及びクリーム検査の標準仕様に示されているAPHA要件を満たすように製造されています特殊な目盛りにより、容量を素早く識別できます
セロロジカルピペット ショートCelltreat¥20,980~税込¥23,078~
1箱(200本)ほか
31日以内出荷から33日以内出荷
ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できますピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印コンパクトなデザインは人間工学的にもメリットがあり、収納スペースも少なくて済みます長さが短いと、ピペットの先端がフードの表面に触れないようになります学生やピペッティングに不慣れな人に適していますピペッティング中の安定性の向上
ピペットチップ(フィルター付き)Celltreat30日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
仕様●容量:200μLアズワン品番65-3657-70
ピペットチップCelltreat31日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。最大量をピペッティングする際にはヘッドスペースを確保できるようになっています。
仕様●容量:10μLアズワン品番65-3657-61
10mL セロロジカルピペット ワイドチップ 200本入 50個個別包装/バックCelltreat31日以内出荷
ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています粘性溶液用の10mLワイドチップセロロジカルピペット - ワイドチップの開口端は標準の10mLピペットの4倍ですプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できますピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
仕様●サイズ(mm):幅9.6×奥行9.6×高さ345アズワン品番65-8656-29
セロロジカルピペット(25バルクパック/再封可能バッグ)Celltreat¥46,980~税込¥51,678~
1箱(800本)ほか
31日以内出荷
ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できますピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
セロロジカルピペットCelltreat30日以内出荷から31日以内出荷
ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できますピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
ピペットチップ(フィルター付き)Celltreat¥28,980~税込¥31,878~
1箱(960本)
30日以内出荷から31日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
アスピレーティングピペット(個別包装)Celltreat33日以内出荷
容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。
仕様●サイズ:幅10.0×奥行10.0×高さ310mm●入数:1箱(200本入)●カラー:クリア●材質:ポリスチレン●最大容量:10mL●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○アズワン品番65-9390-04
セロロジカルピペット 細菌学/ミルクピペットCelltreat31日以内出荷
細菌/ミルクピペットは、乳製品の標準検査方法及びASTM E1043-00(2010)ピペット、ミルク及びクリーム検査の標準仕様に示されているAPHA要件を満たすように製造されています特殊な目盛りにより、容量を素早く識別できます
仕様●サイズ(mm):幅6×奥行6×高さ270アズワン品番65-8656-60
オープンエンドピペットCelltreat31日以内出荷
粘性の高い粒子状の溶液に最適広い開口端はスラリーやジェルに適していますASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できますピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
仕様●サイズ(mm):幅5×奥行5×高さ265アズワン品番65-8656-51
セロロジカルピペット(25バルクパック/再封可能バッグ)Celltreat31日以内出荷
ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できますピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
仕様●サイズ(mm):幅9.6×奥行9.6×高さ345アズワン品番65-8656-37
セロロジカルピペットCelltreat31日以内出荷
ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できますピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
ピペットチップCelltreat¥20,980~税込¥23,078~
1箱(960本)
31日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため
アスピレーティングピペット(バルクバック)Celltreat31日以内出荷
容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょき
仕様●サイズ:幅6.0×奥行6.0×高さ340mm●仕様:25 バルクパック/バッグ●入数:1箱(200本入)●カラー:クリア●材質:ポリスチレン●最大容量:5mL●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○アズワン品番65-9389-99
ピペットチップCelltreat43日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。
仕様●容量:200μLアズワン品番65-3657-62
ピペットチップ(フィルター付き)Celltreat31日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。
仕様●容量:10μLアズワン品番65-3657-67
フィルターピペット用チップ LTSフィット 96本×10箱入Celltreat¥44,699税込¥49,169
1ケース(10箱×96本)
31日以内出荷
LTSスタイルピペット用チップは、LTSテクノロジーを搭載したピペットに対応するよう、独自に設計されています。片手で簡単に開けることができるヒンジ式フタ付きのラックに収納されています。フィルターチップには、コンタミネーションのリスクを軽減するために、ポ
仕様●サイズ:幅/6.35mm、奥行/6.35mm、高さ/50.8mmアズワン品番65-9346-03
ピペットチップ(フィルター付き)Celltreat31日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。
仕様●容量:1000μLアズワン品番65-3657-72
延長 LTSフィット ラック 滅菌 10μL 96本×10箱入Celltreat¥38,980税込¥42,878
1ケース(10箱×96本)
31日以内出荷
LTSスタイルピペット用チップは、LTSテクノロジーを搭載したピペットに対応するよう、独自に設計されています。片手で簡単に開けることができるヒンジ式フタ付きのラックに収納されています。10μLのチップは、容器の底へのアクセスが容易なように長さが延長されてい
仕様●サイズ:幅/6.35mm、奥行/6.35mm、高さ/50mmアズワン品番65-9346-05
オープンエンドピペットCelltreat16日以内出荷
粘性の高い粒子状の溶液に最適広い開口端はスラリーやジェルに適していますASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグ
仕様●サイズ(mm):幅8×奥行8×高さ320アズワン品番65-8656-53
セロロジカルピペット(25バルクパック/再封可能バッグ)Celltreat31日以内出荷
ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量
仕様●サイズ(mm):幅14.5×奥行14.5×高さ345アズワン品番65-8656-39
アスピレーティングピペット(個別包装)Celltreat¥18,599~税込¥20,459~
1箱(200本)ほか
31日以内出荷
容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。
アスピレーティングピペット(バルクバック)Celltreat31日以内出荷
容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。
仕様●サイズ:幅4.6×奥行4.6×高さ275mm●仕様:25 バルクパック/バッグ●入数:1箱(400本入)●カラー:クリア●材質:ポリスチレン●最大容量:1mL●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○アズワン品番65-9389-97
延長 LTSフィット ラック 滅菌 10μL 96本×10箱入Celltreat¥40,980税込¥45,078
1ケース(10箱×96本)
31日以内出荷
LTSスタイルピペット用チップは、LTSテクノロジーを搭載したピペットに対応するよう、独自に設計されています。片手で簡単に開けることができるヒンジ式フタ付きのラックに収納されています。10μLのチップは、容器の底へのアクセスが容易なように長さが延長されています。蓋はスタッキングサポートを備えており、取り外し可能でベンチのスペースを節約できます
仕様●サイズ:幅/6.35mm、奥行/6.35mm、高さ/50mmアズワン品番65-9346-02
セロロジカルピペット ショートCelltreat30日以内出荷
ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できますピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印コンパクトなデザインは人間工学的にもメリットがあり、収納スペースも少なくて済みます長さが短いと、ピペットの先端がフードの表面に触れないようになります学生やピペッティングに不慣れな人に適していますピペッティング中の安定性の向上
仕様●サイズ(mm):幅14.45×奥行14.45×高さ230アズワン品番65-8656-56
オープンエンドピペットCelltreat¥31,980~税込¥35,178~
1箱(200本)ほか
31日以内出荷
粘性の高い粒子状の溶液に最適広い開口端はスラリーやジェルに適していますASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できますピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
セロロジカルピペットCelltreat31日以内出荷
ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できますピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
ピペットチップCelltreat30日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。最大量をピペッティングする際にはヘッドスペースを確保できるようになっています。
仕様●容量:1000μLアズワン品番65-3657-64
ピペットチップ(フィルター付き)Celltreat30日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
仕様●容量:100μLアズワン品番65-3657-69
アスピレーティングピペット(個別包装)Celltreat31日以内出荷
容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。
仕様●サイズ:幅6.0×奥行6.0×高さ270mm●入数:1箱(400本入)●カラー:クリア●材質:ポリスチレン●最大容量:2mL●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○アズワン品番65-9390-02
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
ページ: 1/ 3